ホンダ スーパーカブ70 [70cc] 1986-99年式 IRC製

C70 デラックス(D)

ホンダ スーパーカブ70 [70cc] 1986-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
C70 原動機型式 C70E 4st単気筒 空冷
フレームNo C70 - 8500001 ~ 排気量 72
タイヤ
2.25 - 17 4PR WT 2.50 - 17 6PR WT
バッテリー (YT4L-BS) 全長 1,800
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 96 備考
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 77
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯78
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 C70 1000001 ~ 1131149 1991/10月
鍛造ブレーキペダル採用。グラフィック、エンブレム変更。
左ミラー標準装備。
1993 ~ 1994 C70 1200001 ~ 1239697
1995 ~ 1996 C70 1300001 ~ 1318242
1997 ~ 1998 C70 1400001 ~ 1428149 1996/12月
TUFFUPチューブ装備。
1998 ~ 1999 C70 1500001 ~ 1699999 1998/12月 最終型
マフラーガード装着。
Fブレーキドラム径(110mm→130mm)アップ。
99年末まで98年モデル販売(平成18年度排出ガス規制対応なし)。
1986 ~ 1987 C70 8500001 ~ 8518322 フロントキャリア、燃料計付き
1988 ~ 1991 C70 8600001 ~ 8680116

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 879 税込967
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25955B 1本 2.25/2.50-17 TR-4 17 182

2. STANDARD IRC

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
0営業日後以内
IRC STANDARD 1本
レビュー: 4.63(231)

【特長】「働くバイク」を応援!。国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 速度記号/荷重表示 タイプ タイヤサイズ パターン
329031 1本 4PR W/T 2.25-17 F NF3

3. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25956B 1本 2.50-17、70/100-17、80/90-17 TR-4 17 182

4. STANDARD IRC

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
9営業日後以内
IRC STANDARD 1本
レビュー: 4.63(231)

【特長】「働くバイク」を応援!。国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 速度記号/荷重表示 タイプ タイヤサイズ パターン
10132B 1本 6PR W/T 2.50-17 R NR6

5. IRC リムテープ IRC

販売価格(税別) 199 税込219
3営業日後以内
IRC IRC リムテープ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ
14534208 1本 275/300-17(22-17)

6. BS タイヤ FS チューブタイプ 4PR IRC

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ FS チューブタイプ 4PR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14552217 1本 225-17W/T 17 2.25

7. BS タイヤ RS10 チューブタイプ 6PR IRC

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ RS10 チューブタイプ 6PR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14552572 1本 250-17W/T 17 2.5

8. リムテープ IRC

販売価格(税別)    
IRC リムテープ 1個
レビュー: 4.42(24)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ バルブ RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編
519265 1個 200/250-17 17-17 24

戻る ページ 1 次へ