ホンダ CB400SS [400cc] 2004-08年式 IRC製

NC41 セル付 ■モデル名:CB400SS4/6/7/8

ホンダ CB400SS [400cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC41 原動機型式 NC38E 4st単気筒 空冷
フレームNo NC41 - 1300001 ~ 排気量 397
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー YTZ7S 全長 2,165
スプロケット
15 35 二次減速比 2.330
プラグ
DPR8Z 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 159
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク 830 メーター 940 スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:910/905
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
285±2.5
レベル
(mm)
150
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 NC41 1300001 ~ 1399999 2003/12月 マイナーチェンジ
スタンダードスポーツ。セルスターター装備。Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)新搭載。
カラー変更
・パールコロナドブルー
・クラシカルホワイト
・ブラック
・フォースシルバーメタリック
2005 ~ 2006 NC41 1400001 ~ 1499999 2005/9月
タンク左右にHondaウイングマーク。
カラー変更
・パールコーラルリーフブルー×クラシカルホワイト
・キャンディーグローリーレッド
・ブラック
・クラシカルホワイト
2006 ~ 2006 NC41 1500001 ~ 1599999 2006/11月
カラー変更
・パールコーラルリーフブルー×クラシカルホワイト
・キャンディーグローリーレッド×クラシカルホワイト
2007 ~ 2007 NC41 1600001 ~ スペシャルエディション
サイドカバーにスペシャルエディション専用マーク、燃料タンクに立体軟質ウイングマーク採用。
・キャンディールビジウムレッド×グラファイトブラック
2007 ~ 2008 NC41 1600001 ~ 2007/10月
カラー変更
・パールサンビームホワイト
・キャンディールビジウムレッド
・タスマニアグリーンメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(515)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25964B 1本 4.00/4.50-18、4.60/5.10-18、110/90-18、110/100-18、120/80-18、120/90-18 TR-4 18 182

2. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(515)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25967B 1本 3.25/3.50/4.10-19、100/90-19 TR-4 19 182

3. ON ROAD SPORTS GS19 IRC

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:20日
IRC ON ROAD SPORTS GS19 1本
レビュー: 4.79(19)

【特長】SRやエストレアに代表される、クラシカルなバイクやビンテージマシンにもマッチしたトラディショナルなパターンデザインが魅力です。バイクの足元を飾る、カスタムパーツのワンアイテムとしてもおすすめできます。シチュエーションの変化に富むツーリングでの使用を想定し、高いウェット性能とタイヤ剛性を確保。フロントタイヤ、リアタイヤともにシングルラジアスを採用することでナチュラルなハンドリングを実現。また、アクティブなライディングにも対応できるように、剛性が極めて高い極太ナイロンカーカスをフロント、リアともに採用しました。特に重量車対応サイズのリアには極太ナイロンカーカスを4枚重ねに。その結果、さらに剛性がアップしました。マシンの雰囲気を引き出し、足元を引き締めるトラディショナルなセンターリブパターン。プロライダーによる実車評価を繰り返すことにより、メイングルーブとサイプの適正配置化に成功しました。トラディショナルな雰囲気と高性能が、ハイレベルでバランスしています。スポーツバイアス系タイヤに採用されているコンパウンドをこのタイヤにも採用。トラディショナルなパターンとのマッチングも考慮し、パターンとコンパウンドの相乗効果によりウェットコンディションでも安定したライディングを約束します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
310604 1本 18 110/90-18 M/C R 61S W/T

4. IRC タイヤ GS-19 チューブレス 100/90-19 フロント T/L IRC

販売価格(税別)    
IRC IRC タイヤ GS-19 チューブレス 100/90-19 フロント T/L 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】パフォーマンスに優れるクラシカルなオンロードバイアス。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。【用途】適応車種:HONDAGB350。フロント

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ タイヤ幅(mm) リム径(inch)
321659 1本 100/90-19 TL 100 19

戻る ページ 1 次へ