ホンダ Dio ライブDio ZX [50cc] DAYTONA(デイトナ)製

ホンダ Dio ライブDio ZX [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

186件中 161件~186件

並び替え:

161. アルミビレットバーエンド カナードタイプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド カナードタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】根元から先端にかけ真円から楕円へなだらかに変形するデザインのバーエンド。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。大小2サイズのストッパーを付属することで、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。意匠登録出願中

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 セット内容
99923 1セット 左右セット グリーン

162. アルミビレットバーエンド カナードタイプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド カナードタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】根元から先端にかけ真円から楕円へなだらかに変形するデザインのバーエンド。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。大小2サイズのストッパーを付属することで、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。意匠登録出願中

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 セット内容
99925 1セット 左右セット ブラック

163. スーパーパワーフィルター 排ガス対応オールウェザータイプ(Φ35/Φ5ニップル付き) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパーパワーフィルター 排ガス対応オールウェザータイプ(Φ35/Φ5ニップル付き) 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】Φ28~Φ49までのキャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 形状
45506 1個 アークタイプ(ブルー)

164. パワーアドバンス スーパーセンタースプリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) パワーアドバンス スーパーセンタースプリング 1本
レビュー: 3.67(3)

【特長】従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)。※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UP。ノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP。市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP。市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 メーカー タイプ 適合車種
45533 1本 HONDA STDバネレート ライブDIO-ZX(94~)(AF35)※ライブDIO/J(00)はクラッチユニットの構造が異なるため取付不可、ライブDIO-SR(94~99)(AF34)※ライブDIO/J(00)はクラッチユニットの構造が異なるため取付不可、スーパーDIO-ZX(92~95)(AF28)、スーパーDIO/SR(91~99)(AF27)、DIO/SR(90)(AF25)、DIO/SP(89)(AF18)、DIO-XRバハ(94~95)(AF28)、ジュリオ(00)(AF52)、ジョルノ/デラックス(92~99)(AF24)、Gダッシュ(89)(AF23)、タクト/S(93)(AF30)、スタンドアップタクト(91~)(AF24/AF30)、メットインタクト/フルマーク(87~88)(AF16)、DJ1RR(88)(AF19)、6PSDJ1R(87)(AF12)、ジョーカー50(96~99)(SRX50T/V/W)

165. パワーアドバンス スーパーセンタースプリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) パワーアドバンス スーパーセンタースプリング 1本
レビュー: 3.67(3)

【特長】従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)。※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UP。ノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP。市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP。市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 メーカー タイプ 適合車種
45535 1本 HONDA 10%アップ ライブDIO-ZX(94~)(AF35)※ライブDIO/J(00)はクラッチユニットの構造が異なるため取付不可、ライブDIO-SR(94~99)(AF34)※ライブDIO/J(00)はクラッチユニットの構造が異なるため取付不可、スーパーDIO-ZX(92~95)(AF28)、スーパーDIO/SR(91~99)(AF27)、DIO/SR(90)(AF25)、DIO/SP(89)(AF18)、DIO-XRバハ(94~95)(AF28)、ジュリオ(00)(AF52)、ジョルノ/デラックス(92~99)(AF24)、Gダッシュ(89)(AF23)、タクト/S(93)(AF30)、スタンドアップタクト(91~)(AF24/AF30)、メットインタクト/フルマーク(87~88)(AF16)、DJ1RR(88)(AF19)、6PSDJ1R(87)(AF12)、ジョーカー50(96~99)(SRX50T/V/W)

166. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

167. アルミビレットバーエンド(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド(BULLETタイプ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのバーエンド。大小2サイズのストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取り付け可能。左右1セット。外径Φ30。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 付属品 外径(Φmm)
98372 1セット 大小2サイズのストップラバー グリーン 30

168. PREMIUM ZONE バーエンドプラグ ホローTYPE アッシュシルバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンドプラグ ホローTYPE アッシュシルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】こだわりの日本製。繊細で丁寧な削りを施した匠の仕上げ。2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。幅広く対応する汎用タイプは大小2種類のストップラバー付属で、市販のパイプハンドル内径Φ14~Φ19mmまで適合。車種専用タイプは専用カラー、ボルト付属でノーマルハンドルに装着可能。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様 質量(g) タイプ
91015 1個 2ピース構造 アッシュシルバー 片側:86(ボルト・ナット・ストラップラバーを含む) ホロー

169. ターボフィルター(原付スクーター用) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ターボフィルター(原付スクーター用) 1枚
レビュー: 4.33(6)

【特長】ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。荒目のフィルターと細目のフィルターのコンビネーションにより、吸入効率を高め、交換だけでピークパワー、加速共にアップ。(ピークパワー:0.3PS-1.0PSアップ)。乾式タイプだからメンテナンスも簡単。純正リプレイス用にどうぞ。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 適合品番 適合車種 主な適合車種
18850 1枚 (メインジェット)#78/O(ライブDIO/ZX/J(00~))、#82/M(ライブDIO-ZX(94~96))、#80/O(ライブDIO-ZX(97~99)) 34508(ライブDIO/ZX/J(00~))
31119(ライブDIO-ZX(94~96))
31126(ライブDIO-ZX(97~99))
ライブDIO/ZX/J(00~)
ライブDIO-ZX(~99)
Dio ライブDio ZX 1994-1998年式:メインジェット交換目安:プラグ焼方次第で♯5up

170. 原付スクーター用サイドスタンド(スタンダードサイズ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 原付スクーター用サイドスタンド(スタンダードサイズ) 1セット
レビュー: 5.00(2)

【特長】原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションをカスタム目的のローダウン化や素早く停車できるように、それぞれの車種別にサイドスタンドを開発用意しました!

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 付属品 材質/仕上 加工 主な適合車種
66416 1セット 切削加工用の型紙、糸ノコ スチール製/クロームメッキ仕上げ ライブDIO/SR/ZX/J/S(ALL)

171. パワーアドバンス スーパーセンタースプリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) パワーアドバンス スーパーセンタースプリング 1本
レビュー: 3.67(3)

【特長】従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)。※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UP。ノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP。市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP。市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 メーカー タイプ 適合車種
45536 1本 HONDA ゴールド 20%アップ ライブDIO-ZX(94~)(AF35)※ライブDIO/J(00)はクラッチユニットの構造が異なるため取付不可、ライブDIO-SR(94~99)(AF34)※ライブDIO/J(00)はクラッチユニットの構造が異なるため取付不可、スーパーDIO-ZX(92~95)(AF28)、スーパーDIO/SR(91~99)(AF27)、DIO/SR(90)(AF25)、DIO/SP(89)(AF18)、DIO-XRバハ(94~95)(AF28)、ジュリオ(00)(AF52)、ジョルノ/デラックス(92~99)(AF24)、Gダッシュ(89)(AF23)、タクト/S(93)(AF30)、スタンドアップタクト(91~)(AF24/AF30)、メットインタクト/フルマーク(87~88)(AF16)、DJ1RR(88)(AF19)、6PSDJ1R(87)(AF12)、ジョーカー50(96~99)(SRX50T/V/W)

172. デンスピ用変換アダプター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デンスピ用変換アダプター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スピードメーターギヤBOXの軸回転をパルス信号に変換することで、ノーマルが機械式の車両にもデイトナ社製デンスピを取付可能にする専用アダプター。国産モデルの純正メーターギヤBOX形状に合わせて全7タイプをラインアップ。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
61128 1個 メーターケーブル取付汎用タイプ X1 ライブDIO-ZX、ZOOMER、マグナ50、TW(ディスクブレーキ車)、ボルティー、グラストラッカー、パンパン200、アドレスV100、ZZ、エストレヤカスタム/RSカスタム(ドラムブレーキ車) 等

173. DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.63(115)

【特長】スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90431 1セット(3個) ホンダ 13 12.5 16

174. DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.63(115)

【特長】スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90432 1セット(3個) ホンダ 13 13 16

175. DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.63(115)

【特長】スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90429 1セット(3個) ホンダ 13 11.5 16

176. PEキャブトリツケKIT/L-DIO(-96) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PEキャブトリツケKIT/L-DIO(-96) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用のPEキャブ取り付けキットです。別売りのPEキャブ本体(PE20/PE24)の取り付けに必要なフィッティング&セッティング用ジェット類をパッケージング。エアフィルターは別売りのPEキャブ用(Φ45)を組み合わせてご使用ください。PE20はノーマル、PE24はボアアップにベストマッチ。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
60152 1セット ライブDIO/ZX/SR(-96・AF35/AF34/SK50MR-MT)

177. パワーアドバンス フルデジタルCDI DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) パワーアドバンス フルデジタルCDI 1個
レビュー: 4.11(9)

【特長】高回転エンジン特性にベスト点火のヘビーチューン用CDI。ノーマルからハイチューンエンジンまでポテンシャルをフルに引き出せるよう、全回転域で50rpm毎に点火タイミングをフルデジタル化してプログラミング。アナログCDIでは追従能力が不足していたハイチューンマシンでも、持てるパワーを有効に発揮できます。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製レッドアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。スクーターチューンの必需品、メーカーアクアプローバタコメーター(72815/72814)対応カプラー付き。※商品によってはタコメーター配線が無いものもあります。※タコメーターの種類によっては使用できない場合があります。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種
33262 1個 HONDA ライブDIO-ZX(94~96)
※形式SK50MR-ⅢのフレームNo.AF35-1000001~/エンジンNo.AF34E-3000001~、SK50MS-ⅢのフレームNo.AF35-1200001~/エンジンNo.AF34E-3066165~に適合。
※形式SK50MV/W/Y(ライブDIO/ZX/J/S97~)は不可。
Dio ライブDio ZX 1994-1998年式:96年までに適合

178. パワーアドバンス 軽量クラッチシューキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) パワーアドバンス 軽量クラッチシューキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートチューンから競技用チューンまで対応する”パワーアドバンス”スーパーライトウエイトクラッチキット。スプリングの変更によりクラッチミートタイミングの変更が可能

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 メーカー 適合車種
61036 1セット HONDA ライブDIO-ZX(94~)(AF35)※ライブDIO/SR/Jは不可、DIO/SR(90)(AF27)、スーパーDIO/SR(91~94)(AF27/28)、ジョルノ/ジョルノクレア(99)(AF24/AF54)

179. メインジェット6サイズセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット 1セット
レビュー: 4.12(16)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 型式 高さ(mm) タイプ
34507 1セット #72、75、78、80、82、85各1個 MG50X/1/2/3/4 8.5 ケイヒン全ネジ型大タイプ

180. メインジェット6サイズセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット 1セット
レビュー: 4.12(16)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 型式 高さ(mm) タイプ
34508 1セット #75、80、85、90、95、100各1個 C50LY/MY/2/M2 8.5 ケイヒン全ネジ型大タイプ

181. メインジェット6サイズセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット 1セット
レビュー: 4.12(16)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 型式 高さ(mm) タイプ
34509 1セット #65、70、75、80、90各1個 Z50JY/1/2/4/5/6/7 8.5 ケイヒン全ネジ型大タイプ

182. 原付スクーター用ショートサイドスタンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 原付スクーター用ショートサイドスタンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロングホイールベース化やローダウンしたスクーターにはこのスタンドをご使用ください。軟弱路面でもスタンドがめり込みにくい先端形状を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 付属品 材質/仕上 主な適合車種
66382 1セット 切削加工用の型紙、糸ノコ 本体スチール/クロームメッキ仕上げ ライブDIO/SR/ZX(ALL)
※スタンダードサイズ(19475)対応30mmショート

183. パワーアドバンス スーパーセンタースプリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) パワーアドバンス スーパーセンタースプリング 1本
レビュー: 3.67(3)

【特長】従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)。※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UP。ノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP。市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP。市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 メーカー タイプ 適合車種
45534 1本 HONDA 3%アップ ライブDIO-ZX(94~)(AF35)※ライブDIO/J(00)はクラッチユニットの構造が異なるため取付不可、ライブDIO-SR(94~99)(AF34)※ライブDIO/J(00)はクラッチユニットの構造が異なるため取付不可、スーパーDIO-ZX(92~95)(AF28)、スーパーDIO/SR(91~99)(AF27)、DIO/SR(90)(AF25)、DIO/SP(89)(AF18)、DIO-XRバハ(94~95)(AF28)、ジュリオ(00)(AF52)、ジョルノ/デラックス(92~99)(AF24)、Gダッシュ(89)(AF23)、タクト/S(93)(AF30)、スタンドアップタクト(91~)(AF24/AF30)、メットインタクト/フルマーク(87~88)(AF16)、DJ1RR(88)(AF19)、6PSDJ1R(87)(AF12)、ジョーカー50(96~99)(SRX50T/V/W)

184. メインジェット6サイズセット(M) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(M) 1セット
レビュー: 4.39(18)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
31118 1セット #75、80、85、90、95、100各1個 6.7 ケイヒン丸型小タイプ(PC20) 5

185. レッド パッド (F)ライブDIO/SR/ZX 79796 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)ライブDIO/SR/ZX 79796 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79796。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79796 1個

186. ハイパーパッド 20096 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 20096 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:20096。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。適合情報:ホンダ[HONDA] SMART DIO [スマートディオ] D4 02-07。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 タイプ 標準作業時間
20096 1個 パイパーパッド 0.5H

戻る ページ 1 2 3 4 5 次へ