ホンダ CBF600S [600cc] 2008-10年式 KITACO製

PC48 (CBF600S)欧州モデル 丸目2灯 ハーフカウル PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ CBF600S [600cc] 2008-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PC48 原動機型式 直列4気筒 水冷
フレームNo PC48 - ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー (YTZ10S互換) 全長 2,160
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 765
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 217
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2009 PC48 ~ STD ABS(222kg)
2007/10月
コンバインドABS装備。
2008 ~ 2009 PC48 ~ STD ABS無し(217kg)
2007/10月 モデルチェンジ
ハーフカウル装備。
水冷4st直列4気筒(07年CBR600RR、CB600F Hornet譲りのインライン4)搭載。ユーロ3。
φ41mm正立式Fフォーク(プリロード調整可能)、前後連動ブレーキ、296mm径ダブルディスク、フューエルタンク(20L)、3段階高さ調節可能シート、右1本出しサイレンサー、など。
2010 ~ 2010 PC48 ~ STD ABS
カラー変更
2010 ~ 2010 PC48 ~ STD ABS無し
カラー変更
・パールナイトスターブラック
・パールシエナレッド×パールナイトスターブラック
・ドラゴングリーンメタリック×パールナイトスターブラック
・パールクールホワイト×パールナイトスターブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-1000008 1セット(2個) ホンダ XH-08 CB400SF/CBR900RR(~'99)等

2. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 919 税込1,011
0営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.87(45)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-1000003 1個 ホンダ JPH-3 Φ48.3×Φ43.0×20.5 18392-MG7-750

3. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-963-11008 1個 ホンダ車用 H-08 29

4. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900400 1個 GSR250

5. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900410 1個 GSR250

6. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0828050 1個

戻る ページ 1 次へ