ホンダ PS250 [250cc] 2006-07年式 STANLEY(スタンレー電気)製

MF09 ■モデル名:PS2506

ホンダ PS250 [250cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MF09 原動機型式 MF04E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF09 - 1200001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 12 64L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,085
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 1
全幅 795
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 172
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1190 ブレーキ後 450 備考 スロットル:1470/1470
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
118±1 /
レベル
(mm)
67 /
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.10 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2007 MF09 1200001 ~ 2005/12/21
マイナーチェンジ
デュアルヘッドライト採用
ボディーとフレーム同色

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.76(93)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4879 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 23/8W

2. シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BA15s 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.57(30)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4577A 1箱(10個) シングル球 クリア 12 23

3. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.43(54)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0053 1個 99000-74325 HS1 35/35 12

4. シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 469 税込516
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.48(31)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
6 1パック(2個) シングル球 クリア 12 23

5. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1パック(1個)
レビュー: 4.56(16)

【用途】二輪車ストップ/テールランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
67 1パック(1個) ダブル球 18/5 12 BAY15d

6. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.67(12)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4887M 1個 (互換電球)BAY15d 12/24 2.8/0.4 (互換電球)S25

7. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 979 税込1,077
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.67(12)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4587MW 1個 (互換電球)BA15s 12/24 2.8 (互換電球)S25

8. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 419 税込461
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.93(29)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
1 1パック(2個) ダブル球 クリア 12 23/8

9. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 279 税込307
3営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.93(29)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
81 1個 ダブル球 クリア 12 23/8

10. ダブル球S25/BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4873 1箱(10個) S25 12 18/5 クリア

戻る ページ 1 次へ