ホンダ シルバーウイングGT 600 [600cc] 2009-16年式

PF02 STD・ABS 平成19年排出ガス規制適合 PGM-FI 

ホンダ シルバーウイングGT 600 [600cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-PF02 原動機型式 PF01E 水冷
フレームNo PF02 - 1000001 ~ 排気量 582
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,285
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 770
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,430
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 249
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
306±2.5
レベル
(mm)
92
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 PF02 1000001 ~ 2009/6
STD
フルモデルチェンジ
PGM-FI採用
平成19年国内二輪車排出ガス規制に適合
2009 ~ 2016 PF02 1000001 ~ 2009/6
ABS
車両重量:252kg
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

144件中 41件~80件

並び替え:

41. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
067700-9330 1本 10 19 VFR750F 1990-1997年式:-93年に適合 16

42. ハンドルレバーS(HL10)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(HL10) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-62101 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 53178-MCT-006 フェイズ(MF11)・フォルツァ250X/Z(MF08)・フォルツァ250X/Z(MF10)・シルバーウイングGT400(NF03)・シルバーウイングGT600(PF02)等

43. CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) CITY GRIP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面状況で安心感を追求【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
434660 1本 150/70-13 M/C 64S TL

44. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: 4.75(16)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22011440 1セット SILVERWING400 02-09/600 01-09

45. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V M&H

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V 1個
レビュー: 3.60(5)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 適合
155AWS 1個 12 55 シルバーホワイト 2灯式車、輸入車など(超耐振)

46. BLACK COVER WR LITE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BLACK COVER WR LITE 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
97946 1個 SC LL

47. BLACK COVER WR LITE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BLACK COVER WR LITE 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
97953 1個 SCBOX

48. フィルタアッシ オイル K1609-70008 スズキ

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
4営業日後以内
スズキ フィルタアッシ オイル K1609-70008 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
K1609-70008 1個 ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合 67926

49. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTZ12S 1個 11(10時間率) YTZ12S FTZ12S 87

50. 2輪車用スタンダードハロゲン H7 12V M&H

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H7 12V 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
155C 1個 T10 12 55 クリア

51. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合車種
ZD-172CT 1セット フォルツァX 2004-2007年式:フロントに使用 HONDA/PS250(04-07年式)F、HONDA/CB400A(08-16年式)F、HONDA/CB400SA(08-13年式)F、HONDA/FJS400D(09-16年式)F、HONDA/SW-T 400(09年式)F、HONDA/SW-T 400A(09年式)F、HONDA/CBF500A(04-16年式)F、HONDA/CB600F(07-11年式)F、HONDA/CB600F(12-16年式)F、HONDA/CB600FA(08-12年式)F、HONDA/CB600FA(12-16年式)F、HONDA/CBF600N(08-11年式)F、HONDA/CBF600S(08-11年式)F、HONDA/CBR600F(11-16年式)F、HONDA/NC700SA(12-13年式)F、HONDA/NC700SD(12-13年式)F、HONDA/NC700XA(12-13年式)F、HONDA/NC700XAL(12-13年式)F、HONDA/NC700XD(12-13年式)F、HONDA/NC700XDL(12-13年式)F、HONDA/NSA700(08-17年式)F、HONDA/NSA700A(08-16年式)F、HONDA/NT700V(05-08年式)F、HONDA/NT700V(09-16年式)F、HONDA/NT700VA(07-16年式)F、HONDA/NT700VA(10-16年式)F、HONDA/XL700VA(08-16年式)F、HONDA/VT750CS(10-16年式)F、HONDA/VT750CS2(10-16年式)F、HONDA/VFR800(06-16年式)F、HONDA/VFR800A(06-16年式)F、HONDA/VFR800XD(11-16年式)F、HONDA/CB1000RA(09-17年式)F、HONDA/CBF1000(06-10年式)F、HONDA/CBF1000(11-17年式)F、HONDA/CBF1000A(06-10年式)F&R、HONDA/CBF1000A(11-17年式)F&R、HONDA/CBF1000FA(06-10年式)F&R、HONDA/CBF1000FA(11-17年式)F&R、HONDA/XL1000V(07-09年式)F、HONDA/XL1000VA(04-09年式)F、HONDA/CB1100AA(10-16年式)F、HONDA/CB1100AA(10-11年式)F、HONDA/CB1100AB(10-16年式)F、HONDA/CB1100AC(10-16年式)F、HONDA/VFR1200X(12年式)F、HONDA/VFR1200X(13-17年式)F、HONDA/VFR1200XD(12年式)F、HONDA/VFR1200XD(13-17年式)F、HONDA/CTX1300(14-17年式)F、HONDA/CTX1300A(14-17年式)F、HONDA/ST1300A(09-17年式)F、HONDA/ST1300P(09-17年式)F、HONDA/ST1300PA(09-17年式)F、HONDA/VT1300CRA(10-16年式)F、HONDA/VT1300CSA(10-16年式)F、HONDA/VT1300CTA(13-16年式)F、HONDA/VT1300CXA(10-16年式)F、HONDA/VT1300CXAA(10-17年式)F

52. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VD-156JL 1セット 06435-MCT-405 KAWASAKI/J125(16年式)F、HONDA/NSS125(15-17年式)F KAWASAKI/J125(16年式)F、HONDA/NSS125(15-17年式)F、HONDA/RS125R(90-94年式)F、HONDA/SH125(13-17年式)F、HONDA/SH150(13-17年式)F、HONDA/CB250F(14-17年式)F、HONDA/CBR250R(11-17年式)F、HONDA/CBR250RR(90-94年式)F、HONDA/CB300F(13-16年式)F、HONDA/CBR300R(15-16年式)F、HONDA/CB400FII(92-96年式)F、HONDA/CB400FIII(95年式)F、HONDA/CBR400RR(88-94年式)F、HONDA/FJS400(02年式)R、HONDA/FJS400A(03-08年式)R、HONDA/FJS400A(09-16年式)R、HONDA/FJS400D(03-08年式)R、HONDA/FJS400D(09-16年式)R、HONDA/XR400(05-08年式)F、HONDA/XR400SM(05年式)F、HONDA/CB500(94-96年式)F、HONDA/CB600F(98-06年式)F、HONDA/CB600F(07-16年式)F、HONDA/CB600F(00-06年式)F、HONDA/CB600F2(00-04年式)F、HONDA/CBR600(95-98年式)F、HONDA/CBR600F(97-98年式)F、HONDA/CBR600F(95-96年式)F、HONDA/CBR600F3(95-98年式)F、HONDA/CBR600SE(98年式)F、HONDA/CBR600SJR(96年式)F、HONDA/FJS600(01-02年式)R、HONDA/FJS600A(03-08年式)R、HONDA/FJS600A(09-16年式)R、HONDA/FJS600D(03-08年式)R、HONDA/FJS600D(09-10年式)R、HONDA/FSC600(02-07年式)R、HONDA/FSC600A(09-16年式)R、HONDA/FSC600D(03-08年式)R、HONDA/CB650F(14-17年式)F、HONDA/CBR650F(14-15年式)F、HONDA/CBR650FA(14-16年式)F、HONDA/NTV650(88-93年式)F、HONDA/CB750F(07-08年式)F、HONDA/CB750F2(92-98年式)F、HONDA/CB750FII(96年式)F、HONDA/CB750FII(01年式)F、HONDA/CBR750F(88年式)F、HONDA/VFR750F(88-98年式)F、HONDA/PC800(89-90年式)F、HONDA/PC800(94-98年式)F、HONDA/VFR950F(92年式)F、HONDA/CBF1000F(06-17年式)F、HONDA/CBR1000F(89年式)F&R、HONDA/ST1100(91-02年式)F、HONDA/ST1100A(92-95年式)F、HONDA/ST1100AN(91-95年式)F、HONDA/GL1500C(96-03年式)F、HONDA/GL1500CD(01-03年式)F、HONDA/GL1500CF(99-03年式)F、HONDA/GL1500CT(97-03年式)F、SUZUKI/UL250(08-12年式)F、SUZUKI/UL250U(08年式)F、SUZUKI/RF400R(93-94年式)F、SUZUKI/RF400R(96年式)F、SUZUKI/RF400R(95年式)F、SUZUKI/RF400RV(96年式)F、SUZUKI/RF400V(94年式)F、SUZUKI/RF600R(93-98年式)F、SUZUKI/AN650(02-17年式)F、SUZUKI/AN650A(04-12年式)F、SUZUKI/AN650A(12-17年式)F、SUZUKI/AN650Z(02-17年式)F、SUZUKI/GSF750(96年式)F、SUZUKI/VL1500(13年式)F、SUZUKI/VL1500(15-17年式)F、SUZUKI/VL1500B(13-17年式)F、SUZUKI/VL1500BT(13年式)F、SUZUKI/VL1500T(15-17年式)F、YAMAHA/WR250X(08-17年式)F、KAWASAKI/J125(16-17年式)F、KAWASAKI/KLE250(17-17年式)F、KAWASAKI/J300(14-16年式)F、KAWASAKI/ER650(17年式)F、KAWASAKI/KLE650(15-16年式)F、KAWASAKI/KLE650(15-17年式)F、KAWASAKI/ZR750(07-10年式)F、KAWASAKI/ZR750(07-09年式)F、BMW/C600(12-15年式)F&R、BMW/C600 GT(12-16年式)F&R、BMW/C650 GT(16年式)F&R、BMW/C650GT(12-15年式)F&R、BUELL/Blast(00-09年式)F、CAGIVA/Gran Canyon(99-00年式)F、DAELIM/S2-125Fi(06年式)F、DAELIM/S2-125Fi(07-13年式)F、DAELIM/S2-250(06-09年式)F、KYMCO/Downtown 200i (10年式)F、KYMCO/Downtown 200i (11年式)F、KYMCO/Downtown 200i (12-15年式)F、KYMCO/Downtown 300i (10-14年式)F、KYMCO/G-Dink 300i(12-14年式)F、KYMCO/Xciting 500(04-14年式)F&R、KYMCO/MyRoad 700i ABS(09-14年式)F&R、PEUGEOT/Django Heritage(14年式)F、PEUGEOT/Satalis (ABS All Models)(06年式)F、PEUGEOT/Speedfight 3(10-14年式)F、PEUGEOT/Django Heritageo(14年式)F、TRIUMPH/Street Triple(08-12年式)F、TRIUMPH/Street Triple(13-17年式)F、TRIUMPH/America(03-06年式)F、TRIUMPH/Bonneville 800(01-04年式)F、TRIUMPH/Bonneville America(02-06年式)F、TRIUMPH/Bonneville T100(02-04年式)F、TRIUMPH/Tiger 800(11-14年式)F、TRIUMPH/Tiger 800 XC(11-17年式)F、TRIUMPH/Tiger 800 XC(12-14年式)F、TRIUMPH/Tiger 800 XCA(15-17年式)F、TRIUMPH/Tiger 800 XCR(15-17年式)F、TRIUMPH/Tiger 800 XR(15-17年式)F、TRIUMPH/Tiger 800 XRT(15-17年式)F、TRIUMPH/Tiger 800 XRX(15-17年式)F、TRIUMPH/America(06-15年式)F、TRIUMPH/America LT(13-15年式)F、TRIUMPH/Bonneville (09-15年式)F、TRIUMPH/Bonneville Black(06-15年式)F、TRIUMPH/Bonneville SE(09-15年式)F、TRIUMPH/Bonneville T100(02-15年式)F、TRIUMPH/New America (10-15年式)F、TRIUMPH/Scrambler(07-15年式)F、TRIUMPH/Speedmaster(05-15年式)F、TRIUMPH/Thruxton(04-15年式)F、TRIUMPH/Thruxton SE(12年式)F、TRIUMPH/Adventurer(96-01年式)F、TRIUMPH/Thunderbird 900(95-03年式)F、TRIUMPH/Adventurer(96-97年式)F、TRIUMPH/America(07-08年式)F、TRIUMPH/Bonneville(05-08年式)F、TRIUMPH/Bonneville(09-17年式)F、TRIUMPH/Bonneville Newchurch(15-17年式)F、TRIUMPH/Bonneville SE(09-13年式)F、TRIUMPH/Bonneville Sprit(15-17年式)F、TRIUMPH/Bonneville Street Cup(17年式)F、TRIUMPH/Bonneville T100(05-17年式)F、TRIUMPH/Bonneville T100 Black(17年式)F、TRIUMPH/Bonneville T214(15-17年式)F、TRIUMPH/Legend TT(99-02年式)F、TRIUMPH/Scrambler(06-08年式)F、TRIUMPH/Speedmaster(05-07年式)F、TRIUMPH/SThruxton(04年式)F、TRIUMPH/Street Twin(16-17年式)F、TRIUMPH/Thruxton(04-16年式)F、TRIUMPH/Thruxton Ace(15年式)F、TRIUMPH/Tiger(99-00年式)F、TRIUMPH/Bonneville T120(16-17年式)F、TRIUMPH/Bonneville T120 Black(16-17年式)F、TRIUMPH/Trhruxton(16-17年式)F 41

53. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-172 1セット 06455-KSV-J01 HONDA/FES125(07-09年式)F、HONDA/FES125A(07-09年式)F、HONDA/SH125i(09-12年式)F、HONDA/FES150(07-11年式)F、HONDA/FES150A(07-11年式)F、HONDA/SH150i(09年式)F、HONDA/NSS250(13-17年式)F HONDA/FES125(07-09年式)F、HONDA/FES125A(07-09年式)F、HONDA/SH125i(09-12年式)F、HONDA/FES150(07-11年式)F、HONDA/FES150A(07-11年式)F、HONDA/SH150i(09年式)F、HONDA/NSS250(13-17年式)F、HONDA/NSS250A(13-17年式)F、HONDA/NSS250A(05-17年式)F、HONDA/NSS250AA(08-17年式)F、HONDA/NSS250AX(05-06年式)F、HONDA/NSS250C(04-17年式)F、HONDA/NSS250D(04-17年式)F、HONDA/NSS250D(05年式)F、HONDA/NSS250DA(08-16年式)F、HONDA/NSS250EX(05-06年式)F、HONDA/NSS250SA(08年式)F、HONDA/PS250(04-07年式)F、HONDA/SM250(09-16年式)F、HONDA/SM250A(09-16年式)F、HONDA/SM250D(09-17年式)F、HONDA/NSS300A(14-16年式)F、HONDA/SH300i(07年式)F、HONDA/SH300iA(07-16年式)F、HONDA/SH300iAR(07-16年式)F、HONDA/SH300iR(07-16年式)F、HONDA/CB400A(08-16年式)F、HONDA/CB400SA(08-13年式)F、HONDA/FJS400A(09-16年式)F、HONDA/FJS400D(09-16年式)F、HONDA/SW-T 400(09年式)F、HONDA/SW-T 400A(09年式)F、HONDA/CBF500A(04-16年式)F、HONDA/CB600F(07-11年式)F、HONDA/CB600F(12-16年式)F、HONDA/CB600FA(08-12年式)F、HONDA/CB600FA(12-16年式)F、HONDA/CBF600N(08-11年式)F、HONDA/CBF600S(08-11年式)F、HONDA/CBR600F(11-16年式)F、HONDA/FJS600A(09-16年式)F、HONDA/FJS600D(09-10年式)F、HONDA/NC700D(12-16年式)F、HONDA/NC700DD(13年式)F、HONDA/NC700SA(12-16年式)F、HONDA/NC700SD(12-16年式)F、HONDA/NC700XA(12-16年式)F、HONDA/NC700XAL(12-16年式)F、HONDA/NC700XD(12-13年式)F、HONDA/NC700XDL(12-16年式)F、HONDA/NSA700(08-16年式)F、HONDA/NSA700A(08-16年式)F、HONDA/NT700V(05-08年式)F、HONDA/NT700V(09-16年式)F、HONDA/NT700VA(07-16年式)F、HONDA/NT700VA(10-16年式)F、HONDA/XL700VA(08-16年式)F、HONDA/VT750CS(10-16年式)F、HONDA/VT750CS2(10-16年式)F、HONDA/VFR800(06-16年式)F、HONDA/VFR800A(06-16年式)F、HONDA/VFR800XD(11-16年式)F、HONDA/CB1000RA(09-17年式)F、HONDA/CBF1000(06-10年式)F、HONDA/CBF1000(11-17年式)F、HONDA/CBF1000A(06-10年式)F&R、HONDA/CBF1000A(11-17年式)F&R、HONDA/CBF1000FA(06-10年式)F&R、HONDA/CBF1000FA(11-17年式)F&R、HONDA/XL1000V(07-09年式)F、HONDA/CB1100AA(10-16年式)F、HONDA/CB1100AA(10-11年式)F、HONDA/CB1100AB(10-16年式)F、HONDA/CB1100AC(10-16年式)F、HONDA/VFR1200X(12年式)F、HONDA/VFR1200X(13-17年式)F、HONDA/VFR1200XD(12年式)F、HONDA/VFR1200XD(13-17年式)F、HONDA/CTX1300(14-17年式)F、HONDA/CTX1300A(14-17年式)F、HONDA/ST1300A(09-17年式)F、HONDA/ST1300P(09-17年式)F、HONDA/ST1300PA(09-17年式)F、HONDA/VT1300CRA(10-16年式)F、HONDA/VT1300CSA(10-16年式)F、HONDA/VT1300CTA(13-16年式)F、HONDA/VT1300CXA(10-16年式)F、HONDA/VT1300CXAA(10-17年式)F、SUZUKI/UH125(07-17年式)F、SUZUKI/UX125(08-17年式)F、SUZUKI/UX150(08-11年式)F

54. 赤パッド 【セミメタルパッド】 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 【セミメタルパッド】 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
92381 1個 マジェスティS(’14~’16) マジェスティS 2014-2017年式:リアに使用

55. フラットスロットルスリーブ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 859 税込945
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) フラットスロットルスリーブ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。カスタムグリップへの交換と同時に交換することで、リブを削る必要がなくなり作業時間を短縮。対応グリップは貫通グリップ123mm。非貫通グリップを装着する場合は2-4mm長いグリップを推奨します。汎用品となるため純正スロットルスリーブを測定し、スロットルワイヤー巻き取り径が純正と近い物をご購入ください。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合サイズ 適合車種
29778 1本 推奨グリップ長:貫通グリップ123mm(非貫通グリップは、2-4mm長いグリップを推奨) SILVER WING600/GT [PF01-02]、SILVER WING400/GT [NF01-02]、GB350(21-22) ※、GB350S(21-22) ※、FORZA [MF13] ※、FORZA Si [MF12]、FAZE [MF11]、FORZA [MF10/08/06]、PS250 [MF09]、FUSION [MF02](86-05)、CB250R(18-23) ※ ※純正より巻取り径が大きくなります。

56. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V M&H

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V 1個
レビュー: 3.60(5)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 適合
155AGH 1個 12 55 ホワイトブルー 2灯式車、輸入車など(超耐振)

57. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V M&H

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V 1個
レビュー: 3.60(5)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 適合
155ASC 1個 12 55 クリアホワイト 2灯式車、輸入車など(超耐振)

58. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V M&H

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V 1個
レビュー: 3.60(5)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 適合
155AB2C 1個 12 55 クリア 2灯式車、輸入車など(超耐振)

59. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 887 1セット KM172 FORZA X/Z'04・'05 フォルツァX 2004-2007年式:フロントに使用 ホンダ

60. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0701 1個 H7 55 12 PX26d

61. GIVI SR19 SPLラック シルバーウイン GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI SR19 SPLラック シルバーウイン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。必要な部品は、基本的に、ケース、ベース、フィッティングとなります。車種専用に設計されているフィッティングを車体に取り付け、その部品にベースを取り付け、最後にケースを取り付けます。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
94018 1個 シルバーウイング400/600(01-08)

62. ブレーキパッド spec03 Metallico

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
3営業日後以内
Metallico ブレーキパッド spec03 1セット
レビュー: 5.00(3)

【特長】SPEC03・Metallico[メタリカ]。WGPでも使用されている、先進のセラミック・カーボン焼結パッド。カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力。真夏のレースにも耐えうる耐フェード性。一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性。カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ。国際A級ライダーをうならせたコントロール性。メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫。と女性ライダーにも大人気です。「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカです。天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)。極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)。ローターの材質は問いません。当然のことですがその材質により効きは若干変化します。非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換。ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類 適合車種 主な適合車種
7522-Spec03 1セット 1キャリパー分 シンタードパッド HONDA JADE250/XELVIS250、VT250 SPADA、VTR250、フリーウェイ/フュージョン250、CB-1/TYPE2、CBR400RR 88-94、CB400SF Ⅱ/Ⅲ/Ver.R、VRX、XR400SM モタード 05-、STEED400/600、CBR600F -98、CB750(N)、VFR750F(RC36)、パシフィックコースト、CBR250R/RR 88-94、CBR250R 11-16(ABSを除く)、CBR250RR 17-、YAMAHA WR250X 07-、SUZUKI INPULSE 94-96、RF400R/RV(600)、BANDIT600 95-99、GSF750 BANDIT、KAWASAKI Z750 07-08(Sは除く) HONDA JADE250/XELVIS250、VT250 SPADA、VTR250、フリーウェイ/フュージョン250、CB-1/TYPE2、CBR400RR 88-94、CB400SF Ⅱ/Ⅲ/Ver.R、VRX、XR400SM モタード 05-、STEED400/600、CBR600F -98、CB750(N)、VFR750F(RC36)、パシフィックコースト、CBR250R/RR 88-94、CBR250R 11-16(ABSを除く)、CBR250RR 17-、YAMAHA WR250X 07-、SUZUKI INPULSE 94-96、RF400R/RV(600)、BANDIT600 95-99、GSF750 BANDIT、KAWASAKI Z750 07-08(Sは除く)

63. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 219 税込241
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-31070 1個

64. ストレッチインナーハーフカバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ストレッチインナーハーフカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バイクにフィットして、傷とほこりをガード。ガレージ・屋内での保管時や、屋外用バイクカバーのインナーに使用することで、屋内保管時にありがちなほこりの蓄積や、ガレージ内での傷つきを防止します。裏起毛の生地により大切なバイクを傷やほこりから優しく守り、高いストレッチ性で車体にフィットします。ハーフ形状なので、地面やタイヤ、チェーン等、汚れる原因となる部分と接触しません。外装が気になるフルカウル車はもちろん、旧車やレーサーにも。あなたの大切なバイクを守ります。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
22146 1枚 L(大型クラス用)

65. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-204C 1個 シルバーウイング600 2004-2008年式:04年に適合 H-D:62700045 ホンダ:15410MCJ000 15410MCJ003 15410MFJD01 カワサキ:160970002 160970003 160970007 ヤマハ:1WDE34400000 5GH134402000 5GH134405000 セルロース クローム

66. MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

販売価格(税別) 9,398 税込10,338
3営業日後以内
IRC MOBICITY(モビシティ) SCT-001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 種別 タイプ タイヤサイズ 標準リム幅(inch)
329567 1本 フロント チューブレスタイプ 120/80-14 M/C 58S 2.75

67. MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
3営業日後以内
IRC MOBICITY(モビシティ) SCT-001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ 標準リム幅(inch)
329572 1本 リア チューブレスタイプ 150/70-13 M/C 64S 4

68. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V M&H

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V 1個
レビュー: 3.60(5)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 電力(W) タイプ
155AVN 1個 12 55 S2イエローヴィーナス H7

69. LB7-S3 LEDバルブ H7汎用 プロテック

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:7日
プロテック LB7-S3 LEDバルブ H7汎用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】雨に濡れた路面に強く旧車の雰囲気を崩さない、色温3000Kのハロゲン電球色。明るさはH4-Hi/Loタイプでノーマル比約3倍。消費電力は約半分です。CYCLONEシリーズ 12V用。LEDから発生する熱を効率よく逃がすことで常にフルパワーで点灯できる。LEDは変換効率(入力電力を可視光[人間の目で見ることのできる波長の電磁波]に変換する効率)が非常に良いという特長がありますが、それでも入力電力を100%とした場合、70%以上は熱に変換されてしまいます。サイクロンLEDシリーズは「極太アルミ無垢材」「ヒートシンク」「防水冷却ファン」という3つの組み合わせにより、効率よく熱を逃がし、常にフルパワー点灯を可能にしました。耐久性の高い防水ファン採用。サイクロンLEDシリーズでは、ハイパワーLEDから発生する熱を効率良く冷却するために重要な役割を果たすファンにもこだわりました。一般的な電子機器に用いられているファンは、回転部分の軸受けが「メタル支持タイプ」で耐久性が低く、バイクには向いていません。サイクロンLEDシリーズでは、ラジエーターの冷却ファンにも採用されている、防水性能&優れた耐久性を備えた「二軸ボールベアリングタイプ」の軸受けを採用しています。見た目は小さいですが、20Gの2時間耐震テストにも合格!バイク用LEDバルブで防水&高耐久性ファンを採用しているのはプロテックだけです。安心の車検対応品。最高光度は車検適合基準値である15,000カンデラを楽々クリアしています。添付の日本車両検査協会発行の成績書に最高光度が記載されています。※車検対応ですが、光軸調整不良、経年劣化によるヘッドライトレンズ面の汚れやくもり、灯体内リフレクターのメッキ剥がれ、純正以外の社外ヘッドライトユニットへ取付けされた場合などは、車検時のヘッドライト検査の際に不合格と判定される場合がございますので予めご了承ください。長寿命。ノーマルのハロゲンバルブはもちろん、HIDより更に長寿命です。省電力設計。消費電力はH4/H4-Rタイプが30W、H7タイプが20Wですので、一般的なH4ハロゲンバルブ(12v 55/60w)より省電力です。信頼のCREE社製LED採用。発光体には耐久性、信頼性の高いCREE社製XLamp XP-L LEDsを使用しています。Hi/Lo切り替え。H4/H4-RタイプはHiビーム、Loビームにそれぞれ3個のLEDを配置してHi/Lo切り替えが可能です。取付け簡単。バルブカプラー差し替えで配線が簡単です。いきなり明るい素早い点灯。HIDと違い電源投入直後からフルパワー点灯します。またHIDのように徐々に発光色が変化する事がありません。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 適合
65045 1セット H7 DC 12v 20w 3001ケルビン。雨に濡れた路面に強く、旧車の雰囲気を崩さないハロゲン電球色のLEDヘッドライトバルブ。受注生産品。 Hi/Lor共用 20w 3000k ハロゲン色

70. LB7W-H3 LEDバルブ H7汎用 プロテック

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
出荷目安:7日
プロテック LB7W-H3 LEDバルブ H7汎用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】雨に濡れた路面に強く旧車の雰囲気を崩さない、色温3000Kのハロゲン電球色。明るさはH4-Hi/Loタイプでノーマル比約3倍。消費電力は約半分です。CYCLONEシリーズ 12V用。LEDから発生する熱を効率よく逃がすことで常にフルパワーで点灯できる。LEDは変換効率(入力電力を可視光[人間の目で見ることのできる波長の電磁波]に変換する効率)が非常に良いという特長がありますが、それでも入力電力を100%とした場合、70%以上は熱に変換されてしまいます。サイクロンLEDシリーズは「極太アルミ無垢材」「ヒートシンク」「防水冷却ファン」という3つの組み合わせにより、効率よく熱を逃がし、常にフルパワー点灯を可能にしました。耐久性の高い防水ファン採用。サイクロンLEDシリーズでは、ハイパワーLEDから発生する熱を効率良く冷却するために重要な役割を果たすファンにもこだわりました。一般的な電子機器に用いられているファンは、回転部分の軸受けが「メタル支持タイプ」で耐久性が低く、バイクには向いていません。サイクロンLEDシリーズでは、ラジエーターの冷却ファンにも採用されている、防水性能&優れた耐久性を備えた「二軸ボールベアリングタイプ」の軸受けを採用しています。見た目は小さいですが、20Gの2時間耐震テストにも合格!バイク用LEDバルブで防水&高耐久性ファンを採用しているのはプロテックだけです。安心の車検対応品。最高光度は車検適合基準値である15,000カンデラを楽々クリアしています。添付の日本車両検査協会発行の成績書に最高光度が記載されています。※車検対応ですが、光軸調整不良、経年劣化によるヘッドライトレンズ面の汚れやくもり、灯体内リフレクターのメッキ剥がれ、純正以外の社外ヘッドライトユニットへ取付けされた場合などは、車検時のヘッドライト検査の際に不合格と判定される場合がございますので予めご了承ください。長寿命。ノーマルのハロゲンバルブはもちろん、HIDより更に長寿命です。省電力設計。消費電力はH4/H4-Rタイプが30W、H7タイプが20Wですので、一般的なH4ハロゲンバルブ(12v 55/60w)より省電力です。信頼のCREE社製LED採用。発光体には耐久性、信頼性の高いCREE社製XLamp XP-L LEDsを使用しています。Hi/Lo切り替え。H4/H4-RタイプはHiビーム、Loビームにそれぞれ3個のLEDを配置してHi/Lo切り替えが可能です。取付け簡単。バルブカプラー差し替えで配線が簡単です。いきなり明るい素早い点灯。HIDと違い電源投入直後からフルパワー点灯します。またHIDのように徐々に発光色が変化する事がありません。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 適合
65046 1セット H7-Hi/Lo DC 12v 20/20w 3000ケルビン。ハイビーム側専用。雨に濡れた路面に強く、旧車の雰囲気を崩さないハロゲン電球色のLEDヘッドライトバルブ。受注生産品。 Hi側用 Hi/Lo 20w/20w 3000k ハロゲン色

71. LB7W-L3 LEDバルブ H7汎用 プロテック

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
出荷目安:7日
プロテック LB7W-L3 LEDバルブ H7汎用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】雨に濡れた路面に強く旧車の雰囲気を崩さない、色温3000Kのハロゲン電球色。明るさはH4-Hi/Loタイプでノーマル比約3倍。消費電力は約半分です。CYCLONEシリーズ 12V用。LEDから発生する熱を効率よく逃がすことで常にフルパワーで点灯できる。LEDは変換効率(入力電力を可視光[人間の目で見ることのできる波長の電磁波]に変換する効率)が非常に良いという特長がありますが、それでも入力電力を100%とした場合、70%以上は熱に変換されてしまいます。サイクロンLEDシリーズは「極太アルミ無垢材」「ヒートシンク」「防水冷却ファン」という3つの組み合わせにより、効率よく熱を逃がし、常にフルパワー点灯を可能にしました。耐久性の高い防水ファン採用。サイクロンLEDシリーズでは、ハイパワーLEDから発生する熱を効率良く冷却するために重要な役割を果たすファンにもこだわりました。一般的な電子機器に用いられているファンは、回転部分の軸受けが「メタル支持タイプ」で耐久性が低く、バイクには向いていません。サイクロンLEDシリーズでは、ラジエーターの冷却ファンにも採用されている、防水性能&優れた耐久性を備えた「二軸ボールベアリングタイプ」の軸受けを採用しています。見た目は小さいですが、20Gの2時間耐震テストにも合格!バイク用LEDバルブで防水&高耐久性ファンを採用しているのはプロテックだけです。安心の車検対応品。最高光度は車検適合基準値である15,000カンデラを楽々クリアしています。添付の日本車両検査協会発行の成績書に最高光度が記載されています。※車検対応ですが、光軸調整不良、経年劣化によるヘッドライトレンズ面の汚れやくもり、灯体内リフレクターのメッキ剥がれ、純正以外の社外ヘッドライトユニットへ取付けされた場合などは、車検時のヘッドライト検査の際に不合格と判定される場合がございますので予めご了承ください。長寿命。ノーマルのハロゲンバルブはもちろん、HIDより更に長寿命です。省電力設計。消費電力はH4/H4-Rタイプが30W、H7タイプが20Wですので、一般的なH4ハロゲンバルブ(12v 55/60w)より省電力です。信頼のCREE社製LED採用。発光体には耐久性、信頼性の高いCREE社製XLamp XP-L LEDsを使用しています。Hi/Lo切り替え。H4/H4-RタイプはHiビーム、Loビームにそれぞれ3個のLEDを配置してHi/Lo切り替えが可能です。取付け簡単。バルブカプラー差し替えで配線が簡単です。いきなり明るい素早い点灯。HIDと違い電源投入直後からフルパワー点灯します。またHIDのように徐々に発光色が変化する事がありません。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 適合
65047 1セット H7-Hi/Lo DC 12v 20/20w 3000ケルビン。ロービーム側専用。雨に濡れた路面に強く、旧車の雰囲気を崩さないハロゲン電球色のLEDヘッドライトバルブ。受注生産品。 Lo側用 Hi/Lo 20w/20w 3000k ハロゲン色

72. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,990 税込4,389
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL3059-MSC 1セット [MSC] MAXIスクーター シンタードパッド

73. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,990 税込4,389
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL3065-MSC 1セット [MSC] MAXIスクーター シンタードパッド

74. BRAKING S38004 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING S38004 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】セミフローティングタイプのディスクローター「S3シリーズ」はFIXEDタイプのローターをリジットとフローティングの交互構造にすることで性能の向上とリーズナブルな価格を実現。またスリット部を大きく設計することでパッドダスト排出効果と耐熱ヒズミ性を効果的に向上させたディスクローターです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
77697 1個 シルバーウイング600 2001-2005年式:フロント左に使用

75. BRAKING WF8506 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING WF8506 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76496 1個 シルバーウイング600 2001-2005年式:リア右に使用。03年-に適合

76. DIABLO ROSSO SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2768700 1本 フロント 14 120/80 - 14 TL

77. DIABLO ROSSO SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2769100 1本 リア 13 150/70 - 13 TL

78. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.37(73)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0828000 1セット(2枚) FORZA-X(04)_MF08_MF08-1000001~FORZA-Z(04)_MF08_MF08-1000001~FORZA-Z(06)_MF08_MF08-1300001~FORZA-Z ABS(05-06)_MF08_MF08-1100001~FORZA-Z SPECIAL (05-)_MF08_MF08-1200001~FORZA-Z SPECIAL/Sパッケージ (07)_MF08_MF08-1400001~FORZA-Z/ABS(08-10)_MF10_MF10-1000001~FORZA-Z/ABS(11)_MF10_MF10-1300001~FORZA-Z オーディオパッケージ/ABS(08-09)_MF10_MF10-1000001~FORZA-Z オーディオパッケージ/ABS(10)_MF10_MF10-1200001~FORZA-Z オーディオパッケージ/ABS(11)_MF10_MF10-1300001~FORZA-X/オーディオパッケージ(08-09)_MF10_MF10-1000001~FORZA-Z スペシャルエディション(12)_MF10_MF10-1400001~FORZA-si(13-16)_MF12_MF12-1000001~FORZA-si ABS(13-16)_MF12_MF12-1000001~FAZE/ABS(09-12)_MF11_MF11-1000001~FAZE TYPE-S(09-12)_MF11_MF11-1000001~PS250(04-06)_MF09_MF09-1000001~CBR250R/スペシャルエディション(11-13)_MC41_MC41-1000001~CB400SF (08)_NC42_NC42-1000001~CB400SF (09)_NC42_NC42-1100001~CB400SF (10)_NC42_NC42-1200001~CB400SF (11)_NC42_NC42-1300001~CB400SF (12)_NC42_NC42-1400001~CB400SF-SUPER BOLD'OR (08)_NC42_NC42-1000001~CB400SF-SUPER BOLD'OR (09)_NC42_NC42-1100001~CB400SF-SUPER BOLD'OR (10)_NC42_NC42-1200001~CB400SF-SUPER BOLD'OR (11)_NC42_NC42-1300001~CB400SF-SUPER BOLD'OR (12)_NC42_NC42-1400001~シルバーウイングGT400/ABS(09)_NF03_NF03-1000001~シルバーウイングGT600/ABS(09)_PF02_PF02-1000001~CBR600F (ABS)(11-)_PC41_PC41-CBF600N(08)CBF600S(08)DN-01_RC55_NC700X/LD (ABS)(12-13)_RC63_RC63-1000001~NC700X DCT/LD (ABS)(12-13)_RC63_RC63-1000001~NC700S (ABS)(12-13)_RC61_RC61-1000001~NC700S DCT (ABS)(12-13)_RC61_RC61-1000001~INTEGRA700(12-13)_RC62_RC62-1000001~XL700トランザルプ(08)シャドウ750(10-12)_RC56_RC56-1000001~VFR800 (06-07)_RC46_RC46-1500001~VFR800X CROSSRUNNER(11-)_RC60_RC60-CB1000R(ABS)(08-)XL1000V VARADERO ABS(04-)XL1000V VARADERO TRAVEL ABS(05-)CBF1000 ABS(06-08)CBF1000 LIMITED EDITION ABS(09-)CB1100 ABS (10-12)_SC54_SC54-1700001~CB1300スーパーボルドール (10-12)_SC54_SC54-1700001~CB1300スーパーツーリング (10-12)_SC54_SC54-1700001~CB1300SF スペシャルエディション(13)_SC54_SC54-1900001~CB1300スーパーボルドール スペシャルエディション(13)_SC54_SC54-1900001~VT1300CX (10-12)_SC61_SC61-1000001~VT1300CR (10-11)_SC66_SC66-1000001~VT1300CS (10-11)_SC67_SC67-1000001~CTX1300(14)_SC74_SC74-1000001~、C 1800 R INTRUDER(08) HONDA、SUZUKI ストリートセラミック

79. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.37(73)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0828020 1セット(2枚) フォルツァZ 2004-2007年式:フロントに使用

80. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-005HN 1セット(2枚) 06435-MCT-405 CB250RR 90~94(F) スーパーフォア 92~96(F) ホンダ

戻る ページ 1 2 3 4 次へ