ホンダ CRM250R [250cc] 1994-96年式

MD24 ■モデル名:CRM250RR

ホンダ CRM250R [250cc] 1994-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD24 原動機型式 MD24E 2st単気筒 水冷
フレームNo MD24 - 1400001 ~ 排気量 246
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー バッテリーレス 全長 2,195
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 835
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,225
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 127
メインジェット
形状 ケイヒン6角大(N) 番数 ♯150
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
535
レベル
(mm)
132
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1996 MD24 1400001 ~ タンク・フェンダー変更
カートリッジ式Fフォーク、NEW-PGM、デルタプロリンクRサス新採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

308件中 241件~280件

並び替え:

241. コンパクトハーフカバーMサイズ 22133 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) コンパクトハーフカバーMサイズ 22133 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:22133

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量
22133 1個

242. BRAKING HO09RID BRAKING

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
BRAKING BRAKING HO09RID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番、WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能なディスクローターでありながら、リーズナブルな価格帯で入手可能。純正リプレイスメントとしても使用でき、リア専用に設計されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65508 1個 XR600R(91-99) リア専用
XR400R(05-08) ※ 競技用モデル リア専用
XR400 Motard(07) [XR4007_ND08] リア専用
XR400 Motard(08) [XR4008_ND08] リア専用
XR400 Motard(05) [XR4005_ND08] リア専用
CRM250AR(97) [CRM250ARV J_MD32] リア専用
CRM250AR(98) [CRM250ARW 2J_MD32] リア専用
CRM250AR(98) [CRM250ARW J_MD32] リア専用
CRM250R(93) [CRM250RP-2_MD24] リア専用
CRM250R(94) [CRM250RR_MD24] リア専用
CRM250R(94) [CRM250RR 2_MD24] リア専用
CRM250R(93) [CRM250RP_MD24]リア専用
XL250 DEGREE(95) [XL250S_MD26] リア専用
XLR250 BAJA(94) [XLR250R3R-R2_MD22] リア専用
XLR250 BAJA(92) [XLR250R3N-2_MD22]リア専用
XLR250 BAJA(92) [XLR250R3N_MD22] リア専用
XLR250 BAJA(91) [XLR250R3M-2_MD22] リア専用
XLR250 BAJA(91) [XLR250R3M_MD22] リア専用
XLR250R(92) [XLR250RN-2_MD22] リア専用
XLR250R(92) [XLR250RN_MD22]リア専用
XLR250R(91) [XLR250RM-2_MD22] リア専用
XLR250R(91) [XLR250RM_MD22]リア専用
XLR250R(93) [XLR250RP_MD22] リア専用
XLR250R(94) [XLR250RR_MD22] リア専用
XR250(05) [XR2505 4J_MD30]リア専用
XR250(05) [XR2505 J_MD30] リア専用
XR250(06) [XR2506 4J_MD30] リア専用
XR250(06) [XR2506 J_MD30] リア専用
XR250(07) [XR2507 4J_MD30] リア専用
XR250(07) [XR2507 J_MD30] リア専用
XR250 BAJA(96) [XR2503T J_MD30] リア専用
XR250 BAJA(03) [XR25033 J_MD30] リア専用
XR250 BAJA(00) [XR2503Y_MD30] リア専用
XR250 BAJA(98) [XR2503W-2 2J_MD30]リア専用
XR250 BAJA(98) [XR2503W J_MD30] リア専用
XR250 BAJA(97) [XR2503V J_MD30] リア専用
XR250 BAJA(96) [XR2503T-2 2J_MD30] リア専用
XR250 BAJA(95) [XR2503S-2 2J_MD30] リア専用
XR250 BAJA(95) [XR2503S J_MD30] リア専用
XR250 BAJA(97) [XR2503V-2 2J_MD30] リア専用
XR250 Motard(07) [XR2507 5J_MD30] リア専用
XR250 Motard(07) [XR2507 YA_MD30] リア専用
XR250 Motard(07) [XR2507 2J_MD30] リア専用
XR250 Motard(06) [XR2506 YA_MD30] リア専用
XR250 Motard(06) [XR2506 5J_MD30] リア専用
XR250 Motard(05) [XR2505 YA_MD30] リア専用
XR250 Motard(05) [XR2505 5J_MD30] リア専用
XR250 Motard(05) [XR2505 2J_MD30] リア専用
XR250 Motard(03) [XR2503 5J_MD30] リア専用
XR250 Motard(03) [XR2503 2J_MD30] リア専用
XR250 Motard(06) [XR2506 2J_MD30] リア専用
SL230(99) [SL230 X_MD33] リア専用
SL230(04) [SL230 4_MD33] リア専用
SL230(01) [SL230 1_MD33] リア専用
SL230(98) [SL230 W_MD33] リア専用
SL230(97) [SL230 V2_MD33] リア専用
SL230(97) [SL230 V_MD33]リア専用
XR230(05) [XR2305 2J_MC36] リア専用
XR230(05) [XR2305 J_MC36] リア専用
XR230(07) [XR2307_MD36] リア専用
XR230(08) [XR2308_MD36] リア専用
XR230(09) [XR2309_MD39]リア専用
XR230 Motard(08) [XR2308 3J_MD36] リア専用

243. BRAKING WK050L BRAKING

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
3営業日後以内
BRAKING BRAKING WK050L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント左側専用【用途】純正交換タイプで、カスタムや補修にも対応

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65468 1個 XR650R(00-08) フロント左側専用
XR600(94-99) フロント左側専用
XR400Motard(05-07) フロント左側専用
XR400R(95-04) フロント左側専用
ディグリー(91-94) [MD26] フロント左側専用
ディグリー(95-00) [MD31] フロント左側専用
CR250R(92-94) フロント左側専用

244. リプレイスドレンボルト マグネット付 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト マグネット付 1個
レビュー: 5.00(13)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm) マグネット 材質
16769 1個 六角二面幅 14 つき スチール

245. XAM STEEL REAR リアスプロケット X.A.M

販売価格(税別)    
X.A.M XAM STEEL REAR リアスプロケット 1個
レビュー: 3.44(9)

【特長】スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
B4111-42 1個 520 42 XR250 MOTARD/CRM250AR/SL230 スチール

246. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/レッド

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0025 1セット

247. シールチェーン 520LM-X ゴールド EKチェーン

販売価格(税別)    
EKチェーン シールチェーン 520LM-X ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK520サイズ NXリングシールチェーン EK520LM-X (GP;GP) ゴールドカラー。カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、250cc車種向けに専用設計され、従来品に対し約12%軽量化されたEK520サイズでは最軽量の商品です。JP250などのレースでも使用できる「ストリート/ レース共用の シールチェーン」です。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~350ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520LM-X(GP;GP) 110L SKJ 1本 ゴールド 110L SKJ(圧入式クリップジョイント) ~350cc

248. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1枚
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
24233 1枚 M12 アルミ 0.8 9

249. Buroro D605 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D605 1本
レビュー: 4.61(36)

【特長】オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
233049 1本 18 4.60-18 63P 63P WT

250. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97111 1個 シンタードパッド XR600R(91~94)、XR400Motard(05~07)、XR400Motard(08)、CR250R(89~92)、CRM250R(91~92)、CRM250R(93)、CRM250R(94~96)、CRM250AR(97~99)、XLR250R/バハ(91~94)、XR250(95~07)、XR250 MOTARD(03~07)、XR250バハ(95~04)、XR250R(95~96)、SL230(97~04)、XR230(05~09)、XR230モタード(09)、CR125R(87~92)、CR125R(00~01)、APE100 TypeD(08)、NSF100(06~10)、XR100Motard(05~07)、リード90(88~97)、ジョーカー90(96~00)、CR85R/II(07)、CRM80(93~99)、NSR80(87~92)、NSR80(93~99)、APE50 TypeD(09)、CRM50(93~99)、NS-1(91~92)、NS-1(93~99)、NSR50(87~92)、NSR50(93~99)、NSRMini(00~09)、XR50Motard(05~07)、ドリーム50(97~99)、ジョーカー50(96~99)、リード(88~97)、DRZ400/S(00~08)、DRZ400SM(05~08)、DRZ400SMZ(07)、RM250(98~99)、RM250(03~08)、RMX250S(96~99)、250SB(02~04)、RM125(07~08)、D-トラッカー(98~05)、D-トラッカー(06~07)、D-トラッカーX(08~16)、KLX250(98~07)、KLX250(08~16)、KX250(95~98)、KX250(03~04)、KX250(05~08)、KX125(95~98)、KX125(03~04)、KX125(05~08) 68236

251. GP-210 IRC

販売価格(税別)    
IRC GP-210 1本
レビュー: 4.71(78)

【特長】「オフロードバイクでオンロードを極めたい」。ライダーたちのそんな声を反映して生まれたスタイリッシュなデュアルパーパスタイヤ。アスファルトでのライディングを一番に考え、グリップ力と排水性を高次元でアジャスト。林道程度のオフロードにも対応します。 構造は、カーカスに極太ナイロンを採用し、高速走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保。フロントは旋回性とグリップ感覚に優れたラウンド構造、リアは走行安定性を重視したややフラットな構造になっています。スリック×ブロックのスタイリッシュなパターンデザイン。排水性に優れた極太グルーブにより、ウェット走行でも最高のパフォーマンスを発揮します。軽いオフロードでのトラクションにも考慮しました。 。フロントにはスポーツ系タイヤで実績のあるコンパウンドを採用し、抜群のグリップ力を確保しました。リアは耐摩耗性を重視。アスファルト走行でも長持ちするロングライフなコンパウンドです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
102618 1本 18 4.60-18 R 63P WT

252. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別)    
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-110FB 1本

253. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

販売価格(税別)    
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V 1個
レビュー: 4.56(72)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) 定格電圧(V)
5ASC 1個 原付・スクーター、オフ車など S2スーパークリア 35/36.5 12

254. モペッドハロゲン(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) モペッドハロゲン(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.74(61)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電圧(V) 口金 パーツNo.
14-0334 1個 スズキ 12 P15d-25-1 99000-74306-560

255. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500002-28 1個 ライムG

256. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB892EF 1セット Eco Friction 【ホンダ】アフリカツイン ”94~03”(F)、XL 650 V トランザルプ ”00~”(F)、XR 650 L ”96~”(F)、XR 650 R ”99~”(F)、XL 600 V トランザルプ ”97~99”(F)、CRM 250 R ”89~90”(F)、CRM 250 R ”91~92”(F)、CRM250R AR ”97~99”(F)、XLR 250 R BAJA ”91~94”(F)、XR250 / BAJA / モタード ”98~07”(F)、XR 250 L ”91~95”(F)、XR 250 R ”94~”(F)、XR 250 R ”95~96”(F)、ディグリー ”91~94”(F)、SL 230 ”97~04”(F)、XR 230 / モタード ”05~10”(F)、CTX 200 ”03~04”(F)、XLR 200 R ”93~”(F)、XLR 125 ”93~”(F)、【ヤマハ】WR 450 F ”03~”(F)、YZ 450 F ”03~07”(F)、WR 426 FN ”01~02”(F)、YZ 426 FM / FN ”00~02”(F)、WR 400 F ”98~”(F)、WR 400 F ”99~01”(F)、YZ 400 F ”98~”(F)、WR 250 (ZK 2T - FN&FT 4T) ”98~02”(F)、WR 250 (F 4T) ”03~13”(F)、WR250R ”08~10”(F)、YZ 125 ”98~02”(F)、YZ 125 ”03~07”(F)、【スズキ】DR 650 SE ”96~”(F)、RM-Z 450 / E ”05~”(F)、RM-Z 450 / E ”14~15”(F)、DR-Z 400 S / SM ”00~”(F)、250 SB ”02~04”(F)、DR 250 R ”95~00”(F)、ジェベル 250 XC / GPS ”96~01”(F)、【カワサキ】D トラッカー ”98~07”(F)、KLX 250 ”98~07”(F)、KLX 250 SR ”93~97”(F)、KLX 250 ES ”94~97”(F)、KX 250 F ”05~15”(F)、KDX 220 R / SR ”94~99”(F)

257. GP-410 IRC

販売価格(税別)    
IRC GP-410 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GP-110の後継モデルとして開発。ON性能を重視しながらも、ブロックの無骨なルックスがバイクを引き立てる。グリップ重視のコンパウンドはオンロードでの安全性を保持。センターブロックの間隔を従来より広げることにより、OFF性能も向上。一般道の走行をメインに、フラットな林道を楽しむ方へおすすめのモデル。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ No. 外径(Φmm)
10261G 1本 4.60-18 WT(チューブタイプ) iRC:10261G 658

258. リムテープ IRC

販売価格(税別)    
IRC リムテープ 1個
レビュー: 4.42(24)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ バルブ
519370 1個 325/510-18 25-18

259. OIL FILLER CAP モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング OIL FILLER CAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
15611-201K2-00 1個

260. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB539P 1セット HONDA/YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/KYMCO/SYM ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

261. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB892P 1セット HONDA/YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/APRILIA/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

262. オフロード FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) オフロード 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】The New World Leader。ドライダートは勿論、ウエット・マディな状況 でこそ、その真価を発揮するオフロード専用パッド。 ラフロードでのコントロール性も配慮され、あらゆる 条件で安心して使用できます。ライフの長さも魅力です。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB892SG 1セット

263. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

販売価格(税別)    
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V 1個
レビュー: 4.56(72)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V)
5ASS 1個 B2ホワイトステルス PH7 12

264. ウインカーバルブ クリアー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ウインカーバルブ クリアー 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】G18型補修用バルブセット(2個入)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 規格
090185 1セット(2個) 12V15W

265. テトロンホース用ブリーザー取出口 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホース用ブリーザー取出口 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホース、ステンメッシュホース対応のミッションブリーザー取出口。バンド付。アルミ製アルマイト仕様。KIJIMA製品106-053、106-054が使用できます。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-26014 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ M20×10、P2.5、D9Φ JAZZ、モンキー、TW、マジェスティー、Dトラッカー

266. テトロンホースミッションブリーザーKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホースミッションブリーザーKIT 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】テトロンホースとアルミ取出口の組み合わせの車種別ブリーザーKITです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-030 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ ブルー M20×10、P2.5、D9Φ JAZZ、モンキー、TW、マジェスティー、Dトラッカー

267. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-210SR 1個 129 シルバー ホンダ CRM80 R/V、80、94-97 CRM80 P、80、93 CB223S 8 (MC40)、223、08-12 SL230 V/W/X/Y/1/4 (MD33-100)、230、97-03 CRM50 R/V、50、94/97 CRM50 P、50、93 ディオXRバハSK50MMRⅡ/MMTⅡ、50、94-96 CRM250R/AR RP/RPⅡ/RR/RRⅡ/RARV/VⅡ/ARW、250、93-98 CRM250R RK、250、89-90 FTR250 G/Ⅱ、250、86 XLR250 BAJA RⅢJ/ⅢL/ⅢM/ⅢN/ⅢR、250、88-93 XLR250R RF/R2F/RH/RK/RL/RM/RN/RP/RR、250、85-94 XR250/BAJA Y/ⅢY、250、00

268. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-080SR 1個 162 シルバー ホンダ CRM80 R/V('94-'97)、CRM80 P('93)、CB223S 8(MC40)('08-'12)、SL230 V/W/X/Y/1/4(MD33-100)('97-'03)、CRM50 R/V('94/'97)、CRM50 P('93)、ディオ XRバハ SK50MMRⅡ/MMTⅡ('94-'96)、CRM250R/AR RP/RPⅡ/RR/RRⅡ/RARV/VⅡ/ARW('93-'98)、CRM250R RK('89-'90)、FTR250 G/Ⅱ('86)

269. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23909 1個 ホンダ・ヤマハ系 ブルー 6 2.5

270. オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
208-25915 1個 6 2.5 M20 ホンダ・ヤマハ系

271. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.51(37)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500000 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等
ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等
カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等
M12×14 1.5

272. フィラーキャップ GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 ボルト ヘッド径(Φmm)
OFC-20-25 1個 M20×2.5 29.5

273. フィラーキャップ (Oリング用溝無し) GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING フィラーキャップ (Oリング用溝無し) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 ボルト ヘッド径(Φmm)
OFC-20-25-1 1個 M20×2.5 29.5

274. ミッションブリーザーKIT シルバー取り出し KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミッションブリーザーKIT シルバー取り出し 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホースとアルミ取り出し口の組み合わせ。品番106-030 後継品です。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 寸法(Φmm) 主な適合車種
106-0301 1個 BLU M20×P2.5×9 JAZZ,MONKY,GROM,TW200/225,MAJESTY,KLX125,D-TRACKER.etc

275. オイルフィラーキャップ モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モリワキの削りの技術を贅沢につぎ込んだ逸品。複雑な削りを盛り込み、各サイズに対応したオイルフィラーキャップ。全日本選手権J-GP2クラスチャンピオンマシン「MD600」を支えたフレーム。そのフレーム作りつくりには欠かせない高精度な削り加工技術を贅沢に使い、遊び心も盛り込んだデザイン。また、少しでも多くの方に、目で見て手で触れて味わって頂きたい一心で、クラシックなデザインやワイヤーロックができるスポーティーなデザイン、様々な車体に装着頂けるよう豊富なサイズラインナップを実現。●オイルレベルゲージについて。純正フィラーキャップにオイルレベルゲージがついている場合はオイルレベルゲージ機能が無くなりますのでご注意下さい。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合メーカー 付属品 タイプ
01561-221K2-00 1個 ホンダ(HONDA) オーリング クリア クラシカル

276. コンパクトテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンパクトテンプメーター 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 セット内容 寸法(mm) 質量(g)
47101 1個 油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。
幅広い車種にボトルオンで取付可能。
47101を油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 (本体)H32×W67×D13.5 約30(本体のみ)

277. デジタルテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルテンプメーター 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】-50℃-250℃までの油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。輸入車対応の「°F」表示も切替可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し外部電源への接続が必要)日常生活防水。R1/8テーパーネジセンサー採用。幅広い車種にボルトオンで取付可能。時計機能付き。油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。※装着には直流12V電源が必要です。交流12V電源の車両、バッテリーレスの車両には装着できません

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) タイプ
46162 1個 デジタルテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約2000mm)、外部電源用コード(約2000mm)、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 油温/水温対応(-50~250℃)

278. メインジェット6サイズセット(N) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(N) 1セット
レビュー: 4.75(8)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
31125 1セット #138、140、142、145、148、150、152、155各1個 16.5 ケイヒン六角大タイプ(PEキャブ) 6

279. ウインカーバルブ オレンジ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ウインカーバルブ オレンジ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】G18型補修用バルブセット(2個入) 12V23W

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090186 1セット(2個)

280. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1845)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ストックNo.
BR8ES 1個 3961

戻る ページ 12 3 4 5 6 7 8 次へ