ホンダ ゴリラ [50cc] 1985-90年式

Z50J 6V 3.1ps 3/4型 ■モデル名:Z50JF6/6S/J6

ホンダ ゴリラ [50cc] 1985-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1606093 ~ 排気量 49
タイヤ
前 3.50 - 8 2PR WT 後 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー / 全長 1,365
スプロケット
前 12 後 31 二次減速比 2.580
プラグ
C6HSA 本数 1
全幅 895
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 645
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1987 Z50J 1606093 ~ 1627457 3型
1985/4月
3.1psエンジン、4速マニュアルクラッチMT装備。
ヘッドライト、ホーン、ウィンカーのスイッチを左ハンドルに集中配置、前後にキャリア装備。
1988 ~ 1988 Z50J 1627458 ~ 1632462 4型(リミテッド) ホワイトスペシャル
スペシャルシート、外観パーツクロームメッキ仕上げを多用。
・パールミルキーホワイト
1988 ~ 1988 Z50J 1627606 ~ 1643237 4型
大型フューエルタンク(キャンディダークブルー×シルバーツートンカラー)装備。
グラフィック&カラー変更
ツートンカラータンク装備。
1988 ~ 1990 Z50J 1800001 ~ 1805927 4型

適合車種からパーツを絞込み検索

1,452件中 761件~800件

並び替え:

761. フロントブレーキケーブル/100L/クロ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フロントブレーキケーブル/100L/クロ 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。。キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、チューブ内蔵により、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
906-1083211 1個 モンキー・ゴリラ・(Z50J-1600008-・AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)

762. Z-Styleマフラー(Normal-look/Type-2) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Z-Styleマフラー(Normal-look/Type-2) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-2308 1個

763. フロントフォーク装着用ダイカストアルミ製ウインカーブラケット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) フロントフォーク装着用ダイカストアルミ製ウインカーブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー・ゴリラ Φ27正立 / Φ30正立フロントフォーク装着車用ウインカーブラケット。このウインカーブラケットは、ノーマルウインカー、TAKEGAWA製各カスタムウインカーのどちらにも対応します。又、モンキー(キャブレター車)とモンキー(インジェクション車)では、ノーマルウインカーの取付け形状が異なりますが、どちらにも対応出来るよう、2種類のステーが付属しております。ブラケットキットはΦ27正立用とΦ30正立用の2種類。ウインカーステー本体は、ダイカストアルミ製で簡易的なバレル研磨仕上げが施されております。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合 適合車種
05-08-0003 1個 Φ30正立フロントフォーク用 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017~ / AB27-1000001~1899999)
モンキー(FI)(AB27-1900001~)

764. ドライブチェーンアジャストナット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ドライブチェーンアジャストナット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 色
06-03-0011 1個 シルバー

765. ドライブチェーンアジャストナット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ドライブチェーンアジャストナット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 色
06-03-0012 1個 ブルー

766. ドライブチェーンアジャストナット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ドライブチェーンアジャストナット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 色
06-03-0013 1個 ゴールド

767. ブレーキアジャストナット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ブレーキアジャストナット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しのブレーキアジャストナットです。ノーマルのブレーキアジャストと交換するだけで工具を使用せずに調整が可能になり簡単にカスタムを楽しめます。ドラムブレーキ車のブレーキ回りのカスタムに最適なアルミ削り出しアルマイト仕上げのブレーキアジャストナットが新登場。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 色 主な適合車種
06-08-0042 1個 ゴールド モンキー、ゴリラ 他汎用
モンキー・ゴリラのノーマルブレーキアーム、ジョイントピンに対応した汎用品です。(ノーマルホイール又は弊社製アルミホイールは取り付け可能。)
その他車種でもブレーキアームとジョイントピンの寸法、位置関係が同寸の場合、取り付け車種を限りません。(ただし装着されているホイール及びタイヤによりブレーキ調整時に干渉する恐れがあります。)

768. クラッチカバーブリーザーキット(スイベルタイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) クラッチカバーブリーザーキット(スイベルタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
07-06-0007 1個

769. オイルレベルゲージ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) オイルレベルゲージ 1個
レビュー: 4.00(2)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 色
09-06-0024 1個 メッキタイプ

770. オイルクーラーユニット(アルミダイカスト/ラバーホース用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) オイルクーラーユニット(アルミダイカスト/ラバーホース用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルクーラーの取付けに際し、対象シリンダーヘッド右側面部よりオイル通路を設けるオイルクーラーユニットです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
09-07-0512 1個

771. オイルクーラーユニット(アルミダイカスト/スリムライン用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) オイルクーラーユニット(アルミダイカスト/スリムライン用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルクーラーの取付けに際し、対象シリンダーヘッド右側面部よりオイル通路を設けるオイルクーラーユニットです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
09-07-0513 1個

772. オイルクーラー取出口(スリムライン用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) オイルクーラー取出口(スリムライン用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルクーラーの取付けに際し、スーパーヘッド+Rシリンダーヘッド右側面部よりオイル通路を設けるオイルクーラーユニットです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
09-07-0522 1個

773. オイルクーラー取出口(ラバーホース用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) オイルクーラー取出口(ラバーホース用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルクーラーの取付けに際し、スーパーヘッド+Rシリンダーヘッド右側面部よりオイル通路を設けるオイルクーラーユニットです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
09-07-0523 1個

774. Compact-Cool KIT(3-FIN/スリムライン/フレーム) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool KIT(3-FIN/スリムライン/フレーム) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クランプバンドでフレームとブラケットを固定し、オイルクーラー本体を取付けます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
09-07-7009 1セット

775. イグニッションコイル KITACO

販売価格(税別)    
KITACO イグニッションコイル 1個
レビュー: 4.50(2)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
70-751-90010 1個

776. リアショックN265 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リアショックN265 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-1083020 1個 モンキー/FI/バハ・ゴリラ
ノーマルスイングアーム対応

777. ショックアブソーバー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ショックアブソーバー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 適合 色 調整方法
520-3043300 1本 オイルダンパー採用 ダックス等
モンキー(FI車含む)、ゴリラ等ロングスイングアームに対応
(ボディ・スプリング)メッキ (プリロード)カム式5段

778. SWORD・JMCAマフラー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SWORD・JMCAマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカンカスタムの定番、スラッシュカットマフラー。ストリート向けのスタイリッシュなマフラー。お求め易い価格設定が魅力。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
543-1014203 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)

779. SWORD・JMCAマフラー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SWORD・JMCAマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカンカスタムの定番、スラッシュカットマフラー。ストリート向けのスタイリッシュなマフラー。お求め易い価格設定が魅力。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
543-1014224 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1000001-/FON.AB27-1000001-1899999)

780. ミニキャプトンマフラー JMCA KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニキャプトンマフラー JMCA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルな細身スタイルのサイレンサーが魅力のマフラー。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
543-1065860 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-)

781. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ
770-1013030 1個 ホンダ (フロントに適合)
モンキー/ゴリラ/モンキーバハ、シャリー50/70、ダックス50/70、スーパーカブ50/プレスカブ FNO.C50-300001~0327924等
(リヤ適合)
モンキー/ゴリラ/モンキーバハ、シャリー50/70、ダックス50/70、スーパーカブ50 FNO.C50-3000001~9501273
SH-1N

782. タンクキャップ(TC-1) CB50.ゴリラ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO タンクキャップ(TC-1) CB50.ゴリラ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
850-0501011 1個 TC-1 ゴリラ、CD50/90等

783. Φ30フォーク用ステムキット マルチタイプ2 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト Φ30フォーク用ステムキット マルチタイプ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ30フォーク用、フォークピッチ199mm、オフセット40mm、ハンドルロック使用可。アクスルシャフト付属。10インチワイドホイール4.0J対応メーカーディスクハブを使用してのディスク化にも対応しますノーマルハブ装着可能(要ドラムサポート・品番33114)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
31133 1個 対応

784. ステムキット ハンドルクランプ付き 199-40 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ステムキット ハンドルクランプ付き 199-40 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】とにかくフォークを変更したい!!という方の為に、従来のステムキットから更に工程を見直し、 ローコストながらハイエンドなステムキットになっております。従来のエッジの効いたデザインからRの付いたデザインになりました。新形状のハンドルクランプが付属します。(31181、31182、31183)。固定ボルトをM6→M8に変更する事でハンドルをしっかりクランプする事が可能で剛性アップに貢献しています。フロントフォークを変更し1ランク上の走りをお楽しみください。。モンキー/ゴリラ用。ノーマルフェンダー装着可能。メーター取付け穴(ピッチ59mm)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
31183 1個 対応

785. ノーマルフォーク用強化ブッシュ Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ノーマルフォーク用強化ブッシュ 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33167 1個 自己潤滑特殊プラスチック モンキー/ゴリラ 対応

786. ゴリラ用カスタムシート Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ゴリラ用カスタムシート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゴリラに装着できる段付きタックロールシートです。専用ステー、ボルトが付属しています。段付きタックロールシートは、スタイルと座り心地を両立させたシートになります。一体成型のウレタンスポンジを使用し、座り心地を向上させています。別売りの39140ゴリラ用シートカウル、39141ゴリラ用サイドカバーを装着することができます。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
33509 1個

787. 1次側強化3ディスククラッチキット モンキー/ゴリラ系用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 1次側強化3ディスククラッチキット モンキー/ゴリラ系用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングされたエンジンに必須の3ディスク強化クラッチキット。ノーマル~110ccハイパーヘッド相当までのエンジンに対応。クラッチアウターカバースクリューはなめにくい六角穴付きタイプを付属。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
68131 1セット モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001)・(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)・JAZZ(86-95/CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LG・AC09-1000030-)

788. ハイパーヘッドバージョンUPマニレス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイパーヘッドバージョンUPマニレス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新設計の軽量ピストンと、軽量ピストンピンを新採用。内側をテーパー加工し、強度を保ちながら軽量化を達成。スカート部分のプロフィールも最適化しました。ハイカムとハイコンプピストンの組み合わせで、高回転高出力型エンジン特性を実現。INΦ25、OUTΦ22の大径バルブを採用し吸気効率を高めたヘッドは、ノーマルと比べ物にならないパワー&トルクを発揮します。ハイパーヘッド(ボア:52mm)とデイトナ製ロングストローククランク(ストリートタイプ:52mmストローク)との組み合わせで110ccに排気量アップ。全域にわたりパワーUPを実現。特に低中速からのトルクフルな加速を体感できます。新設計ピストンは、軽量化と同時にピストンプロフィールを最適化し、耐久性の向上に貢献。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
74461 1個 モンキー/ゴリラ(12V)/3.1PS(6V)/バハ・JAZZ

789. オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75420。販売備考:キャンセル不可商品です。サイズ:M12。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75420 1個 M12 10枚入

790. NSR50フォークヨウFディスクハブ/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) NSR50フォークヨウFディスクハブ/モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ無垢材総削り出しアルマイト仕上げ。NSR50純正フロントフォーク+純正172mmピッチステム(またはGクラフト社製など市販の173mmピッチステム)に対応。メーカーインナーフォークキット(マルチタイプ各種)のフロントディスクブレーキ化を図る際にも使用できます。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
77548 1個 モンキー・ゴリラ(78-07)・モンキーFI

791. モンキースイングアーム +10cmスタビ無 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト モンキースイングアーム +10cmスタビ無 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです。モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。長さの選択が豊富でGクラフトで最も人気のあるスイングアームです。特に強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは3.5Jまで装着可能です(+4cm以上必要です)。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※スタンダードスタビ付きタイプ2は、メインパイプが42mm x 32mm 太パイプとなっております。(通常のスタンダードスタビ付きは32mm x 32mm 細パイプ仕様)。*1 タイヤサイズ3.50-6専用です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
90009 1本

792. ノーマルルックスイングアームスタビ付4cmロング Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ノーマルルックスイングアームスタビ付4cmロング 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正スイングアームと同様の丸パイプを使用したスイングアームです。スイングアーム内幅は、純正と同様の167170mmとなります。高剛性アルミ7N01材パイプを使用し、さらに純正よりもパイプ径を太く(Φ30)することで強度を増したスイングアームです。ノーマルスタイルを維持したいお客様に最適です。。付属品:ブレーキロッド(+4cm以上)、ツインサス受けボルト(ツインショックのみ)、チェーンビキコマ(オプションにより異なる)が付属しています。※アクスルシャフト及びアクスルナットは付属していません。モンキーの純正をご使用ください。※チェーンカバー取付ステー加工は注文時のみのオプションです。※ブラックアルマイトオプションを付けますと、納期が約23週間ほどとなります。稀に色ムラなどが発生する事もございます。予めご了承ください。※オプションのチェーン引きコマを選択して頂くと、通常品のコマと入れ替えての出荷となります。※商品名に●マークが付いている物は、スイングアームオプションです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90435 1本 対応

793. ノーマルルックスイングアームスタビ付6cmロング Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ノーマルルックスイングアームスタビ付6cmロング 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正スイングアームと同様の丸パイプを使用したスイングアームです。スイングアーム内幅は、純正と同様の167170mmとなります。高剛性アルミ7N01材パイプを使用し、さらに純正よりもパイプ径を太く(Φ30)することで強度を増したスイングアームです。ノーマルスタイルを維持したいお客様に最適です。。付属品:ブレーキロッド(+4cm以上)、ツインサス受けボルト(ツインショックのみ)、チェーンビキコマ(オプションにより異なる)が付属しています。※アクスルシャフト及びアクスルナットは付属していません。モンキーの純正をご使用ください。※チェーンカバー取付ステー加工は注文時のみのオプションです。※ブラックアルマイトオプションを付けますと、納期が約23週間ほどとなります。稀に色ムラなどが発生する事もございます。予めご了承ください。※オプションのチェーン引きコマを選択して頂くと、通常品のコマと入れ替えての出荷となります。※商品名に●マークが付いている物は、スイングアームオプションです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90436 1本 対応

794. ノーマルルックスーパーワイドスイングアーム スタビ付き +10cm Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ノーマルルックスーパーワイドスイングアーム スタビ付き +10cm 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】5.5Jワイドホイールが装着できる、モンキー用スイングアームの最大幅(207210mm)スイングアームです。 モンキーの純正スイングアーム(幅167170mm)に比べて左右で20mmずつ広がっています。39421の20mmスプロケットスペーサーを取り付けることで、モンキー純正のハブ、またはワイドディスクリヤハブを使用することができます。 ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。。30047スーパーワイドサス受けを使用するタイプと、サス受けを使用しないローコストタイプの、二種類がラインナップにあります。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※サイドスタンドとスタビの干渉を防ぐため、スタビ付きスイングアームには30102スタンドホルダータイプ2が必要となります。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※ご注文の際は、ドラム・ディスクどちらかご指定ください。指定がない場合はドラム仕様にて制作となります。※ローコストタイプのサス受けは、通常のツインショックの物より30mmほど高くなっています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90564 1本 対応

795. ノーマルルックスーパーワイドスイングアーム スタビ付き +16cm Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ノーマルルックスーパーワイドスイングアーム スタビ付き +16cm 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】5.5Jワイドホイールが装着できる、モンキー用スイングアームの最大幅(207210mm)スイングアームです。 モンキーの純正スイングアーム(幅167170mm)に比べて左右で20mmずつ広がっています。39421の20mmスプロケットスペーサーを取り付けることで、モンキー純正のハブ、またはワイドディスクリヤハブを使用することができます。 ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。。30047スーパーワイドサス受けを使用するタイプと、サス受けを使用しないローコストタイプの、二種類がラインナップにあります。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※サイドスタンドとスタビの干渉を防ぐため、スタビ付きスイングアームには30102スタンドホルダータイプ2が必要となります。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※ご注文の際は、ドラム・ディスクどちらかご指定ください。指定がない場合はドラム仕様にて制作となります。※ローコストタイプのサス受けは、通常のツインショックの物より30mmほど高くなっています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90565 1本 対応

796. Φ8×12ノックピン POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Φ8×12ノックピン 1セット(5個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
270014 1セット(5個)

797. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別)    
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 メーカー
A6-BS178 1個 06450-178-932 スーパーカブC90/F「096」・モンキーAZ50J/F ホンダ

798. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.56(101)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
CR6HIX 1個 ネジ型 10 16 99000-69835-C6R

799. HyperS-Stage KIT (B-TYPE/Vシリンダー/VM22) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) HyperS-Stage KIT (B-TYPE/Vシリンダー/VM22) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0084 1セット

800. HyperS-Stage V-Kit (B-Type) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) HyperS-Stage V-Kit (B-Type) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0234 1セット

戻る ページ 1… 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 … 次へ