ホンダ スーパーカブ90 [90cc] 2000-08年式
HA02 デラックス(D)
ホンダ スーパーカブ90 [90cc] 2000-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2000 ~ 2001 | HA02 2500001 ~ 2599999 | 排出ガス規制適合 丸型ヘッドランプ カラー設定 ・タスマニアグリーンメタリック ・ユニオンシティブルーメタリック |
| 2002 ~ 2004 | HA02 2600001 ~ 2699999 | |
| 2005 ~ 2006 | HA02 2700001 ~ 2799999 | |
| 2007 ~ 2008 | HA02 2800001 ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 211-113 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 211-114 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 211-115 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 213-1893 | 1個 |
【特長】純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
| 品番 | 内容量 | バルブ形式 | 定格 | ガラス色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45030 | 1個 | MH6-1タイプ | 12V30/30W(→50/50W相当) | ブルー | CD90/70S、スーパーカブビジネス/DX、リトルカブ、プレスカブ、ジョルカブ、APE、NSR80/50('97~)、ジョルノ、セロー225(~'94)リヤドラム車、JOG90、TZR50/R、TZM50R、RZ50('98~)、YB-1/50(~'99)、メイト/タウンメイト/ニュースメイト(~'99)、スーパーJOG Z/ZR(~'95)、JOGアプリオ<4JP1~4/6、4LV1/2/4>、ヴェクスター150/125、ストリートマジック110Ⅱ(SDW)、アドレスV100(~'95)、RG50ガンマ、WOLF50、ストリートマジックⅡ(丸目)、レッツⅡ/G/S/L/DX('97~'98)、KLX250SR('93~'97)<E1~E5>、KDX250R/SR/220R/200/125 |
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBT4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | YT4L-BS | FT4L-BS | 12 |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-010MR | 1個 | 132 | メッキ | ホンダ | APE50/デラックス/スペシャル XZ50 1/3/4/5/6/7/8/9(HC16)('01~'08)、CB50 F(NO.1609355~)/H/N/P/S/W('86-99)、DJ・1 SE50MF(1250810-)('85-'86) |
【特長】加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。カスタムエンジンに必要なパーツです。吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | セット内容 | フレーム | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-16-0053 | 1セット | クランクケース(オリフィス部)加工用ミニチュアドリルドライバーセット2.0mm | オイルポンプASSY.、オイルポンプボディガスケット、フラットスクリュー(5×10) 4個、パンスクリュー(6×16) 2個・(6×22) 1個 | (12Vモンキー・ゴリラ・モンキー(FI)対応)Z50J-2000001~、AB27-1000001~ (モンキーBAJA/R/RT)全車種 |
12Vモンキー・ゴリラ・モンキー(FI)対応 モンキーBAJA/R/RT |
【特長】液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-11-0016 | 1個 | 3 | YTX4L-BS | 114×71×87 | スーパーカブ ジョグ アドレス 他 車種によってはマイナーチェンジ、特殊仕様車及びオプション設定車などでは搭載バッテリーが異なる場合があります。 |
【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 充電電流(A) | 液量(L) | 他社参考品番(GSユアサ) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTH4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | 0.4 | 約0.18 | YTX4L-BS |
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 充電電流(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| RX4L-BS | 1個 | 1.5 | 12 | 3(10時間率) | 0.3 |
【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTX4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | YTX4L-BS | FTH4L-BS | 12 |
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | YT4L-BS | FT4L-BS | 1.5 |
【特長】電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| MO-4L-BS | 1個 | 12 | 3(10時間率) | YT4L-BS | FT4L-BS |
【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 74276 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | バッテリー容量(Ah) | 質量(g) | CCA(アンペア) |
|---|---|---|---|---|---|
| HJTX4L-FP | 1個 | YTX4L-BS | 1.6(10時間率) | 427 | 105 |
【特長】スーパーカブ110用に取付け位置をオフセットした専用設計。減衰特性を向上させ、安定した走行を実現します。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0106 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 560-1087100 | 1個 | スーパーカブ70 1986-1999年式:C70-8500001-8680116/C70-1500001-に適合 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 539-1087000 | 1個 | スーパーカブ 1992-1999年式:スーパーカスタム系不可 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 752-1116100 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 613-1116700 | 1個 | スーパーカブ 1992-1999年式:スーパーカスタム系不可 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 618-1087020 | 1個 | スーパーカブ70 1986-1999年式:C70-8500001-8680116/C70-1500001-に適合 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 618-1116120 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 618-1116130 | 1個 |
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| BTX4L+ | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 618-1087030 | 1個 | スーパーカブ70 1986-1999年式:C70-8500001-8680116/C70-1500001-に適合 |
【特長】COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| HBK528-01 | 1セット | スーパーカブ50/70/90 .リトルカブ_※(~'07 キャブ車)カスタム(角ライト)除く | レッグシールド使用可 専用ハンドル.ハンドルセッター.ホルダー.4.5ベーツライト、ミニウインカー.トリップ付ミニメーター.インジケーター他 | スーパーカブ50/70/90・リトルカブ(-07キャブレター車) |
【特長】スーパーカブ・リトルカブのヘッドライト周りを一新させる全て一式をまとめたフルキット。Φ19とΦ22.2ハンドルの2種類を設定。Φ19ハンドル仕様は、ノーマルスイッチ及びスロットルホルダーがそのまま使用出来ます。Φ22.2ハンドル仕様はプッシュキャンセルスイッチ等が付属したキットです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 618-1087120 | 1セット | リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999) |
【特長】スーパーカブ・リトルカブのヘッドライト周りを一新させる全て一式をまとめたフルキット。Φ19とΦ22.2ハンドルの2種類を設定。Φ19ハンドル仕様は、ノーマルスイッチ及びスロットルホルダーがそのまま使用出来ます。Φ22.2ハンドル仕様はプッシュキャンセルスイッチ等が付属したキットです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 618-1087130 | 1セット | スーパーカブ50(C50-0200001-2299999/AA01-1000001-1699999)・スーパーカブ70(C70-8500001-8680116/C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-1500001-) |
【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 高さ(mm) | タイプ | 直径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31118 | 1セット | #75、80、85、90、95、100各1個 | 6.7 | ケイヒン丸型小タイプ(PC20) | 5 |
【特長】EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR (AB;NP) メタルブルーカラー 。車輌をドレスアップするメタルブルーカラーは、美しく青い空をイメージできる清涼感あるカラーです。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
| 品番 | 内容量 | 色 | リンク数 | 主な適合車種 | 継手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 420SR(AB;NP) 98L SPJ | 1本 | メタルブルー | 98L | リトルカブ 1999-2003年式:セル無車98L(セル付車100Lの為不可) | SPJ(クリップジョイント) |
【特長】EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR (AR;NP) メタルレッドカラー 。車輌をドレスアップするメタルレッドカラーは、アクティブに目を引くスペシャルなカラーです。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
| 品番 | 内容量 | 色 | リンク数 | 主な適合車種 | 継手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 420SR(AR;NP) 98L SPJ | 1本 | メタルレッド | 98L | リトルカブ 1999-2003年式:セル無車98L(セル付車100Lの為不可) | SPJ(クリップジョイント) |
【特長】今までのリチウムバッテリーには無い商品です。今までのリチウムバッテリーは各社独自のサイズで作られていましたが、このSKYRICHは既存のバッテリーサイズに合わせて全て作られていますので、隙間に詰め物必要なく鉛バッテリーと取り換えるだけで軽量化出来る商品です。ノーマル比約1/3の重量を実現し、更に過充電防止回路内蔵で放電率の減少も大幅に改善。
| 品番 | 内容量 | 質量(g) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 他社参考品番(GSユアサ) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOHJTX4L-BS | 1個 | 427 | 1.6(10時間率) | 113×70×85 | YTX4L-BS |
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | 寸法(mm) | ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | ホンダ/ヤマハ/カワサキ | ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等 ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等 カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等 |
M12×14 | 1.5 |
【特長】強力なスパークを追及する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用。ホンダ スーパーカブ50/70/90専用
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 850010-04 | 1個 | 30510-GK4-800(プレスカブは除く) | 【シリコンプラグコード】RED(プラグキャップ付)、【レーシングIGコイル】RED | カブ50 C50-0200001~2299999、AA01-1000001~1799999、リトルカブ C50-4300001~4599999、AA01-3000001~3999999、カブ70 C70-1000001~1699999、カブ90 HA02-1800001~2699999 |
【特長】強力なスパークを追及する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用。ホンダ スーパーカブ50/70/90専用
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 850010-09 | 1個 | 30510-GK4-800(プレスカブは除く) | 【シリコンプラグコード】RED(プラグキャップ付)、【レーシングIGコイル】BLACK | カブ50 C50-0200001~2299999、AA01-1000001~1799999、リトルカブ C50-4300001~4599999、AA01-3000001~3999999、カブ70 C70-1000001~1699999、カブ90 HA02-1800001~2699999 |
【特長】強力なスパークを追及する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用。ホンダ スーパーカブ50/70/90専用
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 850011-09 | 1個 | 30510-GK4-800(プレスカブは除く) | 【シリコンプラグコード】BLACK(プラグキャップ付)、【レーシングIGコイル】RED | カブ50 C50-0200001~2299999、AA01-1000001~1799999、リトルカブ C50-4300001~4599999、AA01-3000001~3999999、カブ70 C70-1000001~1699999、カブ90 HA02-1800001~2699999 |
【特長】強力なスパークを追及する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用。ホンダ スーパーカブ50/70/90専用
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 850011-04 | 1個 | 30510-GK4-800(プレスカブは除く) | 【シリコンプラグコード】BLACK(プラグキャップ付)、【レーシングIGコイル】BLACK | カブ50 C50-0200001~2299999、AA01-1000001~1799999、リトルカブ C50-4300001~4599999、AA01-3000001~3999999、カブ70 C70-1000001~1699999、カブ90 HA02-1800001~2699999 |
【特長】強力なスパークを追及する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用。ホンダ スーパーカブ50/70/90専用
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 850012-04 | 1個 | 30510-GK4-800(プレスカブは除く) | 【シリコンプラグコード】RED(プラグキャップ無)、【レーシングIGコイル】RED | カブ50 C50-0200001~2299999、AA01-1000001~1799999、リトルカブ C50-4300001~4599999、AA01-3000001~3999999、カブ70 C70-1000001~1699999、カブ90 HA02-1800001~2699999 |