ホンダ リード125 [125cc] 2013-17年式

JF45 eSP PGM-FI(NHX125)■STD

ホンダ リード125 [125cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF45 原動機型式 JF45E 4st単気筒 水冷
フレームNo JF45 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー YTZ7S/GTZ8V 全長 1,835
スプロケット
二次減速比 3.769
プラグ
CPR7EA-9/U22EPR9 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 113
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
87.1±1
レベル
(mm)
57
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2014 JF45 1000001 ~ 1099999 STD(113kg)
2013/7月
110ccリードEXをフルモデルチェンジ。
eSPエンジン搭載。
クロームのフロントトップカバー、ヘッドライト上部クローム処理ガーニッッシュ。LEDポジションランプ、V字型ウィンカー、37L大容量ラゲージボックス。
カラー設定
・ポセイドンブラックメタリック(NH-B-25M)
・パールジャスミンホワイト(NH-B35P)
・アルテミスシルバーメタリック(NH-B24M)
・マホガニーブラウンメタリック(YR-303M)
2015 ~ 2015 JF45 1100001 ~ 1199999 STD(114kg)
2015/6月 マイナーチェンジ
バッテリーサイズ大型化。
クローム処理フロントトップカバー、ヘッドライト上部ガーニッシュを艶消しへ変更。
アイドリングストップシステムに電圧感知機能追加。
カラー追加
・エグザルテッドブルーメタリック(PB-390M)新色
・ポセイドンブラックメタリック(NH-B-25M)
・パールジャスミンホワイト(NH-B35P)
・アルテミスシルバーメタリック(NH-B24M)
2016 ~ 2017 JF45 1200001 ~ STD(114kg)
2016/4月
カラー追加
・キャンディーノーブルレッド(R-350C)新色
・ポセイドンブラックメタリック(NH-B-25M)
・パールジャスミンホワイト(NH-B35P)
・アルテミスシルバーメタリック(NH-B24M)
・エグザルテッドブルーメタリック(PB-390M)
2017 ~ 2017 JF45 1200001 ~ STD(114kg)
2017
カラー継続
・キャンディーノーブルレッド(R-350C)
・ポセイドンブラックメタリック(NH-B-25M)
・パールジャスミンホワイト(NH-B35P)
・アルテミスシルバーメタリック(NH-B24M)
・エグザルテッドブルーメタリック(PB-390M)

適合車種からパーツを絞込み検索

361件中 321件~360件

並び替え:

321. 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコートブルー ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコートブルー 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。高級感溢れるブルーの輝き。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
HB41HS1 1個 12 35/35 HS1 70/70相当

322. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.38(8)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
DTZ7-BS 1個 12 6 113×70×105 ホーネット 2003-2007年式:05/9-に適合

323. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.51(37)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500000 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等
ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等
カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等
M12×14 1.5

324. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)    
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2903100 1本 フロント/リア 10 100/90 - 10 TL

325. タコメーターユニットボルト TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) タコメーターユニットボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
12345-165-T00 1個

326. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92881 1個 (10時間率)12V6 114 DYTZ7S 2.29

327. バーエンドキャップSUS(チタン) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO バーエンドキャップSUS(チタン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル周りの保護とドレスアップに。ステンレス材を採用し、経年変化を抑え、傷が付きにくい表面処理を各種設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
506-1432120 1個 GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・リード125(JF45)

328. 2輪用液入りバッテリー ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液入りバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
DTZ7S 1個 12 6 113×70×105 ホーネット 2003-2007年式:05/9-に適合

329. 高効率ハロゲンバルブ スパークリングクリア ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ スパークリングクリア 1個
レビュー: 3.50(2)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。明るさ一番!暗い夜道にベスト。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 明るさ(W) タイプ
HB34HS1 1個 12 35/35 70/70相当 HS1

330. ヘルメットホルダー (汎用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ヘルメットホルダー (汎用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライセンスプレート取付け穴を利用し装着する汎用性に優れたヘルメットホルダーです。ライセンスプレート取付け穴を長穴とすることで、原付1種、2種、二輪車への取付を可能としています。使い勝手を考慮したヘルメットホルダーを採用することで、ワンタッチ操作で開閉ができ、ヘルメットの脱着が容易に行えます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
08-01-0119 1個

331. マフラープロテクター(カーボンプリント) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) マフラープロテクター(カーボンプリント) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製サイレントスポーツマフラー装着車用のマフラープロテクターです。このカーボンプリントマフラープロテクターに変更することでドレスアップ効果を高め、車両のカスタムイメージを高めることが出来ます。TAKEGAWA製サイレントスポーツマフラーを簡単にイメージチェンジ出来るドレスアッププロテクターです。デザインは定番のカーボン柄を採用することで、スポーツイメージを向上しました。

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 主な適合車種
04-00-0031 1個 PCX アドレスV125/V125S シグナスX

332. フェンダーレスKIT ブラック リード125 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フェンダーレスKIT ブラック リード125 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
315-035 1個

333. バックレストキット(ラージタイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) バックレストキット(ラージタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-1149 1個

334. マルチリアキャリアSET(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マルチリアキャリアSET(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リヤボックスや荷物の搭載がしやすいプレート型リヤキャリアー。プレート周囲には荷掛けフックが掛けやすい形状となっています。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○最大積載量:5.0kg以下。※タンデムバー、タンデムバックレストとの同時装着不可。ディオ110。JF58全車種。ディオ110。JF31全車種。リード125。JF45全車種

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
659-1437010 1個

335. フロアボード アルミ リード125(JF45) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フロアボード アルミ リード125(JF45) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
214-201 1個

336. リアキャリア スライド Dio110/リード125(JF45) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア スライド Dio110/リード125(JF45) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボックスなどを積載する際に便利な大型のキャリアです。シートを開ける際にはキャリアを後方にスライドさせます。タンデムシート位置に本体を配置する事で安定性を向上させています。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-305 1個

337. LED ヘッドライトキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) LED ヘッドライトキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0201 1個

338. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.18(28)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) 適合
97965 1枚 M 全長/195、全高/135、全幅/100、シート高/80、リヤ上幅/20、リヤ下幅/45 デジタルカモフラージュ CBR150R・XR50/100モタード・エイプ50/100・リード50/90/100・GROM・スーパーカブ50/70/90・ベンリー50/90・CL50・ジョーカー・ドリーム50・マグナ50・リトルカブ・NMAX・BW’S125(16)・シグナスX125・BW'S50/100・グランドアクシス100・グランドアクシス50/90・RZ50・アクシストリート・ビーノ・ヴェクスター125/150・アドレスV125・アドレス110・アドレスV100・バーディ50/80・アドレスV50・レッツ・Z125・KSR110・AR50/50S・KSRⅠ/Ⅱ・ベスパPX200・ベスパLX200

339. GPRダウンマフラーSUS KITACO

販売価格(税別)    
KITACO GPRダウンマフラーSUS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ 110 サイズの極太サイレンサーを採用したオールステンレス製スポーツマフラーです。中~高回転域にかけて高出力化が図れます。○近接排気音:85db。〇加速騒音:78db。〇2010年度加速騒音規制対応。○JMCA 認定番号:1114006031。○サイレンサー:ステンレス製。○エキゾーストパイプ:ステンレス製。○キャタライザー内蔵。※装着には別途マフラーガスケットが必要です。○オプションマフラーガスケット H-06。 70-963-11006 \250。リード125。JF45全車種

マフラー > マフラー
品番 内容量
548-1434110 1個

340. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: 4.48(29)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 端子形状
BTZ7S 1個 113 70 105 A

341. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種
BTZ7S 1個 ドラッグスター250 2000-2004年式:06-・5KRGに適合

342. 駆動系リフレッシュKITタイプ2 LEAD125〈JF45〉用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 駆動系リフレッシュKITタイプ2 LEAD125〈JF45〉用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーターの駆動系において20,000km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。単なるリプレイスでは終わらせず、カスタムの楽しさも味わってもらうことができるキットとなっております。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 付属品 適合車種
91563 1個 ウエイトローラー13g×6個 LEAD125(JF45)(NHX125D)(’13/7~ALL)

343. <ステンメッシュ>フロントブレーキホース KITACO

販売価格(税別)    
KITACO <ステンメッシュ>フロントブレーキホース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダイレクトなブレーキタッチと耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。ホースインナーには軽量かつ低浸透性、低摩擦特性、耐溶剤性に優れ、経年変化にも強い素材を採用。インナーの表面には耐膨張性に優れたステンメッシュ材、さらに傷から守る塩ビ保護チューブをコーティングし、よりダイレクトなブレーキタッチが持続します。○2本1SET。○ホース長+フィッティング:。(メイン)855mm+A×1+C×1。(CBS)620mm+B×1+I×1。●下記の車両のフロントに適合。リード125。JF45全車種

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
773-1434100 1個

344. ハンドルレバーS(HL15)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(HL15) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量
70-525-62150 1個

345. サイレントスポーツマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) サイレントスポーツマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0222 1個

346. 高効率ハロゲンバルブ ビンテージイエロー HS1 35/35W 3000K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ ビンテージイエロー HS1 35/35W 3000K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二輪車専用設計で耐震性に優れ、明るく、長寿命。消費電力は純正と同等で、純正以上の明るさが手に入ります。イエローバルブでは初の車検対応。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
HB30HS1 1個

347. 中空アクスルシャフト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 中空アクスルシャフト 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】バネ下重量を軽減させるΦ6.3の中空穴を空けた軽量アクスルシャフトです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 主な適合車種
498-1434000 1個 リード125(JF45-1000001-)

348. ローダウンフロントフォークトップボルト TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ローダウンフロントフォークトップボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルフォークボルトと交換するだけで、フロントフォーク長を約10mm下げることが出来ます。トップボルト本体はイニシャルアジャスターをモチーフにアルミ材を削り出し、表面に2色アルマイトを施すことでドレスアップ効果を高めています。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
06-06-0031 1個 GROM(13 JC61-1000001-/国内)・MSX125(MLHJC6181-D5000001-/タイ仕様)・ズーマーX(JF52-1000001-/タイモデル可)

349. ウインドシールドHC:LEAD125/JF45 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウインドシールドHC:LEAD125/JF45 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】スポーティーなエアロ形状フォルムのウインドシールドセット。素材に日本製のポリカーボネート(厚さ3mm)を採用。同厚のアクリルに対し約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。またハードコート処理を施し耐傷性をアップ。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。スマホやメーター等の装着が可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。SSシリーズ、HCシリーズ共通。。スタイリッシュなエアロフォルム。三次元立体曲面成型により、スタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減します。形状や特性に応じ、シールドはこだわりの車種専用設計。。ハードコーティング仕様。ウインドシールドは耐衝撃に強いポリカーボネート(日本製)を採用。傷や汚れに強いハードコーティング仕様でクリアーな視界を長期にわたり確保。。角度調整可能。ウインドシールドの角度調整が可能な車体側取付ステーを採用。状況に合わせ約10度の範囲内でウインドシールドの角度調整が可能。。クランプバー付属。付属のクランプバーを装着すれば、市販のΦ22.2パイプ用クランプが使用可能。スマートフォンなどのデジモノ装着に最適です。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
78608 1個 リード125(13-/JF45)

350. DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.63(115)

【特長】スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90510 1セット(3個) ホンダ/スズキ 15 12 20

351. リアショックW330 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リアショックW330 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-1425000 1個 リード110/EX(JF19)/125(JF45)・ベンリィ50/プロ(AA03)/110/プロ(JA09)

352. リアショックW330 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リアショックW330 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-1425030 1個 リード110/EX(JF19)/125(JF45)・ベンリィ50/プロ(AA03)/110/プロ(JA09)

353. バーエンドキャップSUS(ポリッシュ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO バーエンドキャップSUS(ポリッシュ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル周りの保護とドレスアップに。ステンレス材を採用し、経年変化を抑え、傷が付きにくい表面処理を各種設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
506-1432110 1個 GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・リード125(JF45)

354. エキゾースト(マフラー)LEAD モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)LEAD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 適合車種 年式
01810-L31Q8-00 1個 ホンダ(HONDA) パイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン LEAD 13~

355. エキゾースト(マフラー)LEAD モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)LEAD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 適合車種 年式
01810-L21Q8-00 1個 ホンダ(HONDA) パイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン LEAD 13~

356. 駆動系リフレッシュKITタイプ2 LEAD125〈JF45〉用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 駆動系リフレッシュKITタイプ2 LEAD125〈JF45〉用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーターの駆動系において20,000km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。単なるリプレイスでは終わらせず、カスタムの楽しさも味わってもらうことができるキットとなっております。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 付属品 仕様 適合 適合車種
95833 1個 ウエイトローラー13g×6個 ●付属ウエイトローラー:11g×6個 LEAD125 JF45、NHX125D、’13/7~ALL

357. WRツキハイスピードプーリー/PCX125 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) WRツキハイスピードプーリー/PCX125 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種ごとに理想的な専用特殊曲線設計。加速&最高速アップのためローラーガイドの形状をとことんまで煮詰めたハイスピードプーリーです。アルミダイキャスト製造により、高精度で滑らかなガイドライン(ローラー溝)を形成。Vベルトと接するフェイス面はNCマシン、ダイヤモンドチップによる超高精度な切削加工を施し、変速時のVベルトのスリップロスを低減。ガイドライン(ローラー溝)は変速時の加工フィーリングを各車種ごとに理想的にもっていく専用特殊曲線設計。ノーマルプーリーよりも外径を大きくし、ギヤレシオを2.6-0.7(ノーマル約2.5-0.85)までワイド化。ローラーガイドにはウエイトローラーの初期なじみが向上するコーティング、プーリーボス挿入部には耐久性に優れるドライメタルを採用。各車種のノーマルマフラーに合わせたベストセッティングのDWRウエイトローラー付属。プーリーボス、ランププレート、スライドピースなどは純正を使用します。※車種毎のウエイトローラーセッティングの目安適合表を参照してください。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
79376 1個 PCX125(WW125EX2A/WW125EX2C)・リード125(NHX125D)

358. ウエイトローラー20X15L 14GX3 90512 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー20X15L 14GX3 90512 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:90512

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
90512 1個

359. ウエイトローラー20X15L 17GX3 90515 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー20X15L 17GX3 90515 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:90515

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
90515 1セット(3個)

360. レッド パッド (F)PCX 79854 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)PCX 79854 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79854。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79854 1個

戻る ページ 14 5 6 7 8 9 10 次へ