ホンダ XLR250R [250cc] 1991-98年式

MD22 4型/5型/6型 ■モデル名:XLR250RM/N/P/R

ホンダ XLR250R [250cc] 1991-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD22 原動機型式 MD17E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD22 - 1300241 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 4PR WT 4.60 - 18 4PR WT
バッテリー バッテリーレス 全長 2,165
スプロケット
16 50 二次減速比 3.130
プラグ
DPR8Z/DPR9Z 本数 1
全幅 860
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,210
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 125
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
513
レベル
(mm)
131
種類 CO5
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 MD22 1300241 ~ 1304620 4型
カートリッジ式Fフォーク
フレームマウントタンデムステップ新採用
1992 ~ 1992 MD22 1350001 ~ 1352250 5型
WINGマークタンクロゴ廃止。
カラー変更
1993 ~ 1998 MD22 1500001 ~ 6型
グラフィック&カラー変更
・ブラッシュパターンカラー
1994 ~ 1998 MD22 1600001 ~ STD最終型
グラフィック&カラー変更
1991 ~ 1991 MD22 2200001 ~ 2202355 4型
カートリッジ式Fフォーク
フレームマウントタンデムステップ新採用

適合車種からパーツを絞込み検索

316件中 121件~160件

並び替え:

121. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8 12V M&H

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8 12V 1個
レビュー: 4.33(21)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 明るさ(W) 定格電圧(V) 口金
9AWS 1個 35/36.5 60/60クラス 12 P15d25-3

122. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
4営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 804 1セット KM144 スーパーXR250'95~'02(R)、CRM250AR(R) ジョーカー 1996-1999年式:フロントに使用 ホンダ

123. BATTLE WING BW-202 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
6営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLE WING BW-202 1本
レビュー: 3.50(2)

【特長】オフロード車のオンロード使用専用パタン。このグリップは、このライフは、まさに街を駆ける新しい足。オンロード専用としての斬新なパタン。新次元のライフ、ハンドルリングを生み出す優れたトータルバランス。オフロード車で高速を含むストリーク走行や街乗りを主体とするお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS09917 1本 18 4.60-18 R 63P W

124. TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 3,098 税込3,408
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TUBE ON ROAD用 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 タイヤサイズ 適合タイヤサイズ
033340 1本 V.TR4 18MG 130/70-18、110/80-18、120/80-18、130/80-18、140/80-18、100/90-18、110/90-18、120/90-18、3.25-18、3.50-18、4.00-18、4.10-18、4.60-18 130/70-18、110/80-18、120/80-18、130/80-18、140/80-18、100/90-18、110/90-18、120/90-18、3.25-18、3.50-18、4.00-18、4.10-18、4.60-18

125. シールチェーン 428SR-X2 ブラック/ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 428SR-X2 ブラック/ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SRXシリーズは、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入できます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 ピン長さ(mm)
428SR-X2(BK;GP) 130L MLJ 1本 ブラック/ゴールド 428 130L 19.3

126. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23905 1個 ホンダ・ヤマハ系 レッド 6 2.5

127. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2302-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

128. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,390 税込3,729
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2302-XC 1セット [XC7 MX] オフロード シンタードパッド

129. XAM PREMIUM スプロケット(A3102) X.A.M

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A3102) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A3102X50 1個 50 428 XLR250(88-)/BAJA

130. オフロード ステン (リア) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) オフロード ステン (リア) スモーク 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロード&モタードモデル(フロント/リア)。ロングストロークのオフロード車用にガイドチューブを採用したモデル。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。■ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。■ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20619061S 1本 XLR250R/BAJA 91-94

131. オフロード ステンBLK (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) オフロード ステンBLK (フロント) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロード&モタードモデル(フロント/リア)。ロングストロークのオフロード車用にガイドチューブを採用したモデル。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。■ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。■ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20719060 1本 XLR250R/BAJA 87-94

132. オフロード ステンBLK (リア) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) オフロード ステンBLK (リア) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロード&モタードモデル(フロント/リア)。ロングストロークのオフロード車用にガイドチューブを採用したモデル。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。■ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。■ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20719061 1本 XLR250R/BAJA 91-94

133. シールチェーン 428SR-X2 スチール EKチェーン

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 428SR-X2 スチール 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】EK428サイズ QXリングシールチェーン EK428SR-X2 スチールタイプ 。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~250ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
428SR-X2 130L SKJ 1本 スチール 130L SKJ(圧入式クリップジョイント) ~250cc

134. シールチェーン 428ZV-X スチール EKチェーン

販売価格(税別) 7,698 税込8,468
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 428ZV-X スチール 1本
レビュー: 4.85(13)

【特長】EK428サイズ QXリングシールチェーン EK428ZV-X スチールタイプ 。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、428サイズが純正のミドルバイク(セローやSR400等)にお薦めのワンランク上の「高強度 428シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~400ccまで,単気筒は600ccまで」に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 参考品番 リンク数 主な適合車種
428ZV-X 130L MLJ 1本 428UVO-130-MLJ スチール 130L KDX125SR 1990-2000年式:90年(A1)に適合(91年-A2-は132L)

135. DIRT TRAK K180 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) DIRT TRAK K180 1本
レビュー: 4.67(12)

【特長】本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。<パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。<構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。<コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
251129 1本 21 3.00-21 51P 51P WT

136. GP-1 IRC

販売価格(税別) 9,198 税込10,118
9営業日後以内
IRC GP-1 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもとより、経験豊富なエキスパートにとっても扱いやすいです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
301687 1本 21 3.00-21 F 4PR WT

137. TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TUBE ON ROAD用 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 タイヤサイズ 適合タイヤサイズ
033330 1本 V.TR4 21MD 2.50-21、2.75-21、3.00-21、MH90-21、80/90-21、90/90-21、80/100-21、90/100-21 2.50-21、2.75-21、3.00-21、MH90-21、80/90-21、90/90-21、80/100-21、90/100-21

138. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
804MA-X 1セット ホンダ スーパーXR250'95~'02(R)、CRM250AR(R) リア CRM250 1997-1999年式:リアに使用

139. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
4営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 842 1セット KM161 (HONDA)スーパーXR250/BAJA'95~'02
(KAWASAKI)Dトラッカー
XLR125R 1993-2000年式:フロントに使用 ホンダ、カワサキ

140. ノンフェードディスクパッド KITACO

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
KITACO ノンフェードディスクパッド 1セット(2個)
レビュー: 4.72(29)

【特長】ストリート用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 材質 タイプ 主な適合車種 適合メーカー
770-1041100 1セット(2個) ノンアスベスト材 PH-3 NS-1 1991-1992年式:リアに使用 ホンダ

141. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VD-161JL 1セット 06455-GZ8-405 HONDA/CR125(04年式)F、HONDA/CR125R(95-01年式)F HONDA/CR125(04年式)F、HONDA/CR125R(95-01年式)F、HONDA/CR125R(02-07年式)F、HONDA/CRE125(95-01年式)F、HONDA/CRE125R(02-04年式)F、HONDA/CRE125R(02-03年式)F、HONDA/CRF125F(14-17年式)F、HONDA/CRF125FB(14-17年式)F、HONDA/XLR125R(98-01年式)F、HONDA/XR125L(03-08年式)F、HONDA/XR125SM(04年式)F、HONDA/CRF150F(04-05年式)F、HONDA/CRF150F(03年式)F、HONDA/CRF150F(06-17年式)F、HONDA/CTX200(04-07年式)F、HONDA/CTX200A(04-07年式)F、HONDA/XLR200R(93年式)F、HONDA/CRF230(04年式)F、HONDA/CRF230F(03-17年式)F、HONDA/CRF230L(08-15年式)F、HONDA/CRF230M(09年式)F、HONDA/SL230(98年式)F、HONDA/SL230(97年式)F、HONDA/SL230(99-04年式)F、HONDA/XR230(05-10年式)F、HONDA/CR250R(95-99年式)F、HONDA/CR250R(00-01年式)F、HONDA/CR250R(02-07年式)F、HONDA/CRE250(97-01年式)F、HONDA/CRE250(02年式)F、HONDA/CRE250F(04年式)F、HONDA/CRE250R(02-04年式)F、HONDA/CRF250R(04-17年式)F、HONDA/CRF250X(04-17年式)F、HONDA/CRM250AR(97年式)F、HONDA/CRM250R(89年式)F、HONDA/CRM250R(90年式)F、HONDA/CRM250R(91-92年式)F、HONDA/CRM250R(94年式)F、HONDA/NX250(90年式)F、HONDA/XL250(91-95年式)F、HONDA/XLR250R(89-90年式)F、HONDA/XLR250R(91-92年式)F、HONDA/XLR250RIII(90年式)F、HONDA/XLR250RIII(91-92年式)F、HONDA/XR250(95-98年式)F、HONDA/XR250(00-07年式)F、HONDA/XR250III(95-03年式)F、HONDA/XR250L(91-96年式)F、HONDA/XR250R(96-04年式)F、HONDA/XR250SM(04年式)F、HONDA/CRE260(95-98年式)F、HONDA/XR300R(10年式)F、HONDA/XR400R(96-06年式)F、HONDA/XR400RT(96-98年式)F、HONDA/XR400SM(04年式)F、HONDA/XR440R(00年式)F、HONDA/XR440R(04年式)F、HONDA/XR440R(01-03年式)F、HONDA/XR440R(05年式)F、HONDA/XR440SM(04年式)F、HONDA/CRE450F(02-04年式)F、HONDA/CRF450R(02-08年式)F、HONDA/CRF450R(09-17年式)F、HONDA/CRF450RX(17年式)F、HONDA/CRF450X(05-17年式)F、HONDA/TRX450ER(06-14年式)F、HONDA/TRX450R(04-09年式)F、HONDA/CR500R(95-01年式)F、HONDA/XL600V(97-98年式)F、HONDA/XR600R(93年式)F、HONDA/XL650(00-07年式)F、HONDA/XR650L(93-17年式)F、HONDA/XR650R(00-07年式)F、HONDA/TRX700XX(08-16年式)F、HONDA/XL700V(08-16年式)F、HONDA/XRV750(93-01年式)F、HONDA/XRV750A(93-98年式)F、SUZUKI/DR125SM(08-17年式)F、SUZUKI/RM125(96-05年式)F、SUZUKI/RM125(06年式)F、SUZUKI/RM125(07-09年式)F、SUZUKI/RM125XC(09年式)F、SUZUKI/DR250R(95-98年式)F、SUZUKI/DR250R(00年式)F、SUZUKI/DR250RL(95年式)F、SUZUKI/DR250RL(97-98年式)F、SUZUKI/DR250RL(96年式)F、SUZUKI/DR250RX(96-03年式)F、SUZUKI/DR250RX(03-06年式)F、SUZUKI/DR250RXG(98-99年式)F、SUZUKI/DR250RXG(99-00年式)F、SUZUKI/DR250RXGL(98年式)F、SUZUKI/DR250RXL(96-98年式)F、SUZUKI/DR-Z250(01-07年式)F、SUZUKI/LX250L(02-05年式)F、SUZUKI/RM250(96-05年式)F、SUZUKI/RM250(06年式)F、SUZUKI/RM250(07-09年式)F、SUZUKI/RM250XC(09年式)F、SUZUKI/RMX250(96-00年式)F、SUZUKI/RMX250S(96-98年式)F、SUZUKI/RM-Z250(05-06年式)F、SUZUKI/RM-Z250(04年式)F、SUZUKI/RM-Z250(07-17年式)F、SUZUKI/DR350(97-00年式)F、SUZUKI/DR350SE(98-99年式)F、SUZUKI/DR-Z400(00-06年式)F、SUZUKI/DR-Z400E(00-07年式)F、SUZUKI/DR-Z400S(00-17年式)F、SUZUKI/DR-Z400SM(05-17年式)F、SUZUKI/DR-Z400SMZ(07年式)F、SUZUKI/RM-X450(05-07年式)F、SUZUKI/RM-X450(08-15年式)F、SUZUKI/RM-X450Z(10-15年式)F、SUZUKI/RM-Z450(05-07年式)F、SUZUKI/RM-Z450(08-17年式)F、SUZUKI/DR650SE(96-15年式)F、YAMAHA/WR125(98年式)F、YAMAHA/YZ125(98-99年式)F、YAMAHA/YZ125(00-02年式)F、YAMAHA/YZ125(03-07年式)F、YAMAHA/WR250(98年式)F、YAMAHA/WR250F(01-02年式)F、YAMAHA/WR250F(03-16年式)F、YAMAHA/WR250R(08-17年式)F、YAMAHA/WR250Z(98年式)F、YAMAHA/YZ250(98-99年式)F、YAMAHA/YZ250(00-02年式)F、YAMAHA/YZ250(03-07年式)F、YAMAHA/YZ250F(01-02年式)F、YAMAHA/YZ250F(03-07年式)F、YAMAHA/WR400(98年式)F、YAMAHA/WR400(99年式)F、YAMAHA/WR400F(98-00年式)F、YAMAHA/YZ400(98年式)F、YAMAHA/YZ400(99年式)F、YAMAHA/YZ400F(98年式)F、YAMAHA/YZ400F(99年式)F、YAMAHA/WR426F(01-02年式)F、YAMAHA/YZ426F(00-02年式)F、YAMAHA/WR450F(03-15年式)F、YAMAHA/YZ450F(03-07年式)F、KAWASAKI/KX125(94年式)F、KAWASAKI/KX125(95-96年式)F、KAWASAKI/KX125(01-08年式)F、KAWASAKI/KDX200(95-06年式)F、KAWASAKI/KDX220(94-05年式)F、KAWASAKI/KDX220(94-99年式)F、KAWASAKI/KLX250(98-99年式)F、KAWASAKI/KLX250(01-05年式)F、KAWASAKI/KLX250(98-07年式)F、KAWASAKI/KLX250(94-97年式)F、KAWASAKI/KLX250(93-96年式)F、KAWASAKI/KLX250(06-07年式)F、KAWASAKI/KLX250(93-97年式)F、KAWASAKI/KLX250R(93-98年式)F、KAWASAKI/KX250(94年式)F、KAWASAKI/KX250(95-96年式)F、KAWASAKI/KX250(01-08年式)F、KAWASAKI/KX250F(10-17年式)F、KAWASAKI/KX250F(04-09年式)F、KAWASAKI/KLX300(96-07年式)F、KAWASAKI/KLX400(03-04年式)F、KAWASAKI/KLX450R(08-09年式)F、KAWASAKI/KX450F(06-17年式)F、KAWASAKI/KX500(94-95年式)F、KAWASAKI/KX500(96-04年式)F、KAWASAKI/KLX650(93-98年式)F、KAWASAKI/KLX650(93-95年式)F、KAWASAKI/KLX650(96-98年式)F、KAWASAKI/KX-F250(04-14年式)F、APRILIA/MXV450(09-15年式)F、APRILIA/RVX450(06-12年式)F、APRILIA/RXV450(06年式)F、APRILIA/SVX450(06-09年式)F、APRILIA/RXV550(06-12年式)F、BETA/RR250(05-08年式)F、BETA/Crosstrainer(15年式)F、BETA/RR300(13-15年式)F、BETA/RR350(15年式)F、BETA/RR350(11-14年式)F、BETA/RR390(15年式)F、BETA/RR400(05-15年式)F、BETA/SM400(10-11年式)F、BETA/RR430(15年式)F、BETA/RR450(12-15年式)F、BETA/RR450(05-15年式)F、BETA/RS450(08-14年式)F、BETA/SM450(10-12年式)F、BETA/RR480(15年式)F、BETA/RR498(12-15年式)F、BETA/RR520(08-12年式)F、BETA/RR525(05-15年式)F、BIMOTA/BBX300 Enduro(12-14年式)F、BIMOTA/BBX508 Enduro(12-14年式)F、GAS GAS/EC125(03-09年式)F、GAS GAS/EC125(01-02年式)F、GAS GAS/EC125(10-12年式)F、GAS GAS/MC125(03年式)F、GAS GAS/MX125(05-08年式)F、GAS GAS/EC200(00-09年式)F、GAS GAS/EC200(10-12年式)F、GAS GAS/EC250(00-11年式)F、GAS GAS/EC250(12-14年式)F、GAS GAS/MC250(00-01年式)F、GAS GAS/MX250(04-08年式)F、GAS GAS/EC300(01-09年式)F、GAS GAS/EC300(10-11年式)F、GAS GAS/EC300(12-14年式)F、GAS GAS/450 Fse(03年式)F、GAS GAS/EC450(09年式)F、GAS GAS/FSE450(05-08年式)F、GAS GAS/EC515(09-14年式)F 41

142. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合車種
ZD-144CT 1セット KLX250 1998-1999年式:リアに使用 HONDA/CR80R(92-00年式)R、HONDA/CR80R(01-02年式)R、HONDA/CR80RB(00-02年式)R、HONDA/CRE80(98年式)R、HONDA/CR85R(03-07年式)R、HONDA/CR85RB(03-07年式)R、HONDA/CR125R(87-94年式)R、HONDA/CR125R(95-01年式)R、HONDA/CRE125(95-01年式)R、HONDA/CR250R(87-94年式)R、HONDA/CR250R(95-99年式)R、HONDA/CR250R(00-01年式)R、HONDA/CRE250(97-01年式)R、HONDA/CRM250AR(97年式)R、HONDA/XLR250R(91-92年式)R、HONDA/XLR250RIII(91-92年式)R、HONDA/XR250(95-98年式)R、HONDA/XR250(00-07年式)R、HONDA/XR250III(95-03年式)R、HONDA/XR250L(91-96年式)R、HONDA/XR250R(92-95年式)R、HONDA/XR250R(96-04年式)R、HONDA/CRE260(95-98年式)R、HONDA/XR300R(10年式)R、HONDA/XR400(05-08年式)R、HONDA/XR400M(06-08年式)R、HONDA/XR400R(96-06年式)R、HONDA/XR400RT(96-98年式)R、HONDA/XR400SM(05年式)R、HONDA/CR500R(87-94年式)R、HONDA/CR500R(95-01年式)R、HONDA/XR600R(93年式)R、HONDA/XR600R(94-00年式)R、HONDA/XR650L(93-17年式)R、HONDA/XR650R(00-07年式)R、SUZUKI/DR125SM(08-17年式)R、SUZUKI/RM125(96-05年式)R、SUZUKI/RM125(07-09年式)R、SUZUKI/LX250L(02-05年式)R、SUZUKI/RM250(96-05年式)R、SUZUKI/RM250(06年式)R、SUZUKI/RM250(07-09年式)R、SUZUKI/RMX250S(96-98年式)R、SUZUKI/DR-Z400(00-06年式)R、SUZUKI/DR-Z400E(00-07年式)R、SUZUKI/DR-Z400S(00-17年式)R、SUZUKI/DR-Z400SM(05-17年式)R、SUZUKI/DR-Z400SMZ(07年式)R、SUZUKI/RM-X450(08-15年式)R、SUZUKI/RM-X450Z(10-15年式)R、SUZUKI/RM-Z450(08-17年式)R、YAMAHA/YZ125(98-99年式)R、YAMAHA/YZ125(00-02年式)R、YAMAHA/WR250F(01-02年式)R、YAMAHA/WR250Z(98年式)R、YAMAHA/YZ250(98-99年式)R、YAMAHA/YZ250(00-02年式)R、YAMAHA/YZ250F(01-02年式)R、YAMAHA/WR400(99年式)R、YAMAHA/WR400F(98-00年式)R、YAMAHA/YZ400(99年式)R、YAMAHA/YZ400F(99年式)R、YAMAHA/WR426F(01-02年式)R、YAMAHA/YZ426F(00-02年式)R、KAWASAKI/KX125(95-96年式)R、KAWASAKI/KX125(97-00年式)R、KAWASAKI/KX125(01-08年式)R、KAWASAKI/KLX250(98-99年式)R、KAWASAKI/KLX250(01-05年式)R、KAWASAKI/KLX250(98-07年式)R、KAWASAKI/KLX250(06-07年式)R、KAWASAKI/KX250(95-96年式)R、KAWASAKI/KX250(97-00年式)R、KAWASAKI/KX250(01-08年式)R、KAWASAKI/KLX300(96-07年式)R、KAWASAKI/KLX300R(97-98年式)R、KAWASAKI/KLX400(03-04年式)R、KAWASAKI/KX500(96-04年式)R、KAWASAKI/KLX650(96-98年式)R、BIMOTA/BBX508 Enduro(12-14年式)R、GAS GAS/EC250(00-11年式)R、GAS GAS/EC300(10-11年式)R、GAS GAS/SM400 FES(01-02年式)R、GAS GAS/SM450(03-05年式)R、GAS GAS/EC515(09-14年式)R、SHERCO/SE450I-R(12年式)R、SHERCO/SE510I-R(12年式)R、TM/MX85 Vi(04-08年式)R、TM/125E(02-03年式)R、TM/EN125(03-08年式)R、TM/MX125(01-02年式)R、TM/SMR125(05-08年式)R、TM/XC125(02-03年式)R、TM/MX144(07-08年式)R、TM/250E(02-03年式)R、TM/EN250(03-08年式)R、TM/EN250F(03-08年式)R、TM/MX250(01-03年式)R、TM/MX250/300(04-08年式)R、TM/XC250(02-03年式)R、TM/300E(02-03年式)R、TM/EN300(01-08年式)R、TM/MX300(02-03年式)R、TM/XC300(02-03年式)R、TM/400E(02-03年式)R、TM/EN450F(03-08年式)R、TM/MX450F(03-08年式)R、TM/SMR 450 FES(05-08年式)R、TM/SMX450F(05-08年式)R、TM/EN530F(03-08年式)R、TM/MX530F(04-08年式)R、TM/SMR530FES(05-08年式)R、TM/SMX530F(05-08年式)R、TM/SMX660F(03-04年式)R

143. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合車種
ZD-161CT 1セット DR250R 1999-2000年式:フロントに使用 HONDA/XL700V(08-16年式)F、SUZUKI/LX250L(02-05年式)F、BIMOTA/BBX300 Enduro(12-14年式)F

144. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-144 1セット 06435-KCZ-000 HONDA/CR80R(92-00年式)R、HONDA/CR80R(01-02年式)R、HONDA/CR80RB(00-02年式)R、HONDA/CRE80(98年式)R、HONDA/CR85R(03-07年式)R、HONDA/CR85RB(03-07年式)R HONDA/CR80R(92-00年式)R、HONDA/CR80R(01-02年式)R、HONDA/CR80RB(00-02年式)R、HONDA/CRE80(98年式)R、HONDA/CR85R(03-07年式)R、HONDA/CR85RB(03-07年式)R、HONDA/CR125R(87-94年式)R、HONDA/CR125R(95-01年式)R、HONDA/CRE125(95-01年式)R、HONDA/CR250R(87-94年式)R、HONDA/CR250R(95-99年式)R、HONDA/CR250R(00-01年式)R、HONDA/CRE250(97-01年式)R、HONDA/CRM250AR(97年式)R、HONDA/CRM250R(91-92年式)R、HONDA/CRM250R(93年式)R、HONDA/CRM250R(94年式)R、HONDA/XLR250R(91-92年式)R、HONDA/XLR250RIII(91-92年式)R、HONDA/XR250(95-98年式)R、HONDA/XR250(00-07年式)R、HONDA/XR250III(95-03年式)R、HONDA/XR250L(91-96年式)R、HONDA/XR250R(92-95年式)R、HONDA/XR250R(96-04年式)R、HONDA/CRE260(95-98年式)R、HONDA/XR300R(10年式)R、HONDA/XR400(05-08年式)R、HONDA/XR400M(06-08年式)R、HONDA/XR400R(96-06年式)R、HONDA/XR400RT(96-98年式)R、HONDA/XR400SM(05年式)R、HONDA/CR500R(87-94年式)R、HONDA/CR500R(95-01年式)R、HONDA/XR600R(93年式)R、HONDA/XR600R(94-00年式)R、HONDA/XR650L(93-17年式)R、HONDA/XR650R(00-07年式)R、SUZUKI/DR125SM(08-17年式)R、SUZUKI/RM125(96-05年式)R、SUZUKI/RM125(07-09年式)R、SUZUKI/LX250L(02-05年式)R、SUZUKI/RM250(96-05年式)R、SUZUKI/RM250(07-09年式)R、SUZUKI/RMX250S(96-98年式)R、SUZUKI/DR-Z400(00-06年式)R、SUZUKI/DR-Z400E(00-07年式)R、SUZUKI/DR-Z400S(00-17年式)R、SUZUKI/DR-Z400SM(05-17年式)R、SUZUKI/DR-Z400SMZ(07年式)R、SUZUKI/RM-X450(08-15年式)R、SUZUKI/RM-X450Z(10-15年式)R、SUZUKI/RM-Z450(08-17年式)R、YAMAHA/YZ125(98-99年式)R、YAMAHA/YZ125(00-02年式)R、YAMAHA/WR250F(01-02年式)R、YAMAHA/WR250Z(98年式)R、YAMAHA/YZ250(98-99年式)R、YAMAHA/YZ250(00-02年式)R、YAMAHA/YZ250F(01-02年式)R、YAMAHA/WR400(99年式)R、YAMAHA/WR400F(98-00年式)R、YAMAHA/YZ400(99年式)R、YAMAHA/YZ400F(99年式)R、YAMAHA/WR426F(01-02年式)R、YAMAHA/YZ426F(00-02年式)R、KAWASAKI/KX125(95-96年式)R、KAWASAKI/KX125(97-00年式)R、KAWASAKI/KX125(01-08年式)R、KAWASAKI/KLX250(98-99年式)R、KAWASAKI/KLX250(01-05年式)R、KAWASAKI/KLX250(98-07年式)R、KAWASAKI/KLX250(06-07年式)R、KAWASAKI/KX250(95-96年式)R、KAWASAKI/KX250(97-00年式)R、KAWASAKI/KX250(01-08年式)R、KAWASAKI/KLX300(96-07年式)R、KAWASAKI/KLX300R(97-98年式)R、KAWASAKI/KLX400(03-04年式)R、KAWASAKI/KX500(96-04年式)R、KAWASAKI/KLX650(96-98年式)R、BIMOTA/BBX508 Enduro(12-14年式)R、GAS GAS/EC250(00-11年式)R、GAS GAS/EC300(10-11年式)R、GAS GAS/SM400 FES(01-02年式)R、GAS GAS/SM450(03-05年式)R、GAS GAS/EC515(09-14年式)R、SHERCO/SE450I-R(12年式)R、SHERCO/SE510I-R(12年式)R、TM/MX85 Vi(04-08年式)R、TM/125E(02-03年式)R、TM/EN125(03-08年式)R、TM/MX125(01-02年式)R、TM/SMR125(05-08年式)R、TM/XC125(02-03年式)R、TM/MX144(07-08年式)R、TM/250E(02-03年式)R、TM/EN250(03-08年式)R、TM/EN250F(03-08年式)R、TM/MX250(01-03年式)R、TM/MX250/300(04-08年式)R、TM/XC250(02-03年式)R、TM/300E(02-03年式)R、TM/EN300(01-08年式)R、TM/MX300(02-03年式)R、TM/XC300(02-03年式)R、TM/400E(02-03年式)R、TM/EN450F(03-08年式)R、TM/MX450F(03-08年式)R、TM/SMR 450 FES(05-08年式)R、TM/SMX450F(05-08年式)R、TM/EN530F(03-08年式)R、TM/MX530F(04-08年式)R、TM/SMR530FES(05-08年式)R、TM/SMX530F(05-08年式)R、TM/SMX660F(03-04年式)R

145. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-161 1セット 06455-GZ8-405 HONDA/CR125(04年式)F、HONDA/CR125R(95-01年式)F、HONDA/CR125R(02-07年式)F、HONDA/CRE125(95-01年式)F、HONDA/CRE125R(02-04年式)F、HONDA/CRE125R(02-03年式)F HONDA/CR125(04年式)F、HONDA/CR125R(95-01年式)F、HONDA/CR125R(02-07年式)F、HONDA/CRE125(95-01年式)F、HONDA/CRE125R(02-04年式)F、HONDA/CRE125R(02-03年式)F、HONDA/CRF125F(14-17年式)F、HONDA/CRF125FB(14-17年式)F、HONDA/XLR125R(98-01年式)F、HONDA/XR125L(03-08年式)F、HONDA/XR125SM(04年式)F、HONDA/CRF150F(04-05年式)F、HONDA/CRF150F(03年式)F、HONDA/CRF150F(06-17年式)F、HONDA/CTX200(04-07年式)F、HONDA/CTX200A(04-07年式)F、HONDA/XLR200R(93年式)F、HONDA/CRF230(04年式)F、HONDA/CRF230F(03-17年式)F、HONDA/CRF230L(08-15年式)F、HONDA/CRF230M(09年式)F、HONDA/SL230(98年式)F、HONDA/SL230(97年式)F、HONDA/SL230(99-04年式)F、HONDA/XR230(05-10年式)F、HONDA/CR250R(95-99年式)F、HONDA/CR250R(00-01年式)F、HONDA/CR250R(02-07年式)F、HONDA/CRE250(97-01年式)F、HONDA/CRE250(02年式)F、HONDA/CRE250F(04年式)F、HONDA/CRE250R(02-04年式)F、HONDA/CRF250R(04-17年式)F、HONDA/CRF250X(04-17年式)F、HONDA/CRM250AR(97年式)F、HONDA/CRM250R(89年式)F、HONDA/CRM250R(90年式)F、HONDA/CRM250R(91-92年式)F、HONDA/CRM250R(94年式)F、HONDA/NX250(90年式)F、HONDA/XL250(91-95年式)F、HONDA/XLR250R(89-90年式)F、HONDA/XLR250R(91-92年式)F、HONDA/XLR250RIII(90年式)F、HONDA/XLR250RIII(91-92年式)F、HONDA/XR250(95-98年式)F、HONDA/XR250(00-07年式)F、HONDA/XR250III(95-03年式)F、HONDA/XR250L(91-96年式)F、HONDA/XR250R(96-04年式)F、HONDA/XR250SM(04年式)F、HONDA/CRE260(95-98年式)F、HONDA/XR300R(10年式)F、HONDA/XR400R(96-06年式)F、HONDA/XR400RT(96-98年式)F、HONDA/XR400SM(04年式)F、HONDA/XR440R(00年式)F、HONDA/XR440R(04年式)F、HONDA/XR440R(01-03年式)F、HONDA/XR440R(05年式)F、HONDA/XR440SM(04年式)F、HONDA/CRE450F(02-04年式)F、HONDA/CRF450R(02-08年式)F、HONDA/CRF450R(09-17年式)F、HONDA/CRF450RX(17年式)F、HONDA/CRF450X(05-17年式)F、HONDA/TRX450ER(06-14年式)F、HONDA/TRX450R(04-09年式)F、HONDA/CR500R(95-01年式)F、HONDA/XL600V(97-98年式)F、HONDA/XR600R(93年式)F、HONDA/XL650(00-07年式)F、HONDA/XR650L(93-17年式)F、HONDA/XR650R(00-07年式)F、HONDA/TRX700XX(08-16年式)F、HONDA/XL700V(08-16年式)F、HONDA/XRV750(93-01年式)F、HONDA/XRV750A(93-98年式)F、SUZUKI/DR125SM(08-17年式)F、SUZUKI/RM125(96-05年式)F、SUZUKI/RM125(06年式)F、SUZUKI/RM125(07-09年式)F、SUZUKI/RM125XC(09年式)F、SUZUKI/DR250R(95-98年式)F、SUZUKI/DR250R(00年式)F、SUZUKI/DR250RL(95年式)F、SUZUKI/DR250RL(97-98年式)F、SUZUKI/DR250RL(96年式)F、SUZUKI/DR250RX(96-03年式)F、SUZUKI/DR250RX(03-06年式)F、SUZUKI/DR250RXG(98-99年式)F、SUZUKI/DR250RXG(99-00年式)F、SUZUKI/DR250RXGL(98年式)F、SUZUKI/DR250RXL(96-98年式)F、SUZUKI/DR-Z250(01-07年式)F、SUZUKI/LX250L(02-05年式)F、SUZUKI/RM250(96-05年式)F、SUZUKI/RM250(06年式)F、SUZUKI/RM250(07-09年式)F、SUZUKI/RM250XC(09年式)F、SUZUKI/RMX250(96-00年式)F、SUZUKI/RMX250S(96-98年式)F、SUZUKI/RM-Z250(05-06年式)F、SUZUKI/RM-Z250(04年式)F、SUZUKI/RM-Z250(07-17年式)F、SUZUKI/DR350(97-00年式)F、SUZUKI/DR350SE(98-99年式)F、SUZUKI/DR-Z400(00-06年式)F、SUZUKI/DR-Z400E(00-07年式)F、SUZUKI/DR-Z400S(00-17年式)F、SUZUKI/DR-Z400SM(05-17年式)F、SUZUKI/DR-Z400SMZ(07年式)F、SUZUKI/RM-X450(05-07年式)F、SUZUKI/RM-X450(08-15年式)F、SUZUKI/RM-X450Z(10-15年式)F、SUZUKI/RM-Z450(05-07年式)F、SUZUKI/RM-Z450(08-17年式)F、SUZUKI/DR650SE(96-15年式)F、YAMAHA/WR125(98年式)F、YAMAHA/YZ125(98-99年式)F、YAMAHA/YZ125(00-02年式)F、YAMAHA/YZ125(03-07年式)F、YAMAHA/WR250(98年式)F、YAMAHA/WR250F(01-02年式)F、YAMAHA/WR250F(03-16年式)F、YAMAHA/WR250R(08-17年式)F、YAMAHA/WR250Z(98年式)F、YAMAHA/YZ250(98-99年式)F、YAMAHA/YZ250(00-02年式)F、YAMAHA/YZ250(03-07年式)F、YAMAHA/YZ250F(01-02年式)F、YAMAHA/YZ250F(03-07年式)F、YAMAHA/WR400(98年式)F、YAMAHA/WR400(99年式)F、YAMAHA/WR400F(98-00年式)F、YAMAHA/YZ400(98年式)F、YAMAHA/YZ400(99年式)F、YAMAHA/YZ400F(98年式)F、YAMAHA/YZ400F(99年式)F、YAMAHA/WR426F(01-02年式)F、YAMAHA/YZ426F(00-02年式)F、YAMAHA/WR450F(03-15年式)F、YAMAHA/YZ450F(03-07年式)F、KAWASAKI/KX125(94年式)F、KAWASAKI/KX125(95-96年式)F、KAWASAKI/KX125(01-08年式)F、KAWASAKI/KDX200(95-06年式)F、KAWASAKI/KDX220(94-05年式)F、KAWASAKI/KDX220(94-99年式)F、KAWASAKI/KLX250(98-99年式)F、KAWASAKI/KLX250(01-05年式)F、KAWASAKI/KLX250(98-07年式)F、KAWASAKI/KLX250(94-97年式)F、KAWASAKI/KLX250(93-96年式)F、KAWASAKI/KLX250(06-07年式)F、KAWASAKI/KLX250(93-97年式)F、KAWASAKI/KLX250R(93-98年式)F、KAWASAKI/KX250(94年式)F、KAWASAKI/KX250(95-96年式)F、KAWASAKI/KX250(01-08年式)F、KAWASAKI/KX250F(10-17年式)F、KAWASAKI/KX250F(04-09年式)F、KAWASAKI/KLX300(96-07年式)F、KAWASAKI/KLX400(03-04年式)F、KAWASAKI/KLX450R(08-09年式)F、KAWASAKI/KX450F(06-17年式)F、KAWASAKI/KX500(94-95年式)F、KAWASAKI/KX500(96-04年式)F、KAWASAKI/KLX650(93-98年式)F、KAWASAKI/KLX650(93-95年式)F、KAWASAKI/KLX650(96-98年式)F、KAWASAKI/KX-F250(04-14年式)F、APRILIA/MXV450(09-15年式)F、APRILIA/RVX450(06-12年式)F、APRILIA/RXV450(06年式)F、APRILIA/SVX450(06-09年式)F、APRILIA/RXV550(06-12年式)F、BETA/RR250(05-08年式)F、BETA/Crosstrainer(15年式)F、BETA/RR300(13-15年式)F、BETA/RR350(15年式)F、BETA/RR350(11-14年式)F、BETA/RR390(15年式)F、BETA/RR400(05-15年式)F、BETA/SM400(10-11年式)F、BETA/RR430(15年式)F、BETA/RR450(12-15年式)F、BETA/RR450(05-15年式)F、BETA/RS450(08-14年式)F、BETA/SM450(10-12年式)F、BETA/RR480(15年式)F、BETA/RR498(12-15年式)F、BETA/RR520(08-12年式)F、BETA/RR525(05-15年式)F、BIMOTA/BBX300 Enduro(12-14年式)F、BIMOTA/BBX508 Enduro(12-14年式)F、GAS GAS/EC125(03-09年式)F、GAS GAS/EC125(01-02年式)F、GAS GAS/EC125(10-12年式)F、GAS GAS/MC125(03年式)F、GAS GAS/MX125(05-08年式)F、GAS GAS/EC200(00-09年式)F、GAS GAS/EC200(10-12年式)F、GAS GAS/EC250(00-11年式)F、GAS GAS/EC250(12-14年式)F、GAS GAS/MC250(00-01年式)F、GAS GAS/MX250(04-08年式)F、GAS GAS/EC300(01-09年式)F、GAS GAS/EC300(10-11年式)F、GAS GAS/EC300(12-14年式)F、GAS GAS/450 Fse(03年式)F、GAS GAS/EC450(09年式)F、GAS GAS/FSE450(05-08年式)F、GAS GAS/EC515(09-14年式)F

146. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
出荷目安:7日
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
267700-2920 1本 12 21.8 18 I94

147. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
出荷目安:7日
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
267700-2930 1本 12 21.8 18 I95

148. シールチェーン 428ZV-X ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 428ZV-X ゴールド 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】EK428サイズ QXリングシールチェーン EK428ZV-X (GP;GP) ゴールドカラー。カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、428サイズが純正のミドルバイク(セローやSR400等)にお薦めのワンランク上の「高強度 428シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~400ccまで,単気筒は600ccまで」に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
428ZV-X(GP;GP) 130L SKJ 1本 ゴールド 130L KDX125SR 1990-2000年式:90年(A1)に適合(91年-A2-は132L) SKJ(圧入式クリップジョイント)

149. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.77(44)

【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
13753 1セット(2枚) NSR50 SL230(R) ホンダ 39

150. テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:7日
KOITO(小糸製作所) テール・ストップ・パーキングランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
4528 1箱(10個) S25 12 18/5 クリア

151. GGレンズバルブ口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
M&H GGレンズバルブ口金球 G18 12V(シングル球) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
GG5109 1個 G18 12 15 クリア

152. Buroro D603 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D603 1本
レビュー: 4.64(14)

【特長】オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
227887 1本 18 4.60-18 63P 63P WT

153. Buroro D604 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D604 1本
レビュー: 4.40(15)

【特長】オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
236649 1本 21 3.00-21 51P 51P WT

154. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:8日
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.68(99)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
428VX-130ZB G&G 1本 428 130 ジョイント ゴールド

155. BLACKCOVER WR LITE OFFBOX DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BLACKCOVER WR LITE OFFBOX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量
97952 1個

156. 【オフロード】アルミ BLU/RED (リア) AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
3営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE 【オフロード】アルミ BLU/RED (リア) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。■リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。■ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。■ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。■カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。■ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32019061 1個 XLR250R/BAJA 91-94

157. シールチェーン 428SR-X2 ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 9,298 税込10,228
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 428SR-X2 ゴールド 1本
レビュー: 4.67(3)

【特長】EK428サイズ QXリングシールチェーン EK428SR-X2 (GP;GP) ゴールドカラー。カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~250ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
428SR-X2(GP;GP) 130L MLJ 1本 ゴールド 130L MLJ(カシメジョイント) ~250cc

158. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) 599 税込659
2営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.67(27)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
A3404 1パック(2個) ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 18/5 12

159. BATTLE WING BW-201 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLE WING BW-201 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】オフロード車のオンロード使用専用パタン。このグリップは、このライフは、まさに街を駆ける新しい足。オンロード専用としての斬新なパタン。新次元のライフ、ハンドルリングを生み出す優れたトータルバランス。オフロード車で高速を含むストリーク走行や街乗りを主体とするお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS09915 1本 21 3.00-21 F W 51P

160. オイルフィラーキャップ T1/赤 KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T1/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1300820 1個

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ