ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2020-22年式

JA55 国内モデル(タイ生産)■CT125AL

ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JA55 原動機型式 JA55E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA55 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
80/90 - 17 44P WT 80/90 - 17 44P WT
バッテリー YTZ5S 全長 1,960
スプロケット
14 39 二次減速比 2.785
プラグ
CPR6EA-9/U20EPR9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 108 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 120
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 JA55 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
2022/1月
カラー追加
・パールオーガニックグリーン(新色)
・グローイングレッド
・マットフレスコブラウン
2020 ~ 2021 JA55 1000001 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
2020/6月
空冷4stOHC単気筒2バルブ。
スーパーカブC125をベースにリアフレーム延長。
前後ディスクブレーキ採用。フロントのみ作動1チャンネルABS装備。
全灯火類LED採用。
アップマフラー、アンダーガード、ステンレススポーク採用。
大型リアキャリア、ピリオンステップ装備。
カラー設定
・グローイングレッド
・マットフレスコブラウン

適合車種からパーツを絞込み検索

630件中 361件~400件

並び替え:

361. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
9営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.68(99)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
428VX-110FB S&S 1本 428 110 ジョイント シルバー

362. シールチェーン 428SR-X2 シルバー EKチェーン

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 428SR-X2 シルバー 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】EK428サイズ QXリングシールチェーン EK428SR-X2 (CR;NP) シルバーカラー 。㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~250ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
428SR-X2(CR;NP) 108L MLJ 1本 シルバー 108L MLJ(カシメジョイント) ~250cc

363. シールチェーン 428SR-X2 シルバー EKチェーン

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 428SR-X2 シルバー 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】EK428サイズ QXリングシールチェーン EK428SR-X2 (CR;NP) シルバーカラー 。㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~250ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
428SR-X2(CR;NP) 110L MLJ 1本 シルバー 110L MLJ(カシメジョイント) ~250cc

364. PREMIUM ZONEシリーズ バーエンドプラグ(スクラッチタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONEシリーズ バーエンドプラグ(スクラッチタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】繊細で丁寧な削りを施した匠の仕上げ。M6ボルトで固定される車種に対応したバーエンドプラグ。付属カラーの組み合わせにより、幅広い車種に装着可能。HONDA車対応。半月カラー付属。こだわりの日本製。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
93912 1個 ブルー HONDA車ノーマルハンドル用 ブルー

365. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0797077 1セット(2枚) エイプ 2008-2016年式:フロントに使用

366. マルチバーUSB電源 5V2.1A ミラークランプタイプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーUSB電源 5V2.1A ミラークランプタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マルチバーホルダーにUSBソケットを組み込みました。ハンドル回りの配線をスッキリ処理できます。USB5V2.1A出力。本体は防水仕様。ステー中央に脱落防止のワイヤリング穴を設置。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 サイズ
94497 1個 バーリングワッシャー付属でM10ミラー、M8ミラーに対応。 パイプ径Φ22. 2、パイプ全長=100mm。ハーネス長:650mm

367. ノンシールチェーン NZシリーズ DID

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
9営業日後以内
DID ノンシールチェーン NZシリーズ 1本
レビュー: 4.76(37)

【特長】ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 継手
428NZ SDH-110ZB G&B 1本 428 110 ゴールド/ブラック かしめタイプ

368. バーエンドキャップ(ロケット) KITACO

販売価格(税別) 6,598 税込7,258
2営業日後以内
KITACO バーエンドキャップ(ロケット) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様
506-1310130 1個 SUS/DLC スーパーカブC125(JA48)

369. オイルフィラーキャップ T1/赤 KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T1/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1300820 1個

370. タイミングホールキャップSET KITACO

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
2営業日後以内
KITACO タイミングホールキャップSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
753-1001060 1個

371. インジェクター KITACO

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
2営業日後以内
KITACO インジェクター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
403-9000040 1個

372. 2ピースバーエンド (シルバー/シルバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 2ピースバーエンド (シルバー/シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
06-01-0410 1個

373. 2ピースバーエンド (ブラック/レッド) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 2ピースバーエンド (ブラック/レッド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
06-01-0414 1個

374. 2ピースバーエンド (ブラック/ゴールド) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 2ピースバーエンド (ブラック/ゴールド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
06-01-0415 1個

375. バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) 1セット
レビュー: 4.00(2)

【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 タイプ
99834 1セット CB1300SF/SB/ST/SP(98~20)
CB1100/EX/RS(10~20)
CB1000R(18~20)
NC750X(14~19)
NC750S(14~19)
NC700X(12~13)
NC700S(12~13)
INTEGRA(12~14)
CB750(92~08)
CBR600RR(07~13)
CB400SF/SB(14~20)
CB250R(18~19)
CBR250RR(17~19)
CBR250R(11~13)
FORZA〈MF08/10/12/13〉(04~18)
FAZE〈MF11〉(09~12)
VTR250/F(13~17)
PCX150(10~18)
ADV150
PCX125(10~18)
GROM(13~18)
LEAD125(13~20)
DIO110(15~17)
Address125(18~20)
Swish(18~20)※リミテッド未確認
シャンパンゴールド ホンダ M6タイプ

376. CT125用 アルミチェーンカバー Gクラフト

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:7日
Gクラフト CT125用 アルミチェーンカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体にマッチングするようにデザインされたアルミ製のチェーンカバーです。泥の排出性を高めるのにも貢献します。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 材質 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
32600 1個 アルミ/ヘアライン処理 CT125(JA55) 対応

377. CT125用 フロントキャリア Gクラフト

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:7日
Gクラフト CT125用 フロントキャリア 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ヘッドライト上部に装着できるキャリアです。キャリアのプレートには積載で便利な穴(Φ6)や、タイダウンを通せる穴を用意しました。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 最大積載量(kg) 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
32601 1個 スチール/パウダーコートブラック 3 CT125(JA55) 対応

378. CT125用 ヘッドライトガード Gクラフト

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:7日
Gクラフト CT125用 ヘッドライトガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘッドライト周りの破損を抑えオフローダーなルックスにカスタムします。専用にデザインされたプレートは照射を妨げず、ヘッドライトを保護し、傷や割れから保護します。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 材質 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
32602 1個 スチール/パウダーコートブラック CT125(JA55) 対応

379. CT125用 フロントバンパー Gクラフト

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:7日
Gクラフト CT125用 フロントバンパー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロント周りを強固に演出しつつ、ヘッドライトの損傷を防ぐことができます。また林道などでスタックした場合に車体を持ち上げるのに活用できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 材質 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
32603 1個 スチール/パウダーコートブラック CT125(JA55) 対応

380. CT125用 エンジンガード Gクラフト

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
出荷目安:7日
Gクラフト CT125用 エンジンガード 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ダウンチューブに取り付けるエンジンガードです。林道走行中などでもブッシュから足を守ってくれます。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 材質 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
32604 1個 スチール/パウダーコートブラック CT125(JA55) 対応

381. CT125用 リアバンパー Gクラフト

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:7日
Gクラフト CT125用 リアバンパー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テールランプの損傷を防ぐバンパーです。またリアキャリアに積載中、誤ってテールランプに荷物が当たるのを防ぎます。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 材質 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
32605 1個 スチール/パウダーコートブラック CT125(JA55) 対応

382. CT125用 センターキャリア Gクラフト

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
出荷目安:7日
Gクラフト CT125用 センターキャリア 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】センターフレーム上部に装着できるキャリアです。本体の下部にはフック(4箇所)を引っ掛けることができるピンを溶接してあります。車体中心に荷物を積載できる為、走行の妨げになりにくいです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 幅(mm) 最大積載量(kg) 適合車種
32607 1個 スチール/パウダーコートブラック 190 3 CT125(JA55)

383. CT125用 ビレットフィルターキャップ Gクラフト

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
出荷目安:7日
Gクラフト CT125用 ビレットフィルターキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しのおしゃれなフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 材質 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
32608 1個 アルミ/レッドアルマイト CT125(JA55) 対応

384. CT125用 エンジンキャップ Gクラフト

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Gクラフト CT125用 エンジンキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しのおしゃれなエンジンキャップです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 材質 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
32609 1個 アルミ/レッドアルマイト CT125(JA55) 対応

385. CT125用 サービスホールキャップ Gクラフト

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
出荷目安:7日
Gクラフト CT125用 サービスホールキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しのおしゃれなサービスホールキャップです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 材質 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
32610 1個 アルミ/レッドアルマイト CT125(JA55) 対応

386. CT125用 フォグランプブラケット Gクラフト

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Gクラフト CT125用 フォグランプブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロントバンパー(32603)に取り付けができるフォグランプステーです。フォグランプの取り付けや、ウエアラブルカメラの取付ができるステー(右左セット)です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 材質 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
32614 1個 スチール/パウダーコートブラック CT125(JA55) 対応

387. CT125用 ビレットクラッチカバー Gクラフト

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:7日
Gクラフト CT125用 ビレットクラッチカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラッチカバーを乗車時の靴やブーツ先端での擦れを防止します。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
32616 1個 アルミ/シルバーアルマイト CT125(JA55) 対応

388. ハンドルアッパーホルダー KITACO

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
2営業日後以内
KITACO ハンドルアッパーホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様
561-9000350 1個 タイプ3(22.2パイ/ピッチ32.6MM) ブラック

389. バーエンドキャップ(ロケット) KITACO

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
2営業日後以内
KITACO バーエンドキャップ(ロケット) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様
506-1310110 1個 SUS/ポリッシュ スーパーカブC125(JA48)

390. キーボックスカバー(ブルー) KITACO

販売価格(税別) 899 税込989
2営業日後以内
KITACO キーボックスカバー(ブルー) 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 タイプ
556-1000310 1個 ホンダ(タイプ3)

391. シールチェーン 428SR-X2 ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 428SR-X2 ゴールド 1本
レビュー: 4.67(3)

【特長】EK428サイズ QXリングシールチェーン EK428SR-X2 (GP;GP) ゴールドカラー。カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~250ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
428SR-X2(GP;GP) 108L MLJ 1本 ゴールド 108L MLJ(カシメジョイント) ~250cc

392. シールチェーン 428SR-X2 ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
3営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 428SR-X2 ゴールド 1本
レビュー: 4.67(3)

【特長】EK428サイズ QXリングシールチェーン EK428SR-X2 (GP;GP) ゴールドカラー。カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~250ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
428SR-X2(GP;GP) 108L SKJ 1本 ゴールド 108L SKJ(圧入式クリップジョイント) ~250cc

393. シールチェーン 428SR-X2 ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
3営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 428SR-X2 ゴールド 1本
レビュー: 4.67(3)

【特長】EK428サイズ QXリングシールチェーン EK428SR-X2 (GP;GP) ゴールドカラー。カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~250ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
428SR-X2(GP;GP) 110L MLJ 1本 ゴールド 110L MLJ(カシメジョイント) ~250cc

394. キーボックスカバー(ゴールド) KITACO

販売価格(税別) 969 税込1,066
2営業日後以内
KITACO キーボックスカバー(ゴールド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 タイプ
556-1000370 1個 ホンダ(タイプ3)

395. ハンドルアッパーホルダー KITACO

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
2営業日後以内
KITACO ハンドルアッパーホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様
561-9000370 1個 タイプ3(22.2パイ/ピッチ32.6MM) ゴールド

396. バーエンドキャップ(ガンメタ) KITACO

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
2営業日後以内
KITACO バーエンドキャップ(ガンメタ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様
506-1310990 1個 スーパーカブC125(JA48)

397. バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) 1セット
レビュー: 4.00(2)

【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 タイプ
99833 1セット CB1300SF/SB/ST/SP(98~20)
CB1100/EX/RS(10~20)
CB1000R(18~20)
NC750X(14~19)
NC750S(14~19)
NC700X(12~13)
NC700S(12~13)
INTEGRA(12~14)
CB750(92~08)
CBR600RR(07~13)
CB400SF/SB(14~20)
CB250R(18~19)
CBR250RR(17~19)
CBR250R(11~13)
FORZA〈MF08/10/12/13〉(04~18)
FAZE〈MF11〉(09~12)
VTR250/F(13~17)
PCX150(10~18)
ADV150
PCX125(10~18)
GROM(13~18)
LEAD125(13~20)
DIO110(15~17)
Address125(18~20)
Swish(18~20)※リミテッド未確認
ブルー ホンダ M6タイプ

398. ドライブスプロケット 15T TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ドライブスプロケット 15T 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量
02-05-0009 1個

399. マスターシリンダーガード (シルバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) マスターシリンダーガード (シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
06-08-0145 1個

400. マスターシリンダーガード (レッド) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) マスターシリンダーガード (レッド) 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
06-08-0146 1個

戻る ページ 15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 次へ