ホンダ ホーネット600 [600cc] 2000-01年式

PC34 S 国内モデル ■CB600F2Y

ホンダ ホーネット600 [600cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-PC34 原動機型式 PC25E 並列4気筒 水冷
フレームNo PC34 - 1500001 ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,055
スプロケット
15 40 二次減速比 2.666
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,190
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 197
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102+♯105
ケーブル長
クラッチ 930 チョーク 780 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 640 備考 スロットル:805/810 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
467
レベル
(mm)
120
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2001 PC34 1500001 ~ 2000/3月
マルチリフレクターヘッドライト内蔵ハーフカウル装着。
エンジンはホーネット600と同。
国内排出ガス規制適合(エキゾーストエアインジェクションシステム2空気導入装置採用。
カラー設定
・フォースシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

581件中 121件~160件

並び替え:

121. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.58(12)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HGH 1個 S2ホワイトゴースト H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

122. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 989 税込1,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-508 1個 ホンダ CB1000F スーパーフォア(SC30) カートリッジ式 70

123. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
4営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7P065S 1個 フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE フル・ステンレス 65 ホーネット600 2000-2001年式:リア

124. ステップバーTYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HF5101A-01 1個 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し シルバーアルマイト ホンダ/スズキ系 Ninja ZX-10R 2011-2015年式:スペーサー不要

125. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 9,598 税込10,558
9営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ65cm フル・ステンレス製

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
HB7P065SB 1セット ブラック

126. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 9,598 税込10,558
9営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ75cm フル・ステンレス製

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
HB7P075SB 1セット ブラック

127. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
9営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ80cm フル・ステンレス製

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
HB7P080SB 1セット ブラック

128. シールチェーン BLシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン BLシリーズ 1本
レビュー: 4.91(22)

【特長】RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム!。塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ!。銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮!。【X-XW】。強靭でありながら同スペック製品として最軽量!。スムーズで俊敏な加速パフォーマンス!。【R-XW】。スポーツモデル実走行データを駆使して開発!。従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) シール ローラリンク内幅(W)(mm)
BL525X-XW 110L 1本 525 15.875 X-XW 7.94

129. SCORCHER SPORT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) SCORCHER SPORT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidsonのハイパフォーマンスモデルに採用【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
475979 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL

130. シールチェーン GVシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン GVシリーズ 1本
レビュー: 4.57(7)

【特長】R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ シール リンク数
GV525X-XW 110L 1本 525 X-XW 110L ゴールド

131. シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーンSTD(鉄色) 1本
レビュー: 4.84(19)

【特長】幅広い排気量帯に適合。各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。【用途】街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ シール リンク数
525X-XW 110L 1本 525 X-XW R-XW 110L

132. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 159 税込175
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17651 1個 ※再利用不可。 NINJA400 など フィラーキャップパッキン No.92055-012

133. シールチェーン 525SR-X2 ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 525SR-X2 ゴールド 1本
レビュー: 4.62(13)

【特長】EK525サイズ QXリングシールチェーン EK525SR-X2 (GP;GP) ゴールドカラー。カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~900ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
525SR-X2(GP;GP) 110L MLJ 1本 ゴールド 110L GSX-R750 1996-1999年式:98-99年に適合 MLJ(カシメジョイント)

134. EK チェーン THREED 525L/3D ブラック&ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
EKチェーン EK チェーン THREED 525L/3D ブラック&ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)LUXE(リュクス)525サイズ NXリングシールチェーン。『バイクユーザーにカスタムする喜びと満足感を』をコンセプトに次世代型チェーン「ThreeD」から新たに「ThreeD LUXE (リュクス)」が新登場。ThreeD LUXEは、ThreeDの高級感/高性能を継承し新設計した商品です。ミドルバイク及びスーパースポーツタイプで「~900ccまで」の車両に最適な仕様の「ストリート用シールチェーン」となります。プレートはLUXE専用に設計し、「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」で更にピンは「頭部に穴をあけ軽量化」を施しています。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで耐久性が高く、シールは薄い形状となっているためチェーンの剛性が向上しています。【用途】「ブラック&ゴールド」カラーは、(株)江沼チヱン製作所だけが販売する特別なカラーです。外プレートはブラック塗装を施し、内プレート及びピンへのゴールドメッキがよりブラックを引き立たせます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 関連資料 継手
525L/3D(BK/GP) 110L MLJ 1本 ブラック&ゴールド 110L (0.16MB) MLJ(カシメジョイント)

135. SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 46,980 税込51,678
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライブリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ。リアタイヤ ショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ70%配合コンパウンド採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上させました。スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAILよりも平均60%もマイレージが向上しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ タイヤ幅(mm)
2527400 1本 180/55 ZR-17 リア TL 180

136. RMC810 IRC

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
出荷目安:8日
IRC RMC810 1本
レビュー: 4.00(1)

【特長】素直なハンドリング、走り始めから安心のグリップ力、優れたウエット性能を備えたオールラウンドラジアル。TOURING RADIAL RMC810。。街乗りからワインディングまでオールラウンドに応えるツーリングラジアル。スムーズなハンドリングとハイレベルなドライ&ウエットグリップ性能を確保。。抜群のトータルバランスを実現。一般的に耐摩耗性を追及するとグリップ力が下がり、グリップ力を追及すると耐摩耗性が犠牲になりがちになるところ、。〈RMC810〉はどちらもバランスよく性能を発揮することを目指したタイヤになっている。。コンパウンド・・・高いグリップ力を発揮するシリカ配合コンパウンド。シリカを配合したコンパウンドを採用※することで、一般的なツーリングラジアルタイヤと比較した場合に、トップクラ スの温度上昇率を実現した。初期走行時から安定したグリップ力を発揮し、ツーリング~ワインディングまですべてをカバーする性能を実現した。※ZRレンジのみに採用。。タイヤ形状・・・穏やかな断面形状による素直なハンドリングと安定感。フロントタイヤには、直進からフルバンクまで形状変化の少ないプロファイル。リアタイヤには、フロントにくらべより大きなパワーがかかることを想定し、安定感のある大きなクラウンRのプロファイルを採用した。前後ともに穏やかなプロファイルにすることで、直進時やコーナリング時の安定性を実現。コーナリング時のクイックな旋回が苦手だというライダーに、是非この『安定感』を体感してほしい。。パターン・・・太目のワイドグルーブで、高い排水性を確保。スポーティーで太目なワイドグルーブのパターンと、センターからショルダーまで変化の少ないネガ比(トレッド面における溝の比率)を採用することで、。コーナリングの最中でも直進時と同等の高い排水性能を確保した。急な天候変化による突然の雨などのツーリング時の不安に十分に対応できる。また偏摩耗を抑制するため、フロントタイヤはリアタイヤと逆向きのパターン配置にしている。。構造・・・ベースに極太ナイロン、ベルトにはアラミドを使い強靭に。ベースに極太ナイロンコードを、ベルトには強靭で軽量なアラミドコードを採用。0度ベルト構造のアラミドコードを 使用することで、剛性感を維持しつつしなやかな乗り心地も実現。ツーリングを気持ちよく楽しむことができる。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 標準リム幅(inch) タイヤ幅(mm)
116503 1本 180/55ZR17 チューブレス 5.5 180

137. オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】最強磁石といわれ耐熱性のあるネオジウムを使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ。ボルト頭部は、六角二面幅を14mmに設定し、ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 仕様 材質/仕上 サイズ
96444 1個 アルミ製ガスケット1枚 アルミ製。ドレンワッシャー付属。 アルミ/クリアアルマイト M12×14×P1.5

138. L・ビーム(電球型LED) L818 M&H

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L818 1個
レビュー: 4.67(6)

【特長】新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!。自然な色合いで温かみのある渋いレッド&電球色です。 省電力のLEDテール球に交換したいけれど、ナンバー照明が真っ白になって 主役のバイクよりも目立ってしまうと敬遠されていた方におすすめです。【用途】12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 口金
L8185 RDK 1個 12 レッド&電球色 25.5×45 BAY15D

139. ミドルウェイトバーエンドHONDA SUZUKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンドHONDA SUZUKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ、スズキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032979-28-10 1セット LIME GREEN

140. ソリッドバーエンド HONDA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド HONDA M6 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホンダ、スズキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)に対応

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031176-12-10 1セット CHAMPAGOLD

141. ソリッドバーエンド HONDA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド HONDA M6 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホンダ、スズキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)に対応

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031176-18-10 1セット LIGHTGREEN

142. ソリッドバーエンド HONDA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド HONDA M6 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホンダ、スズキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)に対応

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031176-66-10 1セット BLACKCHROM

143. ウルトラヘビーバーエンドHONDA SUZUKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドHONDA SUZUKI M6 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ホンダ、スズキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031979-05-10 1セット BLUE BERRY

144. ウルトラヘビーバーエンドHONDA SUZUKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドHONDA SUZUKI M6 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ホンダ、スズキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031979-66-10 1セット BLACKCHROM

145. ウルトラヘビーバーエンドT2 HONDA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 HONDA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ、スズキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033979-01-10 1セット BLUE

146. ウルトラヘビーバーエンドT2 HONDA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 HONDA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ、スズキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033979-03-10 1セット SILVER

147. ウルトラヘビーバーエンドT2 HONDA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 HONDA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ、スズキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033979-06-10 1セット BLACK

148. ウルトラヘビーバーエンドT2 HONDA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 HONDA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ、スズキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033979-08-10 1セット DARK GREEN

149. ウルトラヘビーバーエンドT2 HONDA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 HONDA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ、スズキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033979-11-10 1セット TITAN

150. ウルトラヘビーバーエンドT2 HONDA M6 POSH Faith

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 HONDA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ、スズキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033979-28-10 1セット LIME GREEN

151. ミドルウェイトバーエンドHONDA SUZUKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンドHONDA SUZUKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ、スズキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032979-01-10 1セット BLUE

152. ミドルウェイトバーエンドHONDA SUZUKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンドHONDA SUZUKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ、スズキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032979-02-10 1セット RED

153. ミドルウェイトバーエンドHONDA SUZUKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンドHONDA SUZUKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ、スズキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032979-03-10 1セット SILVER

154. ミドルウェイトバーエンドHONDA SUZUKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンドHONDA SUZUKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ、スズキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032979-04-10 1セット GOLD

155. ミドルウェイトバーエンドHONDA SUZUKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンドHONDA SUZUKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ、スズキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032979-05-10 1セット BLUE BERRY

156. ミドルウェイトバーエンドHONDA SUZUKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンドHONDA SUZUKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ、スズキ車純正M6タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032979-11-10 1セット TITAN

157. マスターシリンダーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,788 税込3,067
2営業日後以内
POSH Faith マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
500051-28 1個 ライム

158. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC525A-110 1本 525 110 525 HONDA:HORNET 600/S (国内)(98-01)、HORNET CB600F (ED)(97-06)、CB400 FOUR(97-)、CB400SF(92-98)、YAMAHA:MT-09(14-)、SUZUKI:XF650 FREEWIND(97-02)、GSX-R750(00-05)、SV650(99-)、GSX-R600(01-03)、GSX-R400(88-)、GSX-R400R/SP(88)、RF400RV(93-00)、KAWASAKI:ZX-7R(96-)、ZX-6R(00-01)、ZX-6R(02)

159. EK チェーン THREED 525L/3D シルバー EKチェーン

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
4営業日後以内
EKチェーン EK チェーン THREED 525L/3D シルバー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)LUXE(リュクス)525サイズ NXリングシールチェーン。『バイクユーザーにカスタムする喜びと満足感を』をコンセプトに次世代型チェーン「ThreeD」から新たに「ThreeD LUXE (リュクス)」が新登場。ThreeD LUXEは、ThreeDの高級感/高性能を継承し新設計した商品です。ミドルバイク及びスーパースポーツタイプで「~900ccまで」の車両に最適な仕様の「ストリート用シールチェーン」となります。プレートはLUXE専用に設計し、「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」で更にピンは「頭部に穴をあけ軽量化」を施しています。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで耐久性が高く、シールは薄い形状となっているためチェーンの剛性が向上しています。【用途】外プレートはクロームカラーメッキで深みと高級感をかもし出すシルバーになります。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 関連資料 継手
525L/3D(CR) 110L MLJ 1本 シルバー 110L (0.16MB) MLJ(カシメジョイント)

160. SCORCHER SPORT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 46,980 税込51,678
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) SCORCHER SPORT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidsonのハイパフォーマンスモデルに採用【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
617337 1本 180/55ZR17 M/C (73W) TL

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ