ホンダ CBX550Fインテグラ [550cc] 1983-86年式 ブレーキ関連 SBS製

PC04 ■モデル名:CBX550F2D

ホンダ CBX550Fインテグラ [550cc] 1983-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PC04 原動機型式 PC04E 4st並列4気筒 空冷
フレームNo PC04 - 1000004 ~ 1001318 排気量 572
タイヤ
3.60 H 18 4PR TL 4.10 H 18 4PR TL
バッテリー FB12A-A 全長 2,060
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
DR8EA 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,275
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 206
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯92
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
304 295
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1986 PC04 1000004 ~ 1982/10月
フェアリング標準装備。
空冷4サイクルDOHC4バルブ4気筒。
インボードベンチレーテッドディスクブレーキ。
大型ハロゲンヘッドランプ。Rウィンカ、テールランプ一体コンビネーションランプ採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0552000 1セット(2枚) VT250F(82-)_MC08_MC08-1000003~ VT250Fインテグラ(83-84)_MC08_MC08-1050004~ VT250F(84-)_MC08_MC08-1070022~ VT250Z(84-)_MC08_MC08-1110009~ VT250F(85)_MC08_MC08-1124445~ VT250F(86)_MC15_MC15-1000001~ CBX550Fインテグラ (82-)_PC04_PC04-1000004~ HONDA ストリートセラミック

戻る ページ 1 次へ