ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2001-02年式 ブレーキ関連 SBS製

SC40 ■STD

ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC40 原動機型式 SC38E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC40 - 1070001 ~ 排気量 1,284
タイヤ
130/70 ZR 17 62W TL 190/60 ZR 17 78W TL
バッテリー YTZ14S(横置) 全長 2,200
スプロケット
18 41 二次減速比 2.277
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,165
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 246
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,340 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:975/930 ブレーキ前:マスターからジョイント390・ダイレクト(R)820・(L)860
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
577
レベル
(mm)
165
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 SC40 1070001 ~ 2000/9月 マイナーチェンジ
排出ガス規制対応。軽量化、リアホイール・マフラーの肉薄化。バッテリーの小型化。
二次空気導入装置エキゾースト・エアインジェクションシステム装備、など。
カラー設定
・ブラック(ストライプパターン)
・フォースシルバーメタリック(ストライプパターン)
・パールフェイドレスホワイト×キャンディブレイジングレッド
2001/8月 SPECIAL
WGP500勝記念
・パールフェイドレスホワイト×キャンディアラモアナレッド
2002 ~ 2002 SC40 1088001 ~ 2002/6月 SPECIAL
BIG-1(CB1000SF誕生10周年記念
モリワキエンジニアリング製軽量カーボンサイレンサー、スペシャルエンブレム、マーク、ロゴ採用、など。
カラー設定
・パールへロンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0715030 1セット(2枚) X4 1997-2003年式:リアに使用

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0715000 1セット(2枚) スティ-ド400VLS (98)_NC26_NC37-1000001~ HONDA ストリートセラミック

3. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0734000 1セット(2枚) CB400SF (99)_NC39_NC39-1000001~ CB400SF (00)_NC39_NC39-1010001~ CB400SF (01)_NC39_NC39-1020001~ CB400SF (02)_NC39_NC39-1030001~ CB400SF (03)_NC39_NC39-1040001~ CB400SF (04)_NC39_NC39-1050001~ CB400SF (05)_NC39_NC39-1100001~ CB400SF/SUPER BOLD'OR(06)_NC39_NC39-1200001~ CB400SF(07)_NC39_NC39-1300001~ CB400SF (08)_NC42_NC42-1000001~ CB400SF (09)_NC42_NC42-1100001~ CB400SF (10)_NC42_NC42-1200001~ CB400SF(14)_NC42_NC42-1600001~ CB400SFスペシャルエディション (11)_NC42_NC42-1300001~ CB400SFスペシャルエディション (12)_NC42_NC42-1400001~ CB400SFスペシャルエディション (13)_NC42_NC42-1500001~ CB400SF(16)_NC42_NC42-1800001~ CB400SF-SUPER BOLD'OR (08)_NC42_NC42-1000001~ CB400SF-SUPER BOLD'OR (09)_NC42_NC42-1100001~ CB400SF-SUPER BOLD'OR (10)_NC42_NC42-1200001~ CB400SF-SUPER BOLD'ORスペシャルエディション (11)_NC42_NC42-1300001~ CB400SF-SUPER BOLD'ORスペシャルエディション (12)_NC42_NC42-1400001~ CB400SF-SUPER BOLD'ORスペシャルエディション (13)_NC42_NC42-1500001~ CB400SF-SUPER BOLD'OR(14)_NC42_NC42-1600001~ CB400SF-SUPER BOLD'OR (16)_NC42_NC42-1800001~ CB400SF (14)_NC42_NC42-1600001~ CB400SF (15)_NC42_NC42-1700001~ CB400SF-SUPER BOLD'OR (14)_NC42_NC42-1600001~ CB400SF-SUPER BOLD'OR スペシャルエディション(15)_NC42_NC42-1700001~ CB400SF E PACKAGE(14)_NC42_NC42-1600001~ CB400SF-SUPER BOLD'OR E PACKAGE(14)_NC42_NC42-1600001~ CBR600F (99)_PC35_PC35-1000001~ CBR600F (00)_PC35_PC35-1100001~ CBR600F (01-02)_PC35_PC35-1200001~ CBR600F (02)_PC35_PC35-1310001~ CBR600RR(03-04)_PC37_PC37-1000001~ ホーネット600(98-99)_PC34_PC34-1000001~ ホーネット600S(00)_PC34_PC34-1500001~ CBR900RR(98-99)_SC33_SC33- CBR900RR(CBR929RR)(00-01)_SC44_SC44- CBR954RR(02-03)_SC50_SC50-1000001~ VTR1000F SP-1(00-) VTR1000F SP-2(02-) CB1100 HONDA ストリートセラミック

4. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0734020 1セット(2枚) CB400 SUPER FOUR 1999-2001年式:フロントに使用

5. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0734081 1セット(2枚) CB400 SUPER FOUR 1999-2001年式:フロントに使用

戻る ページ 1 次へ