ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2003-04年式 ブレーキ関連 SBS製

SC54 PGM-FI ■STD

ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2003-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC54 原動機型式 SC54E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC54 - 1000001 ~ 排気量 1,284
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S(横置) 全長 2,220
スプロケット
18 39 二次減速比 2.167
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 254
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 チョーク:- スロットル:960/955 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
500
レベル
(mm)
160
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 SC54 1000001 ~ 1099999 STD ABS無し(254kg)
2003/1月 フルモデルチェンジ
3代目「BIG-1」。
排気システム一新、乾燥重量20kg軽量化。
三次元点火時期制御システム、電子制御燃料噴射装置PGM-FI。
ダブルプロリンク機構廃止、マフラー(2本出し→1本出しへ)変更。Rタイヤ(190→180へ)、テールランプLED化。
シート下収納スペース(12L)、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)、インフォメーションメーター装備、など。
カラー設定
・パールフェイドレスホワイト×キャンディアラモアナレッド
・フォースシルバーメタリック(ソリッド)
・ブラック(ソリッドストライプ付)
2003/8月 ツートンカラー追加
・パールヘロンブルー×フォースシルバーメタリック
2004 ~ 2004 SC54 1100001 ~ 1199999 STD ABS無し
2004/2月
カラー追加
・パールフェイドレスホワイト×キャンディアラモアナレッド(ゴールドホイール)
・ダークネスブラックメタリック(ソリッド)
・デジタルシルバーメタリック(ソリッド/タンクストライプ付)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0734000 1セット(2枚) CB400SF (99)_NC39_NC39-1000001~ CB400SF (00)_NC39_NC39-1010001~ CB400SF (01)_NC39_NC39-1020001~ CB400SF (02)_NC39_NC39-1030001~ CB400SF (03)_NC39_NC39-1040001~ CB400SF (04)_NC39_NC39-1050001~ CB400SF (05)_NC39_NC39-1100001~ CB400SF/SUPER BOLD'OR(06)_NC39_NC39-1200001~ CB400SF(07)_NC39_NC39-1300001~ CB400SF (08)_NC42_NC42-1000001~ CB400SF (09)_NC42_NC42-1100001~ CB400SF (10)_NC42_NC42-1200001~ CB400SF(14)_NC42_NC42-1600001~ CB400SFスペシャルエディション (11)_NC42_NC42-1300001~ CB400SFスペシャルエディション (12)_NC42_NC42-1400001~ CB400SFスペシャルエディション (13)_NC42_NC42-1500001~ CB400SF(16)_NC42_NC42-1800001~ CB400SF-SUPER BOLD'OR (08)_NC42_NC42-1000001~ CB400SF-SUPER BOLD'OR (09)_NC42_NC42-1100001~ CB400SF-SUPER BOLD'OR (10)_NC42_NC42-1200001~ CB400SF-SUPER BOLD'ORスペシャルエディション (11)_NC42_NC42-1300001~ CB400SF-SUPER BOLD'ORスペシャルエディション (12)_NC42_NC42-1400001~ CB400SF-SUPER BOLD'ORスペシャルエディション (13)_NC42_NC42-1500001~ CB400SF-SUPER BOLD'OR(14)_NC42_NC42-1600001~ CB400SF-SUPER BOLD'OR (16)_NC42_NC42-1800001~ CB400SF (14)_NC42_NC42-1600001~ CB400SF (15)_NC42_NC42-1700001~ CB400SF-SUPER BOLD'OR (14)_NC42_NC42-1600001~ CB400SF-SUPER BOLD'OR スペシャルエディション(15)_NC42_NC42-1700001~ CB400SF E PACKAGE(14)_NC42_NC42-1600001~ CB400SF-SUPER BOLD'OR E PACKAGE(14)_NC42_NC42-1600001~ CBR600F (99)_PC35_PC35-1000001~ CBR600F (00)_PC35_PC35-1100001~ CBR600F (01-02)_PC35_PC35-1200001~ CBR600F (02)_PC35_PC35-1310001~ CBR600RR(03-04)_PC37_PC37-1000001~ ホーネット600(98-99)_PC34_PC34-1000001~ ホーネット600S(00)_PC34_PC34-1500001~ CBR900RR(98-99)_SC33_SC33- CBR900RR(CBR929RR)(00-01)_SC44_SC44- CBR954RR(02-03)_SC50_SC50-1000001~ VTR1000F SP-1(00-) VTR1000F SP-2(02-) CB1100 HONDA ストリートセラミック

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0734020 1セット(2枚) CB400 SUPER FOUR 1999-2001年式:フロントに使用

3. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0734081 1セット(2枚) CB400 SUPER FOUR 1999-2001年式:フロントに使用

4. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0657030 1セット(2枚) CBR600F 1999-2000年式:リアに使用

戻る ページ 1 次へ