ホンダ リード [50cc] 1988-97年式 ブレーキ関連 DAYTONA(デイトナ)製

AF20 NH50

ホンダ リード [50cc] 1988-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF20 原動機型式 AF20E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF20 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 2PR TL 3.50 - 10 2PR TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,750
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HSA/BPR7HS 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 83
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯78
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 18w/18w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1991 AF20 1000001 ~ 1073211 リード50フルモデルチェンジ。
・フルエアロボディ
・前後トルネードホイール
・メットインスペース装備(現行初期型)
1992 ~ 1992 AF20 1100001 ~ 1113234 グラフィック&カラー変更
・スターライトブルー/メタリック
・ブラックグリーン/メタリック
1993 ~ 1997 AF20 1200001 ~ グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プロブレーキシュー 1個
レビュー: 4.48(97)

【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
60213 1個 ホンダ モンキー(Z50J 78~09年) 42

2. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79782 1セット(2枚) セミメタルパッド DRZ400/S、NS-1(R) スズキ

3. エアブリーダー(SUS) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エアブリーダー(SUS) 1個
レビュー: 4.27(15)

【特長】ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワンポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 ねじ寸法 全長(mm) 材質 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
33824 1個 M8×P1.25 26 ステンレス 44

4. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.77(44)

【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
13753 1セット(2枚) NSR50 SL230(R) ホンダ 39

5. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー
72456 1個 ジョーカー90 1996-1999年式:フロントに使用 シンタードパッド ホンダ

6. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97111 1個 シンタードパッド XR600R(91~94)、XR400Motard(05~07)、XR400Motard(08)、CR250R(89~92)、CRM250R(91~92)、CRM250R(93)、CRM250R(94~96)、CRM250AR(97~99)、XLR250R/バハ(91~94)、XR250(95~07)、XR250 MOTARD(03~07)、XR250バハ(95~04)、XR250R(95~96)、SL230(97~04)、XR230(05~09)、XR230モタード(09)、CR125R(87~92)、CR125R(00~01)、APE100 TypeD(08)、NSF100(06~10)、XR100Motard(05~07)、リード90(88~97)、ジョーカー90(96~00)、CR85R/II(07)、CRM80(93~99)、NSR80(87~92)、NSR80(93~99)、APE50 TypeD(09)、CRM50(93~99)、NS-1(91~92)、NS-1(93~99)、NSR50(87~92)、NSR50(93~99)、NSRMini(00~09)、XR50Motard(05~07)、ドリーム50(97~99)、ジョーカー50(96~99)、リード(88~97)、DRZ400/S(00~08)、DRZ400SM(05~08)、DRZ400SMZ(07)、RM250(98~99)、RM250(03~08)、RMX250S(96~99)、250SB(02~04)、RM125(07~08)、D-トラッカー(98~05)、D-トラッカー(06~07)、D-トラッカーX(08~16)、KLX250(98~07)、KLX250(08~16)、KX250(95~98)、KX250(03~04)、KX250(05~08)、KX125(95~98)、KX125(03~04)、KX125(05~08) 68236

7. レッド パッド (R)DRZ400/S NS-1 79782 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (R)DRZ400/S NS-1 79782 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79782。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79782 1個

8. ハイパーパッド 13753 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 13753 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:13753。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。適合情報:ホンダ[HONDA] NS-1 91-99。カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER X [ディートラッカーX] 08-16。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 タイプ 標準作業時間
13753 1個 パイパーパッド 0.5H

戻る ページ 1 次へ