ホンダ フェイズ TYPE-S [250cc] 2009-16年式 タイヤ IRC製

MF11 電子制御7速Honda Sマチック Evo ■SM250D9/DB/DC

ホンダ フェイズ TYPE-S [250cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MF11 原動機型式 MF11E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF11 - ~ 排気量 248
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 140/70 - 13 61P TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,180
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 185
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
201±2.5
レベル
(mm)
95
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 MF11 ~ TYPE-S
2009/11月
電子制御7速「Honda Sマチック Evo」搭載。
専用ボディカラー、専用装備(ツートンシート、ゴールド塗装Fブレーキキャリパー、グレー塗装前後ホイール)、など。
カラー設定
・コルチナホワイト
2011 ~ 2011 MF11 1100001 ~ TYPE-S
2011/2月
ボディと同色ロアカウル、サイドカバー。
グレーメタリックホイール、マフラープロテクター。
カラー変更
・ヴィクトリーレッド
・グラファイトブラック
2012 ~ 2016 MF11 1200001 ~ TYPE-S
2012/2月 カラー変更
・パールサンビームホワイト(新色)
・グラファイトブラック

最終モデル

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
4営業日後以内
IRC MOBICITY(モビシティ) SCT-001 1本
レビュー: 4.70(73)

【特長】トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較)。今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
321697 1本 140/70-13 13 リア TL

2. SCT-001 IRC

販売価格(税別) 8,398 税込9,238
4営業日後以内
IRC SCT-001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ No. 外径(Φmm)
329565 1本 110/90-13 TL(チューブレス) iRC:329565 528

戻る ページ 1 次へ