ホンダ ジョルノ [50cc] 2016-17年式 タイヤ IRC製

AF77 eSP PGM-FI ■NCW50G STD・くまモンバージョン

ホンダ ジョルノ [50cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AF77 原動機型式 AF74E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF77 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
80/100 - 10 46J TL 80/100 - 10 46J TL
バッテリー GTZ6V 全長 1,650
スプロケット
二次減速比 3.830
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 81
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
54.0±0,1?
レベル
(mm)
67
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.65 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 AF77 1000001 ~ 1099999 STD
2015/10月
水冷4stOHC単気筒。
eSP搭載。アイドリングストップシステム採用。外観一新。日本製作。
カラー設定
・パールマーメイドブルー
・パールジャスミンホワイト
・パールアンブラウン
・マグナレッド
・アーベインデニムブルーメタリック
・ポセイドンブラックメタリック
2016 ~ 2017 AF77 1000001 ~ 1099999 くまモンバージョン
2016/4月
ジョルノベースに、くまモンイメージカラー採用(ブラックとレッド)。
ツートーンカラーシート、Fトップカバーにくまモンのイラストエンブレム採用。ボディーカバー両サイドに水玉模様とくまモンイラストをデザインしたストライプ、色調を合わせた専用立体エンブレム採用。
カラー設定
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. MB90 TUKTUK IRC

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
IRC MB90 TUKTUK 1本
レビュー: 4.53(98)

【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
121093 1本 10 80/100-10 46J T/L

2. MB520 URBAN MASTER IRC

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:11日
IRC MB520 URBAN MASTER 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ リム径(inch) 速度記号/荷重表示
329582 1本 チューブレスタイプ(TL) 80/100-10 10 46J

3. BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 46J IRC

販売価格(税別)    
IRC BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 46J 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
14558110 1本 80/100-10T/L

戻る ページ 1 次へ