ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2017-19年式 タイヤ IRC製

PC60 ■(STD ABS)CMX500AH/AK

ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-PC60 原動機型式 PC60E 直列2気筒 水冷
フレームNo PC60 - 1000001 ~ 排気量 471
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V(縦置) 全長 2,190
スプロケット
15 40 二次減速比 2.666
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 190
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:870/870
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 PC60 1000001 ~ 2017/4月
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
ABS標準装備。
Fサスはインナーパイプ径41mm正立テレスコピックフロントフォークを230mm幅で搭載、Rサス2本タイプ採用。φ45mmパイプ形状スイングアーム採用。φ135mm丸型ガラスレンズヘッドライト、など。
カラー設定
・マットアーマードシルバーメタリック
・ヴィクトリーレッド
2019 ~ 2019 PC60 1100001 ~ 2019/2月
カラー変更
・グラファイトブラック(新色)
・マットアーマードシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. タイヤ GS23F チューブレス IRC

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:7日
IRC タイヤ GS23F チューブレス 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライディング中のどっしりとした安定感に定評のある、クルーザーにベストマッチの高剛性タイプ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 サイズ タイプ 外径(mm)
129179 1本 フロント 130/90-16 M/C 67H TL 638

2. タイヤ GS23R チューブレス IRC

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
出荷目安:7日
IRC タイヤ GS23R チューブレス 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライディング中のどっしりとした安定感に定評のある、クルーザーにベストマッチの高剛性タイプ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 サイズ タイプ 外径(mm)
129180 1本 リア 150/80-16 M/C 71H TL 652

3. タイヤ  チューブレス  リア T/L 71H IRC

販売価格(税別)    
IRC タイヤ チューブレス リア T/L 71H 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ レブル 250/500 対応仕様。ライディング中のどっしりとした安定感に定評のある、ハイウェイクルーザーにベストマッチの高剛性タイプ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch)
GS-23 1本 リア 150/80-16 150 16

戻る ページ 1 次へ