IRC
タイヤ GS23R チューブレス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82273820
品番
129180
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ライディング中のどっしりとした安定感に定評のある、クルーザーにベストマッチの高剛性タイプ。
仕様
リア
サイズ
150/80-16 M/C 71H
タイプ
TL
外径(mm)
652
標準リム幅(inch)
3.5
許容リム幅(inch)
3.50-4.00
トレッド幅(mm)
161