IRC
タイヤ GS23F チューブレス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82273917
品番
129179
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ライディング中のどっしりとした安定感に定評のある、クルーザーにベストマッチの高剛性タイプ。
仕様
フロント
サイズ
130/90-16 M/C 67H
タイプ
TL
外径(mm)
638
標準リム幅(inch)
3
許容リム幅(inch)
2.50-3.50
トレッド幅(mm)
132