ホンダ スーパーカブ PRO [50cc] 2018-26年式 タイヤ IRC製

AA07 (国内生産)Fバスケットとリアキャリア ■(STD)C50BNJ/BN2N

ホンダ スーパーカブ PRO [50cc] 2018-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-AA07 原動機型式 AA04E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA07 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
70/100 - 14 37P WT 80/100 - 14 49P WT
バッテリー GTZ4V(横置) 全長 1,900
スプロケット
13 43 二次減速比 3.307
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 106
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 21w/5w
ガラス型式 T20 S25
口金形状 ウェッジ(大W) BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2021 AA07 1000001 ~ 2017/11月 モデルチェンジ(国内生産)
平成28年国内排出ガス規制対応。
Fブレーキロック機構、サイドスタンド装備。
エンジン停止時にキーオンすることで使用可能なポジションランプ、LEDヘッドライト採用、など。
カラー設定
・セイシェルナイトブルー
2022 ~ 2026 AA07 1100001 ~ 2022/6月
全長1860×幅720×高1050×108kg
マフラープロテクターをブラックに変更。
カラー変更
・セイシェルナイトブルー

生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. 業務用タイヤ IRC

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
0営業日後以内
IRC 業務用タイヤ 1本
レビュー: 4.50(6)

【特長】「働くバイク」を応援!【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ パターン
129881 1本 80/100-14 14 WT NR35

2. STANDARD IRC

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
0営業日後以内
IRC STANDARD 1本
レビュー: 4.83(6)

【特長】「働くバイク」を応援!。国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 速度記号/荷重表示 タイプ タイヤサイズ パターン
129862 1本 37P W/T 70/100-14 M/C NF30s

3. NR35 IRC

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
出荷目安:7日
IRC NR35 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ スーパーカブプロ(50/110) クロスカブ50純正装着 スーパーカブ110プロ(22~)純正装着【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ No. タイヤサイズ
129898 1本 80/100-14 TL(チューブレス) iRC:129898 80/100-14 M/C 49P

4. BS タイヤ FS10 チューブタイプ 37P IRC

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ FS10 チューブタイプ 37P 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
14557114 1本 70/100-14W/T 110 10 80

5. NF30S IRC

販売価格(税別)    
IRC NF30S 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ スーパーカブプロ(50/110) クロスカブ50純正装着 スーパーカブ110プロ(22~)純正装着【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ No. タイヤサイズ
129897 1本 70/100-14 TL(チューブレス) iRC:129897 70/100-14 M/C 37P

6. BS タイヤ RS10 チューブタイプ 49P IRC

販売価格(税別)    
IRC BS タイヤ RS10 チューブタイプ 49P 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
14558114 1本 80/100-14W/T

戻る ページ 1 次へ