ホンダ VT750S [750cc] 2010-12年式 ブレーキパッド SBS製

RC58 PGM-FI ■モデル名:VT750SA/ B/C

ホンダ VT750S [750cc] 2010-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC58 原動機型式 RC58E V型2気筒 水冷
フレームNo RC58 - 1000001 ~ 排気量 745
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 150/80 B 16 71H WT
バッテリー YTZ14S 全長 2,295
スプロケット
17 38 二次減速比 2.230
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 870
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 232
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 備考 スロットル:865/890
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
468±2.5
レベル
(mm)
152
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 RC58 1000264 ~ 1099999 水冷4stV型2気筒750ccエンジン搭載。
スリムでコンパクトな、ダブルクレードルフレーム採用。
750mm低いシート高によって優れた足着き性。
カラー設定
・ヘビーグレーメタリック
・パールフェイドレスホワイト
2011 ~ 2011 RC58 1100001 ~ 2011/1月
カラー変更
・パールヘロンブルー(トリコロール/新色)
・ヘビーグレーメタリック(継続)
2012 ~ 2012 RC58 1200001 ~ 2011/12月
カラー変更
・キャンディータヒチアンブルー(新色)
・パールヘロンブルー(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1個
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0700081 1個

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0700000 1セット(2枚) CBR250R/スペシャルエディション(14-16)_MC41_MC41-1400001~ CB250F (14-16)_MC43_MC43-1100001~ シャドウ400クラシック(09)_NC44_NC44-1000001~ シャドウ400カスタム(09)_NC45_NC45-1000001~ CBR400R/ABS(13-15)_NC47_NC47-1000001~ CBR400R/ABS(16)_NC47_NC47-1100001~ CB400F/ABS(13)_NC47_NC47-1000001~ CB400X/ABS(13-15)_NC47_NC47-1000001~ CB400X/ABS(16)_NC47_NC47-1100001~ トランザルプ400V(93-)_ND06_ND06-1100001~ CB650F(14)_RC83_RC83-1000001~ CBR650F(14)_RC83_RC83-1000001~ NC700X/LD (12-13)_RC63_RC63-1000001~ NC700S (12-13)_RC61_RC61-1000001~ CTX700N(13)_RC68_RC68-1000001~ CTX700 DCT(13)_RC69_RC69-1000001~ NC750X/LD (14)_RC72_RC72-1000001~ NC750X/LD (ABS)(14)_RC72_RC72-1000001~ NC750X DCT/LD (ABS)(14)_RC72_RC72-1000001~ NC750X/LD (16)_RC90_RC90-1000001~ NC750X/LD (ABS)(16)_RC90_RC90-1000001~ NC750X DCT/LD /E-PACKAGE(ABS)(16)_RC90_RC90-1000001~ NC750S (14-15)_RC70_RC70-1000001~ NC750S (ABS)(14)_RC70_RC70-1000001~ NC750S DCT (ABS)(14)_RC70_RC70-1000001~ NC750S (16)_RC88_RC88-1000001~ NC750S (ABS)(16)_RC88_RC88-1000001~ NC750S DCT (ABS)(16)_RC88_RC88-1000001~ INTEGRA/S750(14)_RC71_RC71-1000001~ NM4-01(14-15)_RC82_RC82-1000001~ NM4-01(16-)_RC82_RC82-1200001~ NM4-02(14-15)_RC82_RC82-1000001~ NM4-02(16-)_RC82_RC82-1200001~ シャドウ750(04-07)_RC50_RC50-1000001~ シャドウ750(08-12)_RC50_RC50-1400001~ シャドウファントム750(10-12)_RC53_RC53-1000001~ VT750S(10-12)_RC58_RC58-1000001~ CBF1000 (06-08) CBF1000 LIMITED EDITION (09-) VT1300CX(10-12)_SC61_SC61-1000001~ VT1300CR(10-11)_SC66_SC66-1000001~ VT1300CS(10-11)_SC67_SC67-1000001~ HONDA ストリートセラミック

3. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0700020 1セット(2枚) NM4-01 2014-2016年式:フロントに使用

戻る ページ 1 次へ