ホンダ CBR600F [600cc] 2011-12年式 ブレーキパッド SBS製

PC41 海外モデル PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ CBR600F [600cc] 2011-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PC41 原動機型式 直列4気筒 空冷
フレームNo PC41 - ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,150
スプロケット
16 43 二次減速比 2.688
プラグ
/ 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 206
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 PC41 ~ STD・STD ABS
CB600Fにカウルを装備。
エンジンと車体はCB600Fベースで水冷4st直列4気筒エンジンとアルミ鋳造製バックボーンフレームの組み合わせ。
これにフルカウルの専用外装と低めのセパレートハンドルを施しているのが特徴。
H.M.A.S.装備のφ41mm倒立フォークやリンクレスタイプのモノショックなどもCB600Fと共通。
・パールナイトスターブラック/マットサイノスグレイメタリック
・パールクールホワイト/ハイパーレッド
・パールクールホワイト/ムーディーブルーメタリック
2012 ~ 2012 PC41 ~ STD・STD ABS
カラー変更
・パールナイトスターブラック/マットサイノスグレーメタリック
・パールクールホワイト/ハイパーレッド
・パールクールホワイト/パールナイトスターブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0657030 1セット(2枚) CBR600F 1999-2000年式:リアに使用

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0828000 1セット(2枚) FORZA-X(04)_MF08_MF08-1000001~FORZA-Z(04)_MF08_MF08-1000001~FORZA-Z(06)_MF08_MF08-1300001~FORZA-Z ABS(05-06)_MF08_MF08-1100001~FORZA-Z SPECIAL (05-)_MF08_MF08-1200001~FORZA-Z SPECIAL/Sパッケージ (07)_MF08_MF08-1400001~FORZA-Z/ABS(08-10)_MF10_MF10-1000001~FORZA-Z/ABS(11)_MF10_MF10-1300001~FORZA-Z オーディオパッケージ/ABS(08-09)_MF10_MF10-1000001~FORZA-Z オーディオパッケージ/ABS(10)_MF10_MF10-1200001~FORZA-Z オーディオパッケージ/ABS(11)_MF10_MF10-1300001~FORZA-X/オーディオパッケージ(08-09)_MF10_MF10-1000001~FORZA-Z スペシャルエディション(12)_MF10_MF10-1400001~FORZA-si(13-16)_MF12_MF12-1000001~FORZA-si ABS(13-16)_MF12_MF12-1000001~FAZE/ABS(09-12)_MF11_MF11-1000001~FAZE TYPE-S(09-12)_MF11_MF11-1000001~PS250(04-06)_MF09_MF09-1000001~CBR250R/スペシャルエディション(11-13)_MC41_MC41-1000001~CB400SF (08)_NC42_NC42-1000001~CB400SF (09)_NC42_NC42-1100001~CB400SF (10)_NC42_NC42-1200001~CB400SF (11)_NC42_NC42-1300001~CB400SF (12)_NC42_NC42-1400001~CB400SF-SUPER BOLD'OR (08)_NC42_NC42-1000001~CB400SF-SUPER BOLD'OR (09)_NC42_NC42-1100001~CB400SF-SUPER BOLD'OR (10)_NC42_NC42-1200001~CB400SF-SUPER BOLD'OR (11)_NC42_NC42-1300001~CB400SF-SUPER BOLD'OR (12)_NC42_NC42-1400001~シルバーウイングGT400/ABS(09)_NF03_NF03-1000001~シルバーウイングGT600/ABS(09)_PF02_PF02-1000001~CBR600F (ABS)(11-)_PC41_PC41-CBF600N(08)CBF600S(08)DN-01_RC55_NC700X/LD (ABS)(12-13)_RC63_RC63-1000001~NC700X DCT/LD (ABS)(12-13)_RC63_RC63-1000001~NC700S (ABS)(12-13)_RC61_RC61-1000001~NC700S DCT (ABS)(12-13)_RC61_RC61-1000001~INTEGRA700(12-13)_RC62_RC62-1000001~XL700トランザルプ(08)シャドウ750(10-12)_RC56_RC56-1000001~VFR800 (06-07)_RC46_RC46-1500001~VFR800X CROSSRUNNER(11-)_RC60_RC60-CB1000R(ABS)(08-)XL1000V VARADERO ABS(04-)XL1000V VARADERO TRAVEL ABS(05-)CBF1000 ABS(06-08)CBF1000 LIMITED EDITION ABS(09-)CB1100 ABS (10-12)_SC54_SC54-1700001~CB1300スーパーボルドール (10-12)_SC54_SC54-1700001~CB1300スーパーツーリング (10-12)_SC54_SC54-1700001~CB1300SF スペシャルエディション(13)_SC54_SC54-1900001~CB1300スーパーボルドール スペシャルエディション(13)_SC54_SC54-1900001~VT1300CX (10-12)_SC61_SC61-1000001~VT1300CR (10-11)_SC66_SC66-1000001~VT1300CS (10-11)_SC67_SC67-1000001~CTX1300(14)_SC74_SC74-1000001~、C 1800 R INTRUDER(08) HONDA、SUZUKI ストリートセラミック

3. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0828020 1セット(2枚) フォルツァZ 2004-2007年式:フロントに使用

4. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0657000 1セット(2枚)

戻る ページ 1 次へ