ホンダ シルバーウイング [400cc] 2004-08年式 ブレーキパッド SBS製

NF01 ABS ■モデル名:FJS400A4/5/7-

ホンダ シルバーウイング [400cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NF01 原動機型式 NF01E 並列2気筒 水冷
フレームNo NF01 - 1200001 ~ 排気量 398
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,275
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 770
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,430
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 243
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
302
レベル
(mm)
97
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 NF01 ~ カラー変更
リアクッションスプリングをレッドに
Rブレーキキャリパーをゴールドに変更
2004 ~ 2004 NF01 1200001 ~ 2004/3月 マイナーチェンジ
大径φ276フロントディスクローター採用。
新形状シート採用大型。
シート10mmダウンおよびサイド部を絞って足付き性向上。
その他マイナーチェンジあり
2005 ~ 2006 NF01 1300001 ~ 1399999 ABS
シルバーウイング400(FJS400D5)の前後連動ABS仕様
2007 ~ 2007 NF01 1400001 ~ ABS
シルバーウイング400(FJS400D7)の前後連動ABS仕様
Fゴールド塗装キャリパー装備

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0735000 1セット(2枚) FORZA/S(00-02)_MF06_MF06-1000001~FORZA-T/ST(01)_MF06_MF06-1100001~FORZA/S(01)_MF06_MF06-1100001~FORZA/S/typeX(03)_MF06_MF06-1300001~シルバーウイング400(01-06)_NF01_NF01-1000001~シルバーウイング400(07-08)_NF01_NF01-1400001~シルバーウイング600(01-06)_PF01_PF01-1000001~シルバーウイング600(07-08)_PF01_PF01-1500001~VFR800(98-01)_RC46_RC46-1000001~VFR800 (02-05)_RC46_RC46-1150001~XL1000V VARADERO(99-03)CBR1100XX(97-00)_SC35_SC35-*VM000001~CBR1100XX(01)_SC35_SC35-100000~CB1100ホーネット(99)X-11(00)_SC42_SC42-1000001~ゴールドウイング1800 (01-)_SC47_SC47-1000001~ゴールドウイング1800・USパッケージ(04-)_SC47_SC47-1200001~ゴールドウイング1800(06)_SC47_SC47-1410001~ゴールドウイング1800/エアバック(07)_SC47_SC47-1510001~ゴールドウイング1800/エアバック・ナビ(08-09)_SC47_SC47-1610001~ゴールドウイング1800/エアバック・ナビ(11-16)_SC68_SC68-1000001~ゴールドウイング1800SE エアバック・ナビ(14-)_SC68_SC68-1300001~ゴールドウイング F6B(13-15)_SC68_SC68-1100001~ゴールドウイング F6B(16-)_SC68_SC68-1400001~VTX1800(01-)_SC46_SC46-1000001~、VULCAN-S(16-)EN650A-A04902-VULCAN-S ABS(16-)EN650A-A07000- HONDA、KAWASAKI ストリートセラミック

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0735020 1セット(2枚) VFR800 2000-2001年式:フロントに使用

戻る ページ 1 次へ