ホンダ ナイトホーク750 [750cc] 1991-91年式 ブレーキパッド SBS製

RC39 ■モデル名:NAS750M/2

ホンダ ナイトホーク750 [750cc] 1991-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC39 原動機型式 RC17E 空冷
フレームNo RC39 - 1000001 ~ 排気量 747
タイヤ
110/80 - 18 58H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FB14-A2 全長 2,230
スプロケット
15 38 二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 805
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 228
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
482
レベル
(mm)
110
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 RC39 1000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0627000 1セット(2枚) フュ-ジョン250(03)_MF02_MF02-2100001~ フュ-ジョン250SE (05-)_MF02_MF02-2200001~ フュ-ジョン250typeX(03-)_MF02_MF02-2100001~ フュ-ジョン250typeX special(03)_MF02_MF02-2000001~ フュ-ジョン250typeXX(04)_MF02_MF02-2000001~ フリ-ウェイ250 (93-)_MF03_MF03-1100001~ JADE250 (91)_MC23_MC23-1000001~ JADE250/S (92-)_MC23_MC23-1100001~ ゼルビス250 (91-)_MC25_MC25-1000001~ スパ-ダ250 (88-)_MC20_MC20-1000012~ VTR250(98-06)_MC33_MC33-1000001~ VTR250(07)_MC33_MC33-1200001~ VTR(09)_MC33_MC33-1300001~ VTR(10)_MC33_MC33-1400001~ VTR/VTR-F(13)_MC33_MC33-1500001~ VTR/VTR-F/VTRtypeLD(14)_MC33_MC33-1600001~ ナイトホ-ク250 (92-)_MC26_MC26-1000001~ GB250クラブマン (95-96)_MC10_MC10-1500001~ GB250クラブマン(97-)_MC10_MC10-1600001~ CBR250R (88-89)_MC19_MC19-1000007~ CBR250RR(90-91)_MC22_MC22-1000001~ CBR250RR(92-93)_MC22_MC22-1050001~ CBR250RR(94)_MC22_MC22-1100001~ CBR250R (11-13)_MC41_MC41-1000001~ CBR250R(14-16)_MC41_MC41-1400001~ CB250F(14-16)_MC43_MC43-1100001~ V-TWIN マグナ (94)_MC29_MC29-1000001~ V-TWIN マグナ (95-96)_MC29_MC29-1100001~ V-TWIN マグナ (97-98)_MC29_MC29-1200001~ V-TWIN マグナ (99)_MC29_MC29-1500001~ V-TWIN マグナ (00-)_MC29_MC29-1510001~ XR400 MOTARD(05-07)_ND08_ND08-1000001~ XR400 MOTARD(08)_ND08_ND08-1200001~ スティ-ド400 (93-)_NC26_NC26-1200001~ スティ-ド400VLX(96-01)_NC26_NC26-1400001~ スティ-ド400VSE(96-)_NC26_NC26-1470001~ スティ-ド400VCL(96-)_NC26_NC26-1440001~ VRXロ-ドスタ-400 (95-01)_NC33_NC33-1000001~ CBR400RR(88-89)_NC23_NC23-1034276~ CBR400RR(90-93)_NC29_NC29-1000001~ CBR400RR(94)_NC29_NC29-1100001~ CB400SF VERSION R (95)_NC31_NC31-1350001~ CL400(98)_NC38_NC38-1000001~ CB400SS(01-07)_NC41_NC41-1000001~ CB400SS(08)_NC41_NC41-1600001~ CB-1/TYPE 2 (89-)_NC27_NC27-1000001~ スティ-ド600 (93-)_PC21_PC21-1200001~ スティ-ド600VLX(96-)_PC21_PC21-1400001~ CBR600F (95-96)_PC25_PC25-1300001~ CBR600F (97)_PC25_PC25-1400001~ CBR600F (98)_PC25_PC25-1550001~ CBR600F (11-)_PC41_PC41- CB750 (91-03)_RC42_RC42-1000001~ CB750 (04-07)_RC42_RC42-1350001~ CB750 (08)_RC42_RC42-1700001~ ナイトホ-ク750 (92-)_RC39_RC39-1000001~ CBR750ス-パ-エアロ(88)_RC27_RC27-1005002~ マグナ750 (93-)_RC43_RC43-1000001~ VFR750F (90-)_RC36_RC36-1000001~ パシフィックコ-スト800(90-)_RC34_RC34-1000001~ CBR1000F(89)_SC24_SC24- CBR1000F(90-92) パン ヨーロピアン1100 (90-95)_SC26_SC26- ワルキューレ(96-)_SC34_SC34-1000001~ ワルキューレツアラー(99-)_SC34_SC34-1015001~、WR250X(08-16)_3D72/74/76/78/7A/7D/7F_DJ15J、VERSYS 650 ABS(15)_KLE650F_ Z750(07-10)_ZR750L_ZR750L-000001~、ジェンマ(08)_CJ47A_CJ47A-100001~ GSX400インパルス(95)_GK79A_GK79A-100001~ GSX400インパルス(96-98)_GK79A_GK79A-113895~ RF400R(93-)_GK78A_GK78A-100001~ RF400R/V(95-)_GK78A_GK78A-103307~ RF400R/V(96-)_GK78A_GK78A-106628~ SKYWAVE650(00-)_CP51A_CP51A-100001~ SKYWAVE650リミテッド(03)_CP51A_CP51A-103237~ SKYWAVE650LX(03-)_CP51A_CP51A-102546~ SKYWAVE650(07-08)_CP52A_CP52A-100019~ SKYWAVE650LX(07-09)_CP52A_CP52A-100029~ SKYWAVE650LX(12)_CP52A_CP52A-101546~ SKYWAVE650LX(13)_CP52A_CP52A-101684~ SKYWAVE650LX(14-16)_CP52A_CP52A-102117~ GSF750(96-)_GR7EA_GR7EA-100001~ HONDA、YAMAHA、KAWASAKI、SUZUKI ストリートセラミック

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0627020 1セット(2枚) CB750 2001-2003年式:フロントに使用

3. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 仕様
777-0627081 1セット(2枚) CB750 2001-2003年式:フロントに使用 フロント用

戻る ページ 1 次へ