ホンダ CB125T [125cc] ブレーキパッド SBS製
ホンダ CB125T [125cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合メーカー | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 777-0572000 | 1セット(2枚) | CB125T(84-)_JC06_JC06-1100001~ CB125T(88-)_JC06_JC06-1200001~ CB125T(91-01)_JC06_JC06-1400001~ フュ-ジョン250(86-)_MF02_MF02-1000001~ フュ-ジョン250(87-)_MF02_MF02-1100001~ フュ-ジョン250(88-92)_MF02_MF02-1200001~ フュ-ジョン250(93-95)_MF02_MF02-1400001~ フリ-ウェイ250 (89-92)_MF03_MF03-1000001~ VT250Fインテグラ(85-)_MC08_MC08-1119681~ NS250F/R(84-)_MC11_MC11-1000001~ エルシノア250(83-) GB250クラブマン (83-86)_MC10_MC10-1015018~ GB250クラブマン (87-89)_MC10_MC10-1100001~ 250T LAカスタム (83-)_MC07_MC07-1200003~ CBX250RS(83-)_MC10_MC10-1000011~ CB250RS-Z (81-)_MC02_MC02-1013001~ CB250Nスーパーホーク(84-87)_MC03_MC03-1000019~ VF400Fインテグラ(83-)_NC13_NC13-1026001~ NS400R(85-)_NC19_NC19-1000012~ GL400 (81-)_GL400_GL400-1023011~ GB400TT (85-)_NC20_NC20-1000041~ CBX400カスタム(83-) CBR400F/エンデュランス(83)_NC17_NC17-1014701~ CBR400F/F3(84-85)_NC17_NC17-1050011~ CB400Dスーパーホ-ク3 (80-)_NC04_NC04-1000019~ GL500 (81-)_GL500_GL500-1007008~ GB500TT (85-)_PC16_PC16-1000007~ CB750F (FB)(81)_RC04_RC04-1020001~ CB750F (FC)(82)_RC04_RC04-1036001~ CBX1000 (81-84)_SC060_CC-400001~ | HONDA | ストリートセラミック |
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 777-0572020 | 1セット(2枚) | VF400Fインテグラ 1984-1987年式:フロントに使用 |
戻る ページ 1 次へ