ホンダ CBF125 [125cc] 2012-14年式 ブレーキパッド DAYTONA(デイトナ)製

LALPCJ728F (中国生産)■モデル名:SDH125-51A

ホンダ CBF125 [125cc] 2012-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PCJ72 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo LALPCJ728F - ~ 排気量 124
タイヤ
80/100 - 18 47P TL 90/90 - 18 51P TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 1,955
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 130
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
1.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2014 LALPCJ728F ~ ネイキッド
中国・新大州Hondaで生産される125ccギヤ付きスポーツモデル。
FNo.LALPCJ728F-3031591

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
79814 1セット(2枚) セミメタルパッド NSR50('93~)(F) ホンダ 38

2. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.66(59)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97134 1個 シンタードパッド レブル(90~99)、CBX125Custom(93)、CBX125F(93~97)、APE100 TypeD(08)、NSF100(06~10)、XR100Motard(05~07)、NSR80(93~99)、NS-1(93~99)、NS50R(96~09)、NSR50(93~99)、NSRMini(00~09)、XR50Motard(05~07)、ドリーム50(97~99)、TZ50(90)、TZM50R(94~99)、TZR50(90~92)、TZR50R(93~99)、DR800S(90)、スカイウェイブ400 ※CK44A(07~08)、スカイウェイブ400タイプS ※CK44A(07~08)、スカイウェイブ400タイプS ABS ※CK45A(09~12)、スカイウェイブ400リミテッド ※CK44A(07~08)、スカイウェイブ400リミテッド ABS ※CK45A(09~12)、スカイウェイブ400リミテッド ABS ※CK45A(15~16)、スカイウェイブ250 ※CJ44A/CJ46A(07~09)、スカイウェイブ250SS ※CJ46A(08~12)、スカイウェイブ250タイプM ※CJ45A(07~12)、スカイウェイブ250タイプS ※CJ44A/CJ46A(07~11)、スカイウェイブ250タイプSベーシック ※CJ46A(09~12)、スカイウェイブ250リミテッド ※CJ44A/CJ46A(07~12)、バーグマン200(14~15)、Ninja250R(08~12)、Ninja250R(08~12)、Ninja250/ABS(13~16)、Ninja250/ABS(13~16)、Ninja250 SL(15)、Ninja250 SL(15)、Z250(13~14)、Z250(13~14)、Z250 ABS(15)、Z250 ABS(15)、エリミネーター125(01~07)、TIGER(08) 68253

3. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
72466 1個 Ninja250 SL 15 シンタードパッド カワサキ 40

4. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.77(44)

【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー
20120 1セット(2枚) CBX125 TZM50(F) ホンダ

5. ハイパーパッド 20120 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 20120 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:20120。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 タイプ 標準作業時間
20120 1個 パイパーパッド 0.5Hh

6. レッド パッド (F)NSR50 79814 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)NSR50 79814 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79814。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79814 1個

戻る ページ 1 次へ