ホンダ CBR600RR [600cc] 2021-23年式 ブレーキパッド DAYTONA(デイトナ)製

PC40 PGM-DSFI ABS ■STD

ホンダ CBR600RR [600cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-PC40 原動機型式 PC40E 並列4気筒 水冷
フレームNo PC40 - 1700001 ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,030
スプロケット
16 41 二次減速比 2.562
プラグ
SILMAR9C9 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2023 PC40 1700001 ~ 2020/9月
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
IMU(Inertial Measurement Unit)車体姿勢推定システム搭載。
全灯火器LED採用。
フルカラーTFT液晶メーター、エマージェンシーストップシグナル採用。
アシストスリッパークラッチ採用。クイックシフターオプション設定。
トラクションコントロール、スライドコントロール、ウィリーコントロール、コーナリングABSなど装備。
カラー設定
・グランプリレッド(トリコロール)

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79856 1セット(2枚) セミメタルパッド CBR600RR('07)(R) ホンダ

2. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.66(59)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97127 1個 シンタードパッド CBR1000RR(06~09)、CBR1000RR(12~14)、CBR1000RR SP(14)、CBR600RR(07~13)、GSX-R1000(09~11)、GSX-R1000(12~16)、GSX-R750(11)、GSX-R600(11)、ZX-10R(11~15)、ZX-10R ABS(11~16)、ZX-6R ABS(13~16) 74722

3. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
99849 1セット

4. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: 4.66(59)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
15202 1セット

5. アカPAD(F)CB1000R/CB1100RS DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アカPAD(F)CB1000R/CB1100RS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
99849 1個

6. ゴールデンパッドカイ(F)CB1100RS DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドカイ(F)CB1100RS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
15202 1個

7. レッド パッド (R)CBR600RR 79856 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (R)CBR600RR 79856 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79856。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79856 1個

戻る ページ 1 次へ