ホンダ VTR1000F ファイアーストーム [1000cc] 2001-06年式 ブレーキパッド DAYTONA(デイトナ)製

SC36 国内モデル ■モデル名:VTR1000F1/2/3

ホンダ VTR1000F ファイアーストーム [1000cc] 2001-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC36 原動機型式 SC36E V型2気筒 水冷
フレームNo SC36 - 1200001 ~ 排気量 995
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,050
スプロケット
16 41 二次減速比 2.560
プラグ
DPR8EVX-9 本数 2
全幅 720
チェーン
サイズ 525 リンク数 102 備考
全高 1,155
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 218
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯162+♯165
ケーブル長
クラッチ 107 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)720・(L)780
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
448
レベル
(mm)
130
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 SC36 1200001 ~ 2001/2月 マイナーチェンジ
Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)採用。燃料タンク16L→18Lへ、多機能デジタルメーター採用。
国内モデル専用仕様リアサス、サブタンク付フルアジャスタブル新採用、など。
カラー設定
・イタリアンレッド
2003 ~ 2006 SC36 1400001 ~ 2002/11月
カラー変更
・キャンディータヒチアンブルー
国内最終

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
79802 1セット(2枚) セミメタルパッド VTR1000F(R) ホンダ 38

2. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.66(59)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97121 1個 CB1300SF(03~14)、CB1300SF ABS(05~09)、CB1300SF ABS(10~13)、CB1300SF ABS(E package含む)(14~16)、CB1300SUPER BOLD'OR(05~11)、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(05~09)、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(10~13)、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(E package含む)(14~16)、CB1300SUPER TOURING ABS(10~11)、VT1300CR/CS/CX(10)、シャドウACE(96~00)、シャドウエアロ(98~01)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/EX/BLACK STYLE(10~14)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE ABS(10~13)、CB1100/EX/EX E Package/BLACK STYLE ABS(14~16)、VTR1000Fファイヤーストーム(97~02)、VTR1000SP-1(00~01)、VTR1000SP-2(02~05)、CB1000SF(92~97)、CB1000SF-T2(94~97)、CBR1000RR(04~05)、CRF1000L/DCT(16~17)、CBR954RR(02~03)、CBR929RR(00~01)、CBR900RRファイヤーブレード(92~97)、CBR900RRファイヤーブレード(98~99)、CB900ホーネット(01~05)、CB750(92~08)、INTEGRA(12)、NC700S ABS(12~13)、NC700S DCT ABS(12~13)、NC700X/DCT/LD/LD DCT ABS(12~13)、CBF600S(04)、CBR600F(92~94)、CBR600F(95~98)、CBR600F(99~01)、CBR600F sports(01~03)、CBR600RR(03~04)、CBR600RR(05~06)、ホーネット600(98~00)、ホーネット600S(00~01)、ホーネット600(98~00)、ホーネット600S(00~01)、CB400SFハイパーVTEC SPECIII(04~07)、CB400SFハイパーVTEC REVO(08~16)、CB400SFハイパーVTEC REVO ABS(08~13)、CB400SFハイパーVTEC REVO ABS(14~16)、CB400SUPER BOLD'OR(05~16)、CB400SUPER BOLD'OR REVO ABS(08~13)、CB400SUPER BOLD'OR ABS(14~16)、FZ1-N(10)、FZ1-N(12)、FZ-1/フェーザー(06)、FZ1-S(FZ-1 FAZER/3C3G)(08)、FZ1-S(3C3W)(09)、FZ1-S (FAZER/1C8A/1CAJ)(10~11)、FZ1-S (FAZER GT/1CAN)(11)、FZ1-S(12~14)、YZF-R1(04~06)、YZF-R1(07~14)、MT-09/TRA/ABS(14~17)、XSR900(16)、FZ8-N(11~15)、FZ8-S(FAZER8/ABS)(11~15)、MT-07/ABS(14~17)、FZ-6(07~08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、XJ6F(11~13)、XJ6F ABS(11~13)、XJ6N(11~13)、XJ6S(11~13)、XJ6S ABS(11)、YZF-R6(03~10)、YZF-R6S(06)、バンディット1250(07~11)、バンディット1250F(10~16)、バンディット1250S(07~16)、バンディット1200/S(06)、GSX-S1000/F(16~17)、SV1000/S(03~06)、V-STROM1000(02~08)、GSR750/ABS(11~15)、GSX-S750(17)、DL650 V-STROM/ABS(04~16)、DL650 V-STROM XT ABS(15~16)、VERSYS1000(12~16)、Z1000(07~09)、Z900RS(17)、Z750(07~10)、VERSYS ABS(16)、VULCAN S(16)、VULCAN S ABS(16) シンタードパッド CB1300SF(03~14)、CB1300SF ABS(05~09)、VT1300CR/CS/CX(10)、シャドウACE(96~00)、シャドウエアロ(98~01) 68278

3. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79785 1セット(2枚) セミメタルパッド VTR1000F、NC30(F) ホンダ

4. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様であっても、摩擦材の厚さでパッドの寿命が異なる場合があります。キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使われていたパッドによるコーティング化等)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー
72439 1個 CB1300 SUPER FOUR 2010-2012年式:リアに使用 シンタードパッド ホンダ

5. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.66(59)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97113 1個 シンタードパッド X-4(97~00)、X-4タイプLD(00~02)、VTR1000Fファイヤーストーム(97~02)、CB1000SF(92~97)、CB1000SF-T2(94~97)、CBR900RRファイヤーブレード(92~97)、CB900ホーネット(01~05)、RVF750R(94~96)、VFR750R(87)、NR750(92)、BROS650(88~90)、ホーネット600(98~00)、ホーネット600S(00~01)、BROS400(88~90)、CB400SF(97~98)、CB400SFバージョンS(96)、RVF400(94~01)、VFR400R(89~93)、NSR250R/SP(88~93)、NSR250R-SE/SP(90~93)< WF>、NSR250R/SP/SE(94~99)、ホーネット(96~07) 68255

6. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー
72428 1個 ホーネット 2000-2002年式:フロントに使用 シンタードパッド ホンダ

7. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.77(44)

【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
13803 1セット(2枚) NSR250 NC30(F) ホンダ 39

8. ハイパーパッド 13803 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 13803 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:13803。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 タイプ 標準作業時間
13803 1個 パイパーパッド 0.5Hh

9. レッド パッド (F)VTR1000F NC30 79785 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)VTR1000F NC30 79785 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79785。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79785 1個

10. レッド パッド (R)VTR1000F 79802 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (R)VTR1000F 79802 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79802。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79802 1個

戻る ページ 1 次へ