ホンダ シャドウ アメリカンクラシックエディション ACE [1100cc] 1995-97年式 ブレーキパッド ZCOO製

SC32 シャドウACE 輸入車(ホンダオブアメリカ)■モデル名:VT1100C2S/T

ホンダ シャドウ アメリカンクラシックエディション ACE [1100cc] 1995-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC32 原動機型式 SC32E V型2気筒 水冷
フレームNo SC32 - 1000001 ~ 排気量 1,099
タイヤ
120/90 - 18 65H TL 170/80 - 15 77H TL
バッテリー HYB16A-AB 全長 2,445
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 965
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 280
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,335 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1100 ブレーキ後 備考 チョーク:ジョイント迄770 スロットル:1030/1020
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
482
レベル
(mm)
151
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.30 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1997 SC32 ~ 1996/1月
燃料タンクのストライプに新パターン採用。
カラー追加
・アメリカンレッドと×パールグレイシャーホワイト(ツートン)
1995 ~ 1995 SC32 1000001 ~ アメリカンクラシックエディション
輸入車(ホンダオブアメリカ)
1995/3月
水冷OHC4サイクルV型2気筒。
φ41Fフォーク、極太スポーツホイール。
カラー設定
・パールロイヤルマゼンタ×パールグレイシャーホワイト(ツートン)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 8,398 税込9,238
0営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.68(25)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-N007 1個 VTR250 CB250 適合表 HONDA、SUZUKI、TRIUMPH 40

戻る ページ 1 次へ