ホンダ Dio110 [110cc] 2015-16年式 ブレーキパッド

JF58 国内モデル eSP PGM-FI

ホンダ Dio110 [110cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF58 原動機型式 JF58E 4st単気筒 空冷
フレームNo JF58 - 1000001 ~ 排気量 108
タイヤ
80/90 - 14 40P TL 90/90 - 14 46P TL
バッテリー GTZ6V 全長 1,870
スプロケット
二次減速比 3.750
プラグ
MR8C-9N 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
62.0±1.0 /
レベル
(mm)
79 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2016 JF58 1000001 ~ 1099999 2015/3月 フルモデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒 eSPエンジン搭載。
最高出力値従来モデル比約6%向上、アイドリングストップシステム採用。
新開発フレーム、3kg軽量化、大径14インチタイヤ、など。
カラー変更
・エグザルテッドブルーメタリック
・パールジャスミンホワイト
・フォースシルバーメタリック
・ポセイドンブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. アカPAD(F)DIO110/LEAD125 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アカPAD(F)DIO110/LEAD125 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
99847 1個

2. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.43(125)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー
A61-036HN 1セット(2枚) 06455-KVB-T01 Dio110 JF58、DunkAF74/AF78(F) ホンダ

3. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: 4.65(57)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
15200 1セット

4. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-183 1セット 06430-KPH-900 HONDA/NCX50E(14-16年式)F、HONDA/NSC110WH(15-17年式)F HONDA/NCX50E(14-16年式)F、HONDA/NSC110WH(15-17年式)F、HONDA/Scoopy 110i(12-17年式)F、HONDA/Click 125i(12-17年式)F、HONDA/NHX125(13-15年式)F

5. FINE ALLOY 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
3営業日後以内
RK JAPAN FINE ALLOY 55 PAD セミメタル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。純正パッド等に同梱されているSUSプレート等の付属品は使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な用途 適合車種
FA5 919 1個 ホンダ フロント Dio 110('19-'20)、DUNK('18-'19)、LEAD 125('18-'20)、LEAD 125 special('18-'20)

6. ゴールデンパッドX(F)DIO110 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドX(F)DIO110 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
15200 1個

7. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット
レビュー: 4.72(159)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
99847 1セット

戻る ページ 1 次へ