ホンダ CRM80 [80cc] 1994-01年式 ブレーキパッド

HD12 ■モデル名:CRM80R

ホンダ CRM80 [80cc] 1994-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HD12 原動機型式 HD08E 2st単気筒
フレームNo HD12 - 1100001 ~ 排気量 79
タイヤ
70/100 - 17 40P WT 90/90 - 14 46P WT
バッテリー バッテリーレス 全長 1,880
スプロケット
15 46 二次減速比 3.070
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 85
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
318
レベル
(mm)
132
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1996 HD12 1100001 ~ 1101064 CRM80R
ドッグレッグタイプレバー/ナックルガード新採用
1997 ~ 2001 HD12 1200001 ~ ツートンカラーシート新採用。
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

30件中 1件~30件

並び替え:

1. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79782 1セット(2枚) セミメタルパッド DRZ400/S、NS-1(R) スズキ

2. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
A61-001HN 1セット(2枚) 06435-GAA-405 NH50 メットインリード50 88~92(F) ホンダ 38

3. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97111 1個 シンタードパッド XR600R(91~94)、XR400Motard(05~07)、XR400Motard(08)、CR250R(89~92)、CRM250R(91~92)、CRM250R(93)、CRM250R(94~96)、CRM250AR(97~99)、XLR250R/バハ(91~94)、XR250(95~07)、XR250 MOTARD(03~07)、XR250バハ(95~04)、XR250R(95~96)、SL230(97~04)、XR230(05~09)、XR230モタード(09)、CR125R(87~92)、CR125R(00~01)、APE100 TypeD(08)、NSF100(06~10)、XR100Motard(05~07)、リード90(88~97)、ジョーカー90(96~00)、CR85R/II(07)、CRM80(93~99)、NSR80(87~92)、NSR80(93~99)、APE50 TypeD(09)、CRM50(93~99)、NS-1(91~92)、NS-1(93~99)、NSR50(87~92)、NSR50(93~99)、NSRMini(00~09)、XR50Motard(05~07)、ドリーム50(97~99)、ジョーカー50(96~99)、リード(88~97)、DRZ400/S(00~08)、DRZ400SM(05~08)、DRZ400SMZ(07)、RM250(98~99)、RM250(03~08)、RMX250S(96~99)、250SB(02~04)、RM125(07~08)、D-トラッカー(98~05)、D-トラッカー(06~07)、D-トラッカーX(08~16)、KLX250(98~07)、KLX250(08~16)、KX250(95~98)、KX250(03~04)、KX250(05~08)、KX125(95~98)、KX125(03~04)、KX125(05~08) 68236

4. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79826 1セット(2枚) セミメタルパッド マグナ50、ジェベル(F) ホンダ

5. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97150 1個 シンタードパッド CRM80(93~99)、CRM50(93~99)、マグナ50(95~01)、ジェベル200(93~94)、ジェベル200(95~96)、ジェベル125(93~94)、ジェベル125(95~00)、Z125PRO(16)、D-トラッカー(KLX125DAF)(10~15)、KLX125(10~16)、エリミネーター125(98~00)、KSR-110(03~13)、KX65(00~16) 68265

6. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー 適合車種 タイプ
777-0100000 1セット(2枚) CB50(80-83)、CRM50 (88-92)、CRM50 (93-)、マグナ50(97-)、MB50(79)、CRM80 (88-92)、CRM80 (93-)、CR80R (86-87) HONDA、KAWASAKI、SUZUKI CB50(80-83)_AC02_AC02-1000007~ CRM50 (88-92)_AD10_AD10-1000001~ CRM50 (93-)_AD13_AD13-1000001~ マグナ50(95-96)_AC13_AC13-1000010~ マグナ50(97-)_AC13_AC13-1100001~ MB50(79)_AC01_AC01-1000037~ CRM80 (88-92)_HD11_HD11-1000001~ CRM80 (93-)_HD12_HD12-1000001~ CR80R (86-87)_HE04_HE04-1300005~、エリミネーター125(98-99)_BN125A_BN125A-000001~ エリミネーター125(00)_BN125A_BN125A-A00001~、RA125(84-)_SF13A_SF13A-102006~ SX125R(85-)_SF41B_SF41B-100001~ SX125R(88-)_SF41B_SF41B-101669~ ジェベル125(93-)_SF44A_SF44A-100001~ DF125E(97-)_SF44A_SF44A-109849~ SX200R(85-)_SH41A_SH41A-100001~ SX200R(88-)_SH41A_SH41A-102550~ ジェベル200(93-04)_SH42A_SH42A-100001~ ジェベル200(05-)_SH42A_SH42A-121665~ DF200EV(97-)_SH42A_SH42A-109911~ RH250(84-)_SJ11B_SJ11B-100001~ RH250(88-)_SJ11C_SJ11C-102348~ ストリートセラミック

7. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0604077 1セット(2枚) SL230 1999-2003年式:リアに使用

8. ノンフェードディスクパッド KITACO

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
KITACO ノンフェードディスクパッド 1セット(2個)
レビュー: 4.72(29)

【特長】ストリート用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 材質 タイプ 主な適合車種 適合メーカー
770-1041100 1セット(2個) ノンアスベスト材 PH-3 NS-1 1991-1992年式:リアに使用 ホンダ

9. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-144/2JL 1セット 06435-GAA-405 SL230 1999-2003年式:リアに使用 HONDA/CB50(97年式)R、HONDA/CB50R(04年式)R、HONDA/CRM50(88-92年式)R、HONDA/CRM50(93年式)R、HONDA/CRM50(94-97年式)R、HONDA/NH50(94年式)F、HONDA/NH50(88-92年式)F、HONDA/NSB50(91年式)R、HONDA/NSB50(93-97年式)R、HONDA/NSR50(88-92年式)R、HONDA/CRM50(93年式)R、HONDA/CRM50(94-97年式)R、HONDA/NH50(94年式)F、HONDA/NH50(88-92年式)F、HONDA/NSB50(91年式)R、HONDA/NSB50(93-97年式)R、HONDA/NSR50(88-92年式)R、HONDA/NSR50(93-99年式)R、HONDA/NSR50(87年式)R、HONDA/NSR50(04年式)R、HONDA/SRX50(96-97年式)F、HONDA/SRX50(98年式)F、HONDA/XR50M(05-07年式)R、HONDA/XZ50(09-16年式)R、HONDA/CRM75(90年式)R、HONDA/NS-1(92年式)R、HONDA/CRM80(89年式)R、HONDA/CRM80(93-97年式)R、HONDA/NSR80(88-92年式)R、HONDA/NSR80(93-99年式)R、HONDA/NSR80R(87年式)R、HONDA/NH90(88-92年式)F、HONDA/NH90(90年式)F、HONDA/SRX90(96年式)F、HONDA/NSF100(06-14年式)R、HONDA/XR100(05-08年式)R、HONDA/XZ100(09-16年式)R、HONDA/CRF230L(08-15年式)R、HONDA/CRF230M(09年式)R、HONDA/SL230(98年式)R、HONDA/SL230(97年式)R、HONDA/SL230(99-04年式)R、HONDA/XR230(05-10年式)R、HONDA/XR440R(00年式)R、HONDA/XR440R(01-03年式)R、HONDA/XR600R(91-92年式)R、SUZUKI/RM125(06年式)R、SUZUKI/RM250(06年式)R、YAMAHA/WR125(98年式)R、KAWASAKI/KLX250(08-15年式)R、KAWASAKI/KLX250(16年式)R、KAWASAKI/KLX250(09-10年式)R、KAWASAKI/KLX250(12-15年式)R、KAWASAKI/KLX250S(11-13年式)R、KAWASAKI/KLX250S(14-15年式)R、DAELIM/Besbi 125(08-13年式)F、GAS GAS/EC125(03-09年式)R、GAS GAS/EC125(01-02年式)R、GAS GAS/MC125(03年式)R、GAS GAS/MX125(05-08年式)R、GAS GAS/EC200(00-09年式)R、GAS GAS/MC250(00-01年式)R、GAS GAS/MX250(04-08年式)R、GAS GAS/EC300(01-09年式)R、GAS GAS/450 Fse(03年式)R、GAS GAS/EC450(09年式)R、GAS GAS/FSE450(05-08年式)R、JINCHENG/JC125(97年式)F、KYMCO/Cobra Cross(00-06年式)F、KYMCO/Cobra Racer(00-06年式)F、KYMCO/CX50 Super(94-97年式)F、KYMCO/K 12 Sport 50 (SE10CA)(95-00年式)F、KYMCO/KB 50 (SE10CA)(95-00年式)F、KYMCO/Looping 50(98年式)F、KYMCO/Scout 50(95年式)F、KYMCO/Sniper 50(93年式)F、KYMCO/Sniper 50 DD(94-96年式)F、KYMCO/Top boy 50(97-05年式)F、KYMCO/ZX 12(06年式)F、KYMCO/ZX 50(02-06年式)F、KYMCO/KB100(97-00年式)F、KYMCO/Top Boy 100(97年式)F、MOTOR UNION/JC125(98年式)F、PEUGEOT/SV50(93年式)F、PEUGEOT/SV80(94年式)F、PEUGEOT/SV80(93年式)F、PEUGEOT/SV125(96年式)F、PEUGEOT/SV125(93年式)F、TM/250(01-02年式)R

10. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-120 1セット 06455-GBZ-006 HONDA/CB50(80-83年式)F、HONDA/CRM50(88-92年式)F、HONDA/CRM50(94-97年式)F、HONDA/MB5(80-82年式)F、HONDA/MB50S(80年式)F HONDA/CB50(80-83年式)F、HONDA/CRM50(88-92年式)F、HONDA/CRM50(94-97年式)F、HONDA/MB5(80-82年式)F、HONDA/MB50S(80年式)F、HONDA/MBX50(80-82年式)F、HONDA/MBX50Z(80年式)F、HONDA/MG50(95-07年式)F、HONDA/MRX50(88年式)F、HONDA/CR80R(86-91年式)F、HONDA/CR80R(92-00年式)F、HONDA/CRM80(88年式)F、HONDA/CRM80(90-92年式)F、HONDA/CRM80(93-97年式)F、HONDA/MBX80(85年式)F、HONDA/CBX125(82年式)F、HONDA/CG125(04-08年式)F、HONDA/CG150(04-05年式)F、HONDA/DF200E(98-00年式)F、HONDA/ATC250R(81年式)F、SUZUKI/RM65(03-05年式)R、SUZUKI/DR125(86-88年式)F、SUZUKI/DR125E(94-95年式)F、SUZUKI/DR125S(86-93年式)F、SUZUKI/DR125SE(87年式)F、SUZUKI/DR125SE(93-01年式)F、SUZUKI/GX125R(88年式)F、SUZUKI/RA125(86年式)F、SUZUKI/RH125(86-87年式)F、SUZUKI/SP125(86-88年式)F、SUZUKI/SX125R(85-91年式)F、SUZUKI/TS125X(85-88年式)F、SUZUKI/DR200(86-88年式)F、SUZUKI/DR200SE(93-13年式)F、SUZUKI/SP200(86-88年式)F、SUZUKI/SX200R(85-91年式)F、SUZUKI/DR250(85年式)F、SUZUKI/DR250(85年式)F、SUZUKI/DR250S(84-87年式)F、SUZUKI/LT-F250(02-06年式)F、SUZUKI/SP250(85年式)F、SUZUKI/TS250X(84-89年式)F、SUZUKI/LT-A400(02-07年式)F、SUZUKI/LT-A400F(02-05年式)F、SUZUKI/LT-F400(02-07年式)F、SUZUKI/LT-F400F(02-05年式)F、SUZUKI/LT-A500F(02年式)F、SUZUKI/LT-A500F(03年式)F、SUZUKI/LT-F500F(03年式)F、YAMAHA/YFM125R(11-15年式)F、YAMAHA/YFS200(03-06年式)F、YAMAHA/YFS200SE(06年式)F、YAMAHA/YFM250B(07-10年式)F、YAMAHA/YFM250B(05-06年式)F、YAMAHA/YFM250X(00-04年式)F、YAMAHA/YFM250XH(01-03年式)F、YAMAHA/YFM25B(07-08年式)F、YAMAHA/YFM25B(09年式)F、YAMAHA/YFM25B(06年式)F、YAMAHA/YFM25X(04年式)F、YAMAHA/YFM350AN(04-06年式)F、YAMAHA/YFM350D(14年式)F、YAMAHA/YFM350DH(14年式)F、YAMAHA/YFM350FA(04-06年式)F、YAMAHA/YFM350FAH(04年式)F、YAMAHA/YFM350FG(07-10年式)F、YAMAHA/YFM350FGI(07-10年式)F、YAMAHA/YFM350FH(99年式)F、YAMAHA/YFM350FWB(99年式)F、YAMAHA/YFM350FX(02-03年式)F、YAMAHA/YFM350G(07-10年式)F、YAMAHA/YFM350T(14年式)F、YAMAHA/YFM350U(99年式)F、YAMAHA/YFM350X(06-09年式)F、YAMAHA/YFM350X(89-01年式)F、YAMAHA/YFM35A(04年式)F、YAMAHA/YFM35BA(05-06年式)F、YAMAHA/YFM35FA(04-05年式)F、YAMAHA/YFM35FA(06年式)F、YAMAHA/YFM35FAH(04-06年式)F、YAMAHA/YFM35FG(07-09年式)F、YAMAHA/YFM35FG(09年式)F、YAMAHA/YFM35FG(09-13年式)F、YAMAHA/YFM35FGH(10-12年式)F、YAMAHA/YFM35FGI(10年式)F、YAMAHA/YFM35FGI(11年式)F、YAMAHA/YFM35FGI(07-09年式)F、YAMAHA/YFM35FGI(09年式)F、YAMAHA/YFM35FGIH(07-10年式)F、YAMAHA/YFM35FGIH(11年式)F、YAMAHA/YFM35FX(95-01年式)F、YAMAHA/YFM35FX(04-05年式)F、YAMAHA/YFM35G(07-09年式)F、YAMAHA/YFM35G(09-11年式)F、YAMAHA/YFM35X(08-09年式)F、YAMAHA/YFZ350(90-01年式)F、YAMAHA/YFZ350X(89-98年式)F、YAMAHA/YFM400(02年式)F、YAMAHA/YFM400A(04年式)F、YAMAHA/YFM400A(00-01年式)F、YAMAHA/YFM400A(03年式)F、YAMAHA/YFM400F(04年式)F、YAMAHA/YFM400F(05-06年式)F、YAMAHA/YFM400F(00年式)F、YAMAHA/YFM400F(02年式)F、YAMAHA/YFM400FA(00-01年式)F、YAMAHA/YFM400FA(03年式)F、YAMAHA/YFM400FA(04年式)F、YAMAHA/YFM400FA(05-06年式)F、YAMAHA/YFM400FAH(04年式)F、YAMAHA/YFM400FAH(05-06年式)F、YAMAHA/YFM400FAH(00-01年式)F、YAMAHA/YFM400FAH(03年式)F、YAMAHA/YFM400FB(10-13年式)F、YAMAHA/YFM400FB(07-09年式)F、YAMAHA/YFM400FBE(07年式)F、YAMAHA/YFM400FBH(07-08年式)F、YAMAHA/YFM400FBH(09-13年式)F、YAMAHA/YFM400FG(07-08年式)F、YAMAHA/YFM400FG(07年式)F、YAMAHA/YFM400FH(02年式)F、YAMAHA/YFM400FH(00年式)F、YAMAHA/YFM400FHA(02年式)F、YAMAHA/YFM400FP(03-04年式)F、YAMAHA/YFM400FW(02年式)F、YAMAHA/YFM400FW(99年式)F、YAMAHA/YFM400FWAH(00年式)F、YAMAHA/YFM400FWB(00-01年式)F、YAMAHA/YFM400FWN(00年式)F、YAMAHA/YFM400FWN(01年式)F、YAMAHA/YFM400FWNH(00-01年式)F、YAMAHA/YFM400H(02年式)F、YAMAHA/YFM400N(00-03年式)F、YAMAHA/YFM400NH(01年式)F、YAMAHA/YFM450D(14年式)F、YAMAHA/YFM450DA(14年式)F、YAMAHA/YFM450FA(03-06年式)F、YAMAHA/YFM450FG(07-09年式)F、YAMAHA/YFM450FGI(10年式)F、YAMAHA/YFM450FX(06-10年式)F、YAMAHA/YFM450P(14年式)F、YAMAHA/YFM45FA(04-06年式)F、YAMAHA/YFM45FAH(04-06年式)F、YAMAHA/YFM45FG(07-08年式)F、YAMAHA/YFM45FG(09-13年式)F、YAMAHA/YFM45FGH(10-12年式)F、YAMAHA/YFM45FGH(07年式)F、YAMAHA/YFM45FGP(11-13年式)F、YAMAHA/YFM45FGPH(11-12年式)F、YAMAHA/YFM45FX(08-10年式)F、YAMAHA/YFM45FX(06年式)F、YAMAHA/YFM45PH(14年式)F、YAMAHA/YFZ45(12-13年式)F、KAWASAKI/KX65(00-17年式)R、KAWASAKI/KX65(09年式)R、KAWASAKI/KL110(03-13年式)R、KAWASAKI/KL110(14-15年式)R、KAWASAKI/BN125(98-00年式)F、KAWASAKI/BR125(16年式)R、KAWASAKI/BR125J(17年式)R、KAWASAKI/KLX125(10-14年式)R、KAWASAKI/KLX150(16-17年式)R、KAWASAKI/KVF300(99-01年式)F、KAWASAKI/KVF300(99-02年式)F、KAWASAKI/KVF360(03-09年式)F、KAWASAKI/KVF360(03-05年式)F、KAWASAKI/KVF360(06-13年式)F、KAWASAKI/KVF360(06-10年式)F、KAWASAKI/KVF360(10-11年式)F、KAWASAKI/KVF400(98-02年式)F、KAWASAKI/KVF400(97-02年式)F、DAELIM/Cordi 50(05-09年式)F、DAELIM/GZ50(01-04年式)F、DAELIM/SE 50R(05-06年式)F、DAELIM/Tapo Message 50(04年式)F、DAELIM/AS100(98-01年式)F、DAELIM/DELFINO(00-04年式)F、DAELIM/OTELLO 100(00-01年式)F、DAELIM/Altino 125(01-04年式)F、DAELIM/Altino 125ES(01-04年式)F、DAELIM/History 125(01-08年式)F&R、DAELIM/NS 125 DLX/III Trans Eagle(01-07年式)F&R、DAELIM/Otello 125 DLX(00-02年式)F、DAELIM/S1-125(06-10年式)R、DAELIM/S2-125Fi(07-13年式)R、DAELIM/SL125 Otello Fi(07-09年式)R、DAELIM/SQ125 S2(07-09年式)R、HUSQVARNA/WMX125(92年式)R、HUSQVARNA/WXC125(94年式)R、HUSQVARNA/WXE125(92-94年式)R、HUSQVARNA/WMX250(92年式)R、HUSQVARNA/WXC250(93-94年式)R、HUSQVARNA/WXE250(92-94年式)R、HUSQVARNA/WXE260(92年式)R、HUSQVARNA/WMX350(92年式)R、HUSQVARNA/WXC350(93-94年式)R、HUSQVARNA/WXE350(94年式)R、HUSQVARNA/WXC360(94年式)R、HUSQVARNA/WXC360(93年式)R、HUSQVARNA/WXE360(94-95年式)R、HUSQVARNA/WEX610(92年式)R、HUSQVARNA/WMX610(92年式)R、HYOSUNG/TE400(05-06年式)F、HYOSUNG/TE450(07-15年式)F、POLARIS/Trail Boss 4X4 250(87年式)F、SACHS/Mad Ass 50(09年式)R、SACHS/Mad Ass 125(10-11年式)R、SANYANG(SYM)/Quadlander 600(06-07年式)F、United Motors/MTX450(06年式)F&R

11. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-144/2 1セット 06435-GAA-405 HONDA/CB50(97年式)R、HONDA/CB50R(04年式)R、HONDA/CRM50(88-92年式)R、HONDA/CRM50(93年式)R、HONDA/CRM50(94-97年式)R、HONDA/NH50(94年式)F HONDA/CB50(97年式)R、HONDA/CB50R(04年式)R、HONDA/CRM50(88-92年式)R、HONDA/CRM50(93年式)R、HONDA/CRM50(94-97年式)R、HONDA/NH50(94年式)F、HONDA/NH50(88-92年式)F、HONDA/NSB50(91年式)R、HONDA/NSB50(93-97年式)R、HONDA/NSR50(88-92年式)R、HONDA/NSR50(93-99年式)R、HONDA/NSR50(87年式)R、HONDA/NSR50(04年式)R、HONDA/SRX50(96-97年式)F、HONDA/SRX50(98年式)F、HONDA/XR50M(05-07年式)R、HONDA/XZ50(09-16年式)R、HONDA/CRM75(90年式)R、HONDA/NS-1(92年式)R、HONDA/CRM80(89年式)R、HONDA/CRM80(93-97年式)R、HONDA/NSR80(88-92年式)R、HONDA/NSR80(93-99年式)R、HONDA/NSR80R(87年式)R、HONDA/NH90(88-92年式)F、HONDA/NH90(90年式)F、HONDA/SRX90(96年式)F、HONDA/NSF100(06-14年式)R、HONDA/XR100(05-08年式)R、HONDA/XZ100(09-16年式)R、HONDA/CRF230L(08-15年式)R、HONDA/CRF230M(09年式)R、HONDA/SL230(98年式)R、HONDA/SL230(97年式)R、HONDA/SL230(99-04年式)R、HONDA/XR230(05-10年式)R、HONDA/XR440R(00年式)R、HONDA/XR440R(01-03年式)R、HONDA/XR600R(91-92年式)R、SUZUKI/RM125(06年式)R、SUZUKI/RM250(06年式)R、YAMAHA/WR125(98年式)R、KAWASAKI/KLX250(08-15年式)R、KAWASAKI/KLX250(16年式)R、KAWASAKI/KLX250(09-10年式)R、KAWASAKI/KLX250(12-15年式)R、KAWASAKI/KLX250S(11-13年式)R、KAWASAKI/KLX250S(14-15年式)R、DAELIM/Besbi 125(08-13年式)F、GAS GAS/EC125(03-09年式)R、GAS GAS/EC125(01-02年式)R、GAS GAS/MC125(03年式)R、GAS GAS/MX125(05-08年式)R、GAS GAS/EC200(00-09年式)R、GAS GAS/MC250(00-01年式)R、GAS GAS/MX250(04-08年式)R、GAS GAS/EC300(01-09年式)R、GAS GAS/450 Fse(03年式)R、GAS GAS/EC450(09年式)R、GAS GAS/FSE450(05-08年式)R、JINCHENG/JC125(97年式)F、KYMCO/Cobra Cross(00-06年式)F、KYMCO/Cobra Racer(00-06年式)F、KYMCO/CX50 Super(94-97年式)F、KYMCO/K 12 Sport 50 (SE10CA)(95-00年式)F、KYMCO/KB 50 (SE10CA)(95-00年式)F、KYMCO/Looping 50(98年式)F、KYMCO/Scout 50(95年式)F、KYMCO/Sniper 50(93年式)F、KYMCO/Sniper 50 DD(94-96年式)F、KYMCO/Top boy 50(97-05年式)F、KYMCO/ZX 12(06年式)F、KYMCO/ZX 50(02-06年式)F、KYMCO/KB100(97-00年式)F、KYMCO/Top Boy 100(97年式)F、MOTOR UNION/JC125(98年式)F、PEUGEOT/SV50(93年式)F、PEUGEOT/SV80(94年式)F、PEUGEOT/SV80(93年式)F、PEUGEOT/SV125(96年式)F、PEUGEOT/SV125(93年式)F、TM/250(01-02年式)R

12. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2314-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

13. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2314-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

14. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0604070 1セット(2枚) SL230 1999-2003年式:リアに使用

15. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0536070 1セット(2枚) DF200E 1999-2002年式:フロントに使用

16. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
4営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 804 1セット KM144 スーパーXR250'95~'02(R)、CRM250AR(R) ジョーカー 1996-1999年式:フロントに使用 ホンダ

17. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 823 1セット KM120 (HONDA)CRM50/80~'99
(SUZUKI)ジェベル125/200'93~'00
CRM50 1993-2001年式:フロントに使用 ホンダ、スズキ

18. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,990 税込4,389
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2408-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

19. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2408-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

20. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,390 税込3,729
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2408-XC 1セット [XC7 MX] オフロード シンタードパッド

21. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー
72456 1個 ジョーカー90 1996-1999年式:フロントに使用 シンタードパッド ホンダ

22. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー
72433 1個 KLX125 2010-2016年式:リアに使用 シンタードパッド カワサキ

23. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.77(44)

【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
13753 1セット(2枚) NSR50 SL230(R) ホンダ 39

24. ハイパーパッド 13753 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 13753 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:13753。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。適合情報:ホンダ[HONDA] NS-1 91-99。カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER X [ディートラッカーX] 08-16。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 タイプ 標準作業時間
13753 1個 パイパーパッド 0.5H

25. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB250EF 1セット Eco Friction 【ホンダ】シルバーウイング 600 (ハンドブレーキ) ”01~”(F)、CRF 150 R / Ⅱ ”08~”(F)、CRM 80 ”93~99”(F)、CRM50 ”93~99”(F)、マグナ50 ”95~07”(F)、【スズキ】ジェベル 200 ”93~96”(F)、DF 125 E ”97~00”(F)、ジェベル 125 ”93~00”(F)、【カワサキ】D トラッカー 125 ”10~14”(R)、KLX 125 ”10~14”(R)、エリミネーター 125 ”98~00”(F)、KSR 110 ”03~13”(R)

26. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別)    
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-120JL 1セット 06455-GBZ-006 HONDA/CB50(80-83年式)F、HONDA/CRM50(88-92年式)F HONDA/CB50(80-83年式)F、HONDA/CRM50(88-92年式)F、HONDA/CRM50(94-97年式)F、HONDA/MB5(80-82年式)F、HONDA/MB50S(80年式)F、HONDA/MBX50(80-82年式)F、HONDA/MBX50Z(80年式)F、HONDA/MG50(95-07年式)F、HONDA/MRX50(88年式)F、HONDA/CR80R(86-91年式)F、HONDA/CR80R(92-00年式)F、HONDA/CRM80(88年式)F、HONDA/CRM80(90-92年式)F、HONDA/CRM80(93-97年式)F、HONDA/MBX80(85年式)F、HONDA/CBX125(82年式)F、HONDA/CG125(04-08年式)F、HONDA/CG150(04-05年式)F、HONDA/DF200E(98-00年式)F、HONDA/ATC250R(81年式)F、SUZUKI/RM65(03-05年式)R、SUZUKI/DR125(86-88年式)F、SUZUKI/DR125E(94-95年式)F、SUZUKI/DR125S(86-93年式)F、SUZUKI/DR125SE(87年式)F、SUZUKI/DR125SE(93-01年式)F、SUZUKI/GX125R(88年式)F、SUZUKI/RA125(86年式)F、SUZUKI/RH125(86-87年式)F、SUZUKI/SP125(86-88年式)F、SUZUKI/SX125R(85-91年式)F、SUZUKI/TS125X(85-88年式)F、SUZUKI/DR200(86-88年式)F、SUZUKI/DR200SE(93-13年式)F、SUZUKI/SP200(86-88年式)F、SUZUKI/SX200R(85-91年式)F、SUZUKI/DR250(85年式)F、SUZUKI/DR250S(84-87年式)F、SUZUKI/LT-F250(02-06年式)F、SUZUKI/SP250(85年式)F、SUZUKI/TS250X(84-89年式)F、SUZUKI/LT-A400(02-07年式)F、SUZUKI/LT-A400F(02-05年式)F、SUZUKI/LT-F400(02-07年式)F、SUZUKI/LT-F400F(02-05年式)F、SUZUKI/LT-A500F(02年式)F、SUZUKI/LT-A500F(03年式)F、SUZUKI/LT-F500F(03年式)F、YAMAHA/YFM125R(11-15年式)F、YAMAHA/YFS200(03-06年式)F、YAMAHA/YFS200SE(06年式)F、YAMAHA/YFM250B(07-10年式)F、YAMAHA/YFM250B(05-06年式)F、YAMAHA/YFM250X(00-04年式)F、YAMAHA/YFM250XH(01-03年式)F、YAMAHA/YFM25B(07-08年式)F、YAMAHA/YFM25B(09年式)F、YAMAHA/YFM25B(06年式)F、YAMAHA/YFM25X(04年式)F、YAMAHA/YFM350AN(04-06年式)F、YAMAHA/YFM350D(14年式)F、YAMAHA/YFM350DH(14年式)F、YAMAHA/YFM350FA(04-06年式)F、YAMAHA/YFM350FAH(04年式)F、YAMAHA/YFM350FG(07-10年式)F、YAMAHA/YFM350FGI(07-10年式)F、YAMAHA/YFM350FH(99年式)F、YAMAHA/YFM350FWB(99年式)F、YAMAHA/YFM350FX(02-03年式)F、YAMAHA/YFM350G(07-10年式)F、YAMAHA/YFM350T(14年式)F、YAMAHA/YFM350U(99年式)F、YAMAHA/YFM350X(06-09年式)F、YAMAHA/YFM350X(89-01年式)F、YAMAHA/YFM35A(04年式)F、YAMAHA/YFM35BA(05-06年式)F、YAMAHA/YFM35FA(04-05年式)F、YAMAHA/YFM35FA(06年式)F、YAMAHA/YFM35FAH(04-06年式)F、YAMAHA/YFM35FG(07-09年式)F、YAMAHA/YFM35FG(09年式)F、YAMAHA/YFM35FG(09-13年式)F、YAMAHA/YFM35FGH(10-12年式)F、YAMAHA/YFM35FGI(10年式)F、YAMAHA/YFM35FGI(11年式)F、YAMAHA/YFM35FGI(07-09年式)F、YAMAHA/YFM35FGI(09年式)F、YAMAHA/YFM35FGIH(07-10年式)F、YAMAHA/YFM35FGIH(11年式)F、YAMAHA/YFM35FX(95-01年式)F、YAMAHA/YFM35FX(04-05年式)F、YAMAHA/YFM35G(07-09年式)F、YAMAHA/YFM35G(09-11年式)F、YAMAHA/YFM35X(08-09年式)F、YAMAHA/YFZ350(90-01年式)F、YAMAHA/YFZ350X(89-98年式)F、YAMAHA/YFM400(02年式)F、YAMAHA/YFM400A(04年式)F、YAMAHA/YFM400A(00-01年式)F、YAMAHA/YFM400A(03年式)F、YAMAHA/YFM400F(04年式)F、YAMAHA/YFM400F(05-06年式)F、YAMAHA/YFM400F(00年式)F、YAMAHA/YFM400F(02年式)F、YAMAHA/YFM400FA(00-01年式)F、YAMAHA/YFM400FA(03年式)F、YAMAHA/YFM400FA(04年式)F、YAMAHA/YFM400FA(05-06年式)F、YAMAHA/YFM400FAH(04年式)F、YAMAHA/YFM400FAH(05-06年式)F、YAMAHA/YFM400FAH(00-01年式)F、YAMAHA/YFM400FAH(03年式)F、YAMAHA/YFM400FB(10-13年式)F、YAMAHA/YFM400FB(07-09年式)F、YAMAHA/YFM400FBE(07年式)F、YAMAHA/YFM400FBH(07-08年式)F、YAMAHA/YFM400FBH(09-13年式)F、YAMAHA/YFM400FG(07-08年式)F、YAMAHA/YFM400FG(07年式)F、YAMAHA/YFM400FH(02年式)F、YAMAHA/YFM400FH(00年式)F、YAMAHA/YFM400FHA(02年式)F、YAMAHA/YFM400FP(03-04年式)F、YAMAHA/YFM400FW(02年式)F、YAMAHA/YFM400FW(99年式)F、YAMAHA/YFM400FWAH(00年式)F、YAMAHA/YFM400FWB(00-01年式)F、YAMAHA/YFM400FWN(00年式)F、YAMAHA/YFM400FWN(01年式)F、YAMAHA/YFM400FWNH(00-01年式)F、YAMAHA/YFM400H(02年式)F、YAMAHA/YFM400N(00-03年式)F、YAMAHA/YFM400NH(01年式)F、YAMAHA/YFM450D(14年式)F、YAMAHA/YFM450DA(14年式)F、YAMAHA/YFM450FA(03-06年式)F、YAMAHA/YFM450FG(07-09年式)F、YAMAHA/YFM450FGI(10年式)F、YAMAHA/YFM450FX(06-10年式)F、YAMAHA/YFM450P(14年式)F、YAMAHA/YFM45FA(04-06年式)F、YAMAHA/YFM45FAH(04-06年式)F、YAMAHA/YFM45FG(07-08年式)F、YAMAHA/YFM45FG(09-13年式)F、YAMAHA/YFM45FGH(10-12年式)F、YAMAHA/YFM45FGH(07年式)F、YAMAHA/YFM45FGP(11-13年式)F、YAMAHA/YFM45FGPH(11-12年式)F、YAMAHA/YFM45FX(08-10年式)F、YAMAHA/YFM45FX(06年式)F、YAMAHA/YFM45PH(14年式)F、YAMAHA/YFZ45(12-13年式)F、KAWASAKI/KX65(00-17年式)R、KAWASAKI/KX65(09年式)R、KAWASAKI/KL110(03-13年式)R、KAWASAKI/KL110(14-15年式)R、KAWASAKI/BN125(98-00年式)F、KAWASAKI/BR125(16年式)R、KAWASAKI/BR125J(17年式)R、KAWASAKI/KLX125(10-14年式)R、KAWASAKI/KLX150(16-17年式)R、KAWASAKI/KVF300(99-01年式)F、KAWASAKI/KVF300(99-02年式)F、KAWASAKI/KVF360(03-09年式)F、KAWASAKI/KVF360(03-05年式)F、KAWASAKI/KVF360(06-13年式)F、KAWASAKI/KVF360(06-10年式)F、KAWASAKI/KVF360(10-11年式)F、KAWASAKI/KVF400(98-02年式)F、KAWASAKI/KVF400(97-02年式)F、DAELIM/Cordi 50(05-09年式)F、DAELIM/GZ50(01-04年式)F、DAELIM/SE 50R(05-06年式)F、DAELIM/Tapo Message 50(04年式)F、DAELIM/AS100(98-01年式)F、DAELIM/DELFINO(00-04年式)F、DAELIM/OTELLO 100(00-01年式)F、DAELIM/Altino 125(01-04年式)F、DAELIM/Altino 125ES(01-04年式)F、DAELIM/History 125(01-08年式)F&R、DAELIM/NS 125 DLX/III Trans Eagle(01-07年式)F&R、DAELIM/Otello 125 DLX(00-02年式)F、DAELIM/S1-125(06-10年式)R、DAELIM/S2-125Fi(07-13年式)R、DAELIM/SL125 Otello Fi(07-09年式)R、DAELIM/SQ125 S2(07-09年式)R、HUSQVARNA/WMX125(92年式)R、HUSQVARNA/WXC125(94年式)R、HUSQVARNA/WXE125(92-94年式)R、HUSQVARNA/WMX250(92年式)R、HUSQVARNA/WXC250(93-94年式)R、HUSQVARNA/WXE250(92-94年式)R、HUSQVARNA/WXE260(92年式)R、HUSQVARNA/WMX350(92年式)R、HUSQVARNA/WXC350(93-94年式)R、HUSQVARNA/WXE350(94年式)R、HUSQVARNA/WXC360(94年式)R、HUSQVARNA/WXC360(93年式)R、HUSQVARNA/WXE360(94-95年式)R、HUSQVARNA/WEX610(92年式)R、HUSQVARNA/WMX610(92年式)R、HYOSUNG/TE400(05-06年式)F、HYOSUNG/TE450(07-15年式)F、POLARIS/Trail Boss 4X4 250(87年式)F、SACHS/Mad Ass 50(09年式)R、SACHS/Mad Ass 125(10-11年式)R、SANYANG(SYM)/Quadlander 600(06-07年式)F、United Motors/MTX450(06年式)F&R

27. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB250P 1セット HONDA/SUZUKI/KAWASAKI/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

28. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB539P 1セット HONDA/YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/KYMCO/SYM ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

29. レッド パッド (R)DRZ400/S NS-1 79782 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (R)DRZ400/S NS-1 79782 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79782。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79782 1個

30. レッド パッド (F)マグナ50 ジェベル 79826 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)マグナ50 ジェベル 79826 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79826。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79826 1個

戻る ページ 1 次へ