ホンダ CBR600RR [600cc] 2021-23年式 ブレーキパッド

PC40 PGM-DSFI ABS ■STD

ホンダ CBR600RR [600cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-PC40 原動機型式 PC40E 並列4気筒 水冷
フレームNo PC40 - 1700001 ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,030
スプロケット
16 41 二次減速比 2.562
プラグ
SILMAR9C9 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2023 PC40 1700001 ~ 2020/9月
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
IMU(Inertial Measurement Unit)車体姿勢推定システム搭載。
全灯火器LED採用。
フルカラーTFT液晶メーター、エマージェンシーストップシグナル採用。
アシストスリッパークラッチ採用。クイックシフターオプション設定。
トラクションコントロール、スライドコントロール、ウィリーコントロール、コーナリングABSなど装備。
カラー設定
・グランプリレッド(トリコロール)

適合車種からパーツを絞込み検索

19件中 1件~19件

並び替え:

1. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
903MA-X 1セット ホンダ、スズキ (HONDA)CBR600RR'07~'10(R)、CBR1000RR'06~'10(R)
(SUZUKI)GSX-R1000'09(R)
リア CBR1000RR 2006-2007年式:リアに使用

2. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79856 1セット(2枚) セミメタルパッド CBR600RR('07)(R) ホンダ

3. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種
923MA-X 1セット ホンダ CBR1000RR'17-、VFR800X’17-

4. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1個
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0947020 1個

5. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1個
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0947081 1個

6. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97127 1個 シンタードパッド CBR1000RR(06~09)、CBR1000RR(12~14)、CBR1000RR SP(14)、CBR600RR(07~13)、GSX-R1000(09~11)、GSX-R1000(12~16)、GSX-R750(11)、GSX-R600(11)、ZX-10R(11~15)、ZX-10R ABS(11~16)、ZX-6R ABS(13~16) 74722

7. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0834030 1セット(2枚) CBR600RR 2007-2009年式:リアに使用

8. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL1174-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

9. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-174 1セット 06435-MEL-D21 HONDA/CB600F(07-16年式)R、HONDA/CB600F(07-11年式)R、HONDA/CB600F(12-16年式)R、HONDA/CBR600F(11-16年式)R、HONDA/CBR600RA(14-16年式)R、HONDA/CBR600RAA(09-16年式)R HONDA/CB600F(07-16年式)R、HONDA/CB600F(07-11年式)R、HONDA/CB600F(12-16年式)R、HONDA/CBR600F(11-16年式)R、HONDA/CBR600RA(14-16年式)R、HONDA/CBR600RAA(09-16年式)R、HONDA/CBR600RR(07-16年式)R、HONDA/CBR600RR(09年式)R、HONDA/CBR600RRA(07-16年式)R、HONDA/CB1000RS(14-17年式)R、HONDA/CBR1000RA(09-17年式)R、HONDA/CBR1000RAA(09-17年式)R、HONDA/CBR1000RR(06-17年式)R、HONDA/CBR1000RR(09年式)R、HONDA/CBR1000RRA(08-17年式)R、HONDA/CBR1000S(14-17年式)R、HONDA/CBR1000SA(14-16年式)R、HONDA/CBR1000SP(17年式)R、HONDA/CBR1000SP2(17年式)R、SUZUKI/GSX-R600(11-17年式)R、SUZUKI/GSX-R750(11-17年式)R、SUZUKI/GSX-R1000(09-11年式)R、SUZUKI/GSX-R1000(12-17年式)R、SUZUKI/GSX-R1000R(17年式)R、SUZUKI/GSX-R1000Z(13-14年式)R、SUZUKI/GSX-S1000A(16-17年式)R、SUZUKI/GSX-S1000FA(16-17年式)R、YAMAHA/YZF-6R(17年式)R、YAMAHA/YZF-R6S(17年式)R、YAMAHA/YZF-R1(15-16年式)R、YAMAHA/YZF-R1M(15-16年式)R、YAMAHA/YZF-R1S(16年式)R、KAWASAKI/ZX636E(15-17年式)R、KAWASAKI/ZX636E(16-17年式)R、KAWASAKI/ZX636F(13-14年式)R、KAWASAKI/ZX636F(15-16年式)R、KAWASAKI/ZX636F(13-16年式)R、KAWASAKI/ZX1000(11-14年式)R、KAWASAKI/ZX1000(15-17年式)R、KAWASAKI/ZX1000(11-15年式)R、KAWASAKI/ZX1000(16-17年式)R、KAWASAKI/ZX1000(17年式)R、HONDA/CBR600RR(10-16年式)R、HONDA/CBR1000RR(10-16年式)R、KAWASAKI/ZX-6R(13-16年式)R、KAWASAKI/ZX-10R(11-15年式)R、KAWASAKI/ZX-10R(16年式)R、SUZUKI/GSX-R600(11-16年式)R、SUZUKI/GSX-R750(11-16年式)R、SUZUKI/GSX-R1000(10-11年式)R、SUZUKI/GSX-R1000(12-16年式)R

10. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-174JL 1セット 06435-MEL-D21 CBR1000RR 2006-2007年式:リアに使用 HONDA/CB600F(07-16年式)R、HONDA/CB600F(07-11年式)R、HONDA/CB600F(12-16年式)R、HONDA/CBR600F(11-16年式)R、HONDA/CBR600RA(14-16年式)R、HONDA/CBR600RAA(09-16年式)R、HONDA/CBR600RR(07-16年式)R、HONDA/CBR600RR(09年式)R、HONDA/CBR600RRA(07-16年式)R、HONDA/CB1000RS(14-17年式)R、HONDA/CBR1000RAA(09-17年式)R、HONDA/CBR1000RR(06-17年式)R、HONDA/CBR1000RR(09年式)R、HONDA/CBR1000RRA(08-17年式)R、HONDA/CBR1000S(14-17年式)R、HONDA/CBR1000SA(14-16年式)R、HONDA/CBR1000SP(17年式)R、HONDA/CBR1000SP2(17年式)R、SUZUKI/GSX-R600(11-17年式)R、SUZUKI/GSX-R750(11-17年式)R、SUZUKI/GSX-R1000(09-11年式)R、SUZUKI/GSX-R1000(12-17年式)R、SUZUKI/GSX-R1000R(17年式)R、SUZUKI/GSX-R1000Z(13-14年式)R、SUZUKI/GSX-S1000A(16-17年式)R、SUZUKI/GSX-S1000FA(16-17年式)R、YAMAHA/YZF-6R(17年式)R、YAMAHA/YZF-R6S(17年式)R、YAMAHA/YZF-R1(15-16年式)R、YAMAHA/YZF-R1M(15-16年式)R、YAMAHA/YZF-R1S(16年式)R、KAWASAKI/ZX636E(15-17年式)R、KAWASAKI/ZX636E(16-17年式)R、KAWASAKI/ZX636F(13-14年式)R、KAWASAKI/ZX636F(15-16年式)R、KAWASAKI/ZX636F(13-16年式)R、KAWASAKI/ZX1000(11-14年式)R、KAWASAKI/ZX1000(15-17年式)R、KAWASAKI/ZX1000(11-15年式)R、KAWASAKI/ZX1000(16-17年式)R、KAWASAKI/ZX1000(17年式)R、HONDA/CBR600RR(10-16年式)R、HONDA/CBR1000RR(10-16年式)R、KAWASAKI/ZX-6R(13-16年式)R、KAWASAKI/ZX-10R(11-15年式)R、KAWASAKI/ZX-10R(16年式)R、SUZUKI/GSX-R600(11-16年式)R、SUZUKI/GSX-R750(11-16年式)R、SUZUKI/GSX-R1000(10-11年式)R、SUZUKI/GSX-R1000(12-16年式)R

11. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
99849 1セット

12. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
15202 1セット

13. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0834000 1セット(2枚)

14. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB2221ST 1セット

15. アカPAD(F)CB1000R/CB1100RS DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アカPAD(F)CB1000R/CB1100RS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
99849 1個

16. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB2221P 1セット

17. ゴールデンパッドカイ(F)CB1100RS DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドカイ(F)CB1100RS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
15202 1個

18. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0947050 1個

19. レッド パッド (R)CBR600RR 79856 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (R)CBR600RR 79856 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79856。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79856 1個

戻る ページ 1 次へ