ホンダ CBR1100XX スーパーブラックバード [1100cc] 2001-03年式 ブレーキパッド

SC35 国内モデル PGM-FI H.I.S.S採用 ■モデル名:CBR1100XX1

ホンダ CBR1100XX スーパーブラックバード [1100cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC35 原動機型式 SC42E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC35 - 1000001 ~ 排気量 1,137
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,160
スプロケット
17 44 二次減速比 2.590
プラグ
IMR9C-9H 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,200
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 256
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,300 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:650/650 ブレーキ前:ダイレクト(R)760・(L)810
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
483
レベル
(mm)
142
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2003 SC35 1000001 ~ 2001/3月
国内仕様専用のマルチグラデーションスク新開発PGM-FI、ダイレクトエアインダクション機構採用、新開発ノックセンサー採用。
ハイスクリーン採用、デュアル・コンバインドブレーキ。
Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)採用。
カラー設定
・ダークネスブラックメタリック
・アキュレイトシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

23件中 1件~23件

並び替え:

1. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79797 1セット(2枚) セミメタルパッド フォーサイト250/SE(F) スズキ

2. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 867 1セット KM165 フォーサイト'97~、CBR1100XX'97~(F・R) フォーサイト 1997-1998年式:フロントに使用 ホンダ

3. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0735000 1セット(2枚) FORZA/S(00-02)_MF06_MF06-1000001~FORZA-T/ST(01)_MF06_MF06-1100001~FORZA/S(01)_MF06_MF06-1100001~FORZA/S/typeX(03)_MF06_MF06-1300001~シルバーウイング400(01-06)_NF01_NF01-1000001~シルバーウイング400(07-08)_NF01_NF01-1400001~シルバーウイング600(01-06)_PF01_PF01-1000001~シルバーウイング600(07-08)_PF01_PF01-1500001~VFR800(98-01)_RC46_RC46-1000001~VFR800 (02-05)_RC46_RC46-1150001~XL1000V VARADERO(99-03)CBR1100XX(97-00)_SC35_SC35-*VM000001~CBR1100XX(01)_SC35_SC35-100000~CB1100ホーネット(99)X-11(00)_SC42_SC42-1000001~ゴールドウイング1800 (01-)_SC47_SC47-1000001~ゴールドウイング1800・USパッケージ(04-)_SC47_SC47-1200001~ゴールドウイング1800(06)_SC47_SC47-1410001~ゴールドウイング1800/エアバック(07)_SC47_SC47-1510001~ゴールドウイング1800/エアバック・ナビ(08-09)_SC47_SC47-1610001~ゴールドウイング1800/エアバック・ナビ(11-16)_SC68_SC68-1000001~ゴールドウイング1800SE エアバック・ナビ(14-)_SC68_SC68-1300001~ゴールドウイング F6B(13-15)_SC68_SC68-1100001~ゴールドウイング F6B(16-)_SC68_SC68-1400001~VTX1800(01-)_SC46_SC46-1000001~、VULCAN-S(16-)EN650A-A04902-VULCAN-S ABS(16-)EN650A-A07000- HONDA、KAWASAKI ストリートセラミック

4. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.77(44)

【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
29988 1セット(2枚) フォーサイト250/SE(F) スズキ 39

5. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0735020 1セット(2枚) VFR800 2000-2001年式:フロントに使用

6. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0736000 1セット(2枚)

7. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0736030 1セット(2枚) GL1800ゴールドウィング 2004-2005年式:リアに使用

8. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-165/2 1セット 06430-KSV-J02 HONDA/FES250(97年式)F、HONDA/NSS250(01-06年式)F、HONDA/NSS250A(01年式)F、HONDA/NSS250A(01-06年式)F、HONDA/NSS250AS(04-06年式)F、HONDA/NSS250S(04-07年式)F HONDA/FES250(97年式)F、HONDA/NSS250(01-06年式)F、HONDA/NSS250A(01年式)F、HONDA/NSS250A(01-06年式)F、HONDA/NSS250AS(04-06年式)F、HONDA/NSS250S(04-07年式)F、HONDA/VFR800(02-05年式)F&R、HONDA/VFR800(06-16年式)R、HONDA/VFR800A(02-05年式)F&R、HONDA/VFR800A(06-16年式)R、HONDA/VFR800Fi(98-99年式)F&R、HONDA/XL1000V(99-06年式)R、HONDA/XL1000V(07-09年式)R、HONDA/XL1000VA(04-09年式)R、HONDA/CB1100 SFY(00年式)F&R、HONDA/CBR1100XX(97-00年式)F&R、HONDA/CBR1100XX(01-04年式)R、HONDA/ST1100A(96-02年式)F、HONDA/ST1100AN(96-97年式)F、HONDA/NRX1800D(04-05年式)F、HONDA/NRX1800E(04-05年式)F、HONDA/VTX1800R(02-08年式)F、VICTORY/Arlen Ness Victory Vision(11-12年式)F

9. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-165/3 1セット 06435-MEC-006 HONDA/NSS250(00-04年式)F、HONDA/NSS250(01-02年式)F HONDA/NSS250(00-04年式)F、HONDA/NSS250(01-02年式)F、HONDA/NSS250A(00-03年式)F、HONDA/NSS250A(01-02年式)F、HONDA/NSS250C(03年式)F、HONDA/FJS400(02年式)F、HONDA/FJS400A(03-08年式)F、HONDA/FJS400D(03-08年式)F、HONDA/FJS600(01-02年式)F、HONDA/FJS600A(03-08年式)F、HONDA/FJS600D(03-08年式)F、HONDA/FSC600(02-07年式)F、HONDA/FSC600A(09-16年式)F、HONDA/FSC600D(03-08年式)F、HONDA/NT650V(02-05年式)F&R、HONDA/NT700V(05-08年式)R、HONDA/NT700VA(07-16年式)R、HONDA/NT700VA(10-16年式)R、HONDA/XL1000V(99-06年式)F、HONDA/CBR1100XX(01-04年式)F、HONDA/ST1300(02-07年式)F、HONDA/ST1300A(03-07年式)F、HONDA/GL1800(01-17年式)F、HONDA/GL1800 (Airbag Navi)(01-16年式)F、HONDA/GL1800 (Airbag)(01-16年式)F、HONDA/GL1800A (Airbag Navi)(01-16年式)F、HONDA/GL1800A (Airbag)(01-16年式)F、HONDA/GL1800B(11-17年式)F、HONDA/NRX1800D(04-05年式)R、HONDA/NRX1800E(04-05年式)R、HONDA/VTX1800C(02-08年式)F、HONDA/VTX1800F(05-08年式)F、HONDA/VTX1800N(04-08年式)F、HONDA/VTX1800S(02-07年式)F、HONDA/VTX1800T(07-08年式)F、KAWASAKI/EN650(15-16年式)F、KAWASAKI/EN650C(17年式)F、KAWASAKI/EN650D(17年式)F、VICTORY/Vision Tour(08-16年式)F

10. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー
72454 1個 VFR800 2000-2001年式:フロント/リアに使用 シンタードパッド ホンダ

11. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
894MA-X 1セット ホンダ VFR900'98~'07(R)、CBR1100XX'97~'05(R) リア VFR800 1998-1999年式:リアに使用

12. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合車種
ZD-165/2CT 1セット VFR800 2000-2001年式:フロント/リアに使用 HONDA/ST1100A(96-02年式)F、HONDA/ST1100AN(96-97年式)F、HONDA/NRX1800D(04-05年式)F、HONDA/NRX1800E(04-05年式)F、HONDA/VTX1800R(02-08年式)F

13. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合車種
ZD-165/3CT 1セット GL1800ゴールドウィング 2001-2005年式:フロントに使用 HONDA/NT650V(02-05年式)F&R、HONDA/NT700V(05-08年式)R、HONDA/NT700VA(07-16年式)R、HONDA/NT700VA(10-16年式)R、HONDA/XL1000V(99-06年式)F、HONDA/CBR1100XX(01-04年式)F、HONDA/ST1300(02-07年式)F、HONDA/ST1300A(03-07年式)F、HONDA/GL1800(01-17年式)F、HONDA/GL1800 (Airbag Navi)(01-16年式)F、HONDA/GL1800 (Airbag)(01-16年式)F、HONDA/GL1800A (Airbag Navi)(01-16年式)F、HONDA/GL1800A (Airbag)(01-16年式)F、HONDA/GL1800B(11-17年式)F、HONDA/NRX1800D(04-05年式)R、HONDA/NRX1800E(04-05年式)R、HONDA/VTX1800C(02-08年式)F、HONDA/VTX1800F(05-08年式)F、HONDA/VTX1800N(04-08年式)F、HONDA/VTX1800S(02-07年式)F、HONDA/VTX1800T(07-08年式)F、VICTORY/Vision Tour(08-16年式)F

14. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-165/2JL 1セット 06430-KSV-J02 VFR800 2000-2001年式:フロント/リアに使用 HONDA/FES250(97年式)F、HONDA/NSS250(01-06年式)F、HONDA/NSS250A(01年式)F、HONDA/NSS250A(01-06年式)F、HONDA/NSS250AS(04-06年式)F、HONDA/NSS250S(04-07年式)F、HONDA/VFR800(02-05年式)F&R、HONDA/VFR800(06-16年式)R、HONDA/VFR800A(02-05年式)F&R、HONDA/VFR800A(06-16年式)R、HONDA/VFR800Fi(98-99年式)F&R、HONDA/XL1000V(99-06年式)R、HONDA/XL1000V(07-09年式)R、HONDA/XL1000VA(04-09年式)R、HONDA/CB1100 SFY(00年式)F&R、HONDA/CBR1100XX(97-00年式)F&R、HONDA/CBR1100XX(01-04年式)R、HONDA/ST1100A(96-02年式)F、HONDA/ST1100AN(96-97年式)F、HONDA/NRX1800D(04-05年式)F、HONDA/NRX1800E(04-05年式)F、HONDA/VTX1800R(02-08年式)F、VICTORY/Arlen Ness Victory Vision(11-12年式)F

15. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-165/3JL 1セット 06435-MEC-006 GL1800ゴールドウィング 2001-2005年式:フロントに使用 HONDA/NSS250(00-04年式)F、HONDA/NSS250(01-02年式)F、HONDA/NSS250A(00-03年式)F、HONDA/NSS250A(01-02年式)F、HONDA/NSS250C(03年式)F、HONDA/FJS400(02年式)F、HONDA/FJS400A(03-08年式)F、HONDA/FJS400D(03-08年式)F、HONDA/FJS600(01-02年式)F、HONDA/FJS600A(03-08年式)F、HONDA/FJS600D(03-08年式)F、HONDA/FSC600(02-07年式)F、HONDA/FSC600A(09-16年式)F、HONDA/FSC600D(03-08年式)F、HONDA/NT650V(02-05年式)F&R、HONDA/NT700V(05-08年式)R、HONDA/NT700VA(07-16年式)R、HONDA/NT700VA(10-16年式)R、HONDA/XL1000V(99-06年式)F、HONDA/CBR1100XX(01-04年式)F、HONDA/ST1300(02-07年式)F、HONDA/ST1300A(03-07年式)F、HONDA/GL1800(01-17年式)F、HONDA/GL1800 (Airbag Navi)(01-16年式)F、HONDA/GL1800 (Airbag)(01-16年式)F、HONDA/GL1800A (Airbag Navi)(01-16年式)F、HONDA/GL1800A (Airbag)(01-16年式)F、HONDA/GL1800B(11-17年式)F、HONDA/NRX1800D(04-05年式)R、HONDA/NRX1800E(04-05年式)R、HONDA/VTX1800C(02-08年式)F、HONDA/VTX1800F(05-08年式)F、HONDA/VTX1800N(04-08年式)F、HONDA/VTX1800S(02-07年式)F、HONDA/VTX1800T(07-08年式)F、KAWASAKI/EN650(15-16年式)F、KAWASAKI/EN650C(17年式)F、KAWASAKI/EN650D(17年式)F、VICTORY/Vision Tour(08-16年式)F

16. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 5,890 税込6,479
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2602-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

17. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2602-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

18. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97116 1個 シンタードパッド ゴールドウイング(01~08)、ゴールドウイング(01~08)、VTX1800/R/C/S(02~03)、VTX1800/R/C/S(02~03)、ST1300パン・ヨーロピアン(02~03)、CBR1100XXブラックバード(97~05)、CBR1100XXブラックバード(97~05)、ST1100Aパン・ヨーロピアン(96~01)、ST1100Aパン・ヨーロピアン(96~01)、X11(99)、X11(99)、X11(99~01)、X11(99~01)、XL1000Vバラデロ(99~03)、XL1000Vバラデロ(99~03)、VFR800(98~05)、VFR800(98~05)、VFR800ABS(02~05)、VFR800ABS(02~05)、VFR/ABS(06~07)、シルバーウイング/ABS(01~08)、シルバーウイング400/ABS(02~08)、フォーサイト(97~99)、フォーサイトSE(99~05)、フォルツァ(MF06)(00~03)、VULCAN S(16)、VULCAN S ABS(16) 68231

19. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB2098EF 1セット Eco Friction 【ホンダ】ゴールドウイング F6B ”12~”(F)、GL 1800 ゴールドウイング ”01~”(F)、GL 1800 ゴールドウイング ”01~”(R)、VTX 1800 ”01~”(F)、VTX 1800 ”01~”(R)、CTX1300 ”14~”(R)、ST 1300 PAN EUROPEAN / ABS ”02~”(F)、ST 1300 PAN EUROPEAN / ABS ”02~”(R)、ST 1300 PAN EUROPEAN / ABS ”08~”(R)、VT 1300 CR/CS/CX ABS ”10~”(R)、CBR 1100 XX SUPERBLACKBIRD ”98~”(F)、CBR 1100 XX SUPERBLACKBIRD ”98~”(R)、ST 1100 PAN EUROPEAN ABS/TCS (デュアルブレーキ) ”96~00”(F)、XL 1000 V VARADERO ”99~03”(F)、VFR 800 ”06~”(R)、VFR 800 FI ”98~”(F)、VFR 800 FI ”98~”(R)、VFR 800 FI INTERCEPTOR / ABS ”02~05”(F)、VFR 800 FI INTERCEPTOR / ABS ”02~05”(R)、NT 700 DEAUVILLE 680 / ABS ”06~”(R)、シルバーウイング 400 ABS ”02~08”(F)、シルバーウイング GT<400> ”09~”(F)

20. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2098P 1セット HONDA/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

21. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別)    
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2602-SBK 1セット [SBK5+] スーパースポーツ シンタードパッド

22. レッド パッド (F)フォーサイト250/SE 79797 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)フォーサイト250/SE 79797 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79797。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79797 1個

23. ハイパーパッド 29988 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 29988 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:29988。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 タイプ 標準作業時間
29988 1個 パイパーパッド 0.5Hh

戻る ページ 1 次へ