ホンダ Dio スマートDio [50cc] 2001-07年式 ブレーキパッド

AF57 DX ■モデル名:SKX501/2/3/4/5/7 アイドルストップ・前輪ディスクブレーキ

ホンダ Dio スマートDio [50cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AF57 原動機型式 AF55E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF57 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー YTZ7S 全長 1,710
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 620
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 77
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:ジョイント迄1780 ブレーキ前:ジョイント迄425 ブレーキ後:マスターからジョイント迄380
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 AF57 1000001 ~ 1099999 カラー設定
・クリアシルバーメタリック
・べガブラックメタリック
・クリッパーイエロー
・ハーブグリーンメタリック
2002 ~ 2002 AF57 1100001 ~ 1199999
2003 ~ 2003 AF57 1200001 ~ 1299999 カラー変更
・トラッドブルーメタリック(新色)
・フォースシルバーメタリック(新色)
・ベガブラックメタリック(継続)
・シャスタホワイト(継続)
2004 ~ 2004 AF57 1300001 ~ 1399999 カラー変更
・ラクスゴールドメタリック(新色)
2005 ~ 2006 AF57 1400001 ~ 1499999
2007 ~ 2007 AF57 1500001 ~ カラー変更
・ヘビーグレーメタリック(新色)

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー 適合車種 タイプ
777-0115000 1セット(2枚) タクトS(93-97)、タクト (98-99)、DIO-SR(90-)、ス-パ-DIO-SR (91-93)、ス-パ-DIO-ZX (92-) HONDA タクトS(93-97)_AF31_AF31-1000001~ タクト (98-99)_AF51_AF51-1000001~ G'(89-)_AF23_AF23-1000001~ DIO-SR(90-)_AF25_AF25-1000005~ ス-パ-DIO-SR (91-93)_AF28_AF28-1000001~ ス-パ-DIO-ZX (92-)_AF28_AF28-1219654~ ライブDIO(97-)_AF35_AF35-1500001~ ライブDIO(00)_AF35_AF35-2000001~ ライブDIO-SR(94-)_AF35_AF35-1000001~ ライブDIO-ZX(94-96)_AF35_AF35-1000001~ ライブDIO-ZX(97-99)_AF35_AF35-1500001~ ライブDIO-ZX(00-)_AF35_AF35-2000001~ スマートDIO-DX(01-06)_AF57_AF57-1000001~ スマートDIO-DX(07-)_AF57_AF57-1500001~ スマートDIO-Z4(02-)_AF57_AF57-1100001~ スマートDIO-Z4(04-)_AF63_AF63-1000001~ ストリートセラミック

2. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
A61-002HN 1セット(2枚) 06455-GZ0-405 ライブDioZX 94~01(F) ホンダ 38

3. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97114 1個 シンタードパッド DIO-SR(90)、DIO-XRバハ(94~98)、Gダッシュ(89)、スーパーDIO-SR/ZX(91~99)、スマートDIO-DX(01~04)、スマートDIO-Z4(02~07)、タクト/スタンドアップ(98~00)、タクトS(93)、ライブDIO(97~01)、ライブDIO-SR(94~96)、ライブDIO-ST(96~99)、ライブDIO-ZX(94~02) 68271

4. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 836 1セット KM162 ディオSR/ZX、Gダッシュ タクト S 1993-1997年式:フロントに使用 ホンダ

5. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-162 1セット 06455-GZ0-405 HONDA/CRM50(93年式)F、HONDA/GP50(89-90年式)F、HONDA/GP50(91年式)F、HONDA/HSC50(92年式)F、HONDA/SK50(92年式)F、HONDA/SK50(90年式)F、HONDA/SK50(97-00年式)F HONDA/CRM50(93年式)F、HONDA/GP50(89-90年式)F、HONDA/GP50(91年式)F、HONDA/HSC50(92年式)F、HONDA/SK50(92年式)F、HONDA/SK50(90年式)F、HONDA/SK50(97-00年式)F、HONDA/SK50(94-96年式)F、HONDA/SK50(96年式)F、HONDA/SK50(94-01年式)F、HONDA/SK50(00年式)F、HONDA/SK50(91-94年式)F、HONDA/SK50(94年式)F、HONDA/SK50(92-93年式)F、HONDA/SK50M(93年式)F、HONDA/SK50M(97-98年式)F、HONDA/SK50M(00年式)F、HONDA/SK50M-II(91-96年式)F、HONDA/SK50M-II(00年式)F、HONDA/SK50M-III(92年式)F、HONDA/SK50M-III(93-95年式)F、HONDA/SK50M-IV(93年式)F、HONDA/SK50MM(94-96年式)F、HONDA/SK50MM-II(94-96年式)F、HONDA/SK50MM-V(01年式)F、HONDA/SK50M-V(96-98年式)F、HONDA/SK50M-V(00年式)F、HONDA/SK50M-V YC(00年式)F、HONDA/SK50M-VI(96年式)F、HONDA/SK50M-YA(92-93年式)F、HONDA/SK50M-YA(97年式)F、HONDA/SK50M-YB(92年式)F、HONDA/SK50M-YB(97年式)F、HONDA/SK50M-YC(96-97年式)F、HONDA/SK50M-YD(91年式)F、HONDA/SK50M-YD(98年式)F、HONDA/SK50M-YE(00年式)F、HONDA/SK50YD(91年式)F、HONDA/SKX50(01-07年式)F、HONDA/SKX50(02-03年式)F、HONDA/SKX50S(04-07年式)F、HONDA/SZ50(98-99年式)F、HONDA/SZ50(93-96年式)F、HONDA/SZ50W(98年式)F、HONDA/SZ50X(99年式)F、BS VILLA/ZX50(93年式)F、CAGIVA/City50(92-94年式)F、DAELIM/Bonita 50(07-10年式)F、DAELIM/E-Five 50 (SJ50A)(03-09年式)F、DAELIM/S-Five 50 (SJ50)(01-09年式)F、DAELIM/Delfino 100(01-09年式)F、DAELIM/B-Bone 125Fi(09-13年式)R、SANYANG(SYM)/City Hopper 50(99-02年式)F、SANYANG(SYM)/Orbit 50(08-09年式)F、SANYANG(SYM)/Super Fancy 50(96-06年式)F、SANYANG(SYM)/Orbit 125(08-09年式)F

6. ノンフェードディスクパッド KITACO

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
KITACO ノンフェードディスクパッド 1セット(2個)
レビュー: 4.72(29)

【特長】ストリート用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 材質 タイプ 主な適合車種 適合メーカー
770-1055100 1セット(2個) ノンアスベスト材 PH-4 Dio スマートDio 2001-2007年式:フロントに使用 ホンダ

7. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,790 税込4,169
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL3038-SC 1セット [SC] スクーター シンタードパッド

8. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.77(44)

【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
20096 1セット(2枚) ライブDIO/ZX/SR(F) ホンダ 39

9. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79796 1セット(2枚) セミメタルパッド ライブDIO/SR/ZX(F) ホンダ

10. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB625EF 1セット Eco Friction 【ホンダ】DIO SR ”90”(F)、DIO XR BAJA ”94~98”(F)、スーパーDIO SR / ZX ”91~99”(F)、スマートDIO DX ”01~04”(F)、スマートDIO Z4 ”02~07”(F)、タクト / スタンドアップ ”98~00”(F)、ライブDIO シリーズ ”94~01”(F)

11. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別)    
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-162SJL 1セット 06455-GZ0-405 Gダッシュ 1989-1996年式:フロントに使用 ホンダ

12. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別)    
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-162SN 1セット 06455-GZ0-405 ホンダ ホンダ

13. レッド パッド (F)ライブDIO/SR/ZX 79796 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)ライブDIO/SR/ZX 79796 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79796。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79796 1個

14. ハイパーパッド 20096 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 20096 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:20096。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。適合情報:ホンダ[HONDA] SMART DIO [スマートディオ] D4 02-07。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 タイプ 標準作業時間
20096 1個 パイパーパッド 0.5H

戻る ページ 1 次へ