ホンダ AX-1 [250cc] 1988-88年式 ブレーキパッド

MD21 ■モデル名:NX250J

ホンダ AX-1 [250cc] 1988-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD21 原動機型式 MD21E 4st単気筒 水冷
フレームNo MD21 - 1000020 ~ 排気量 249
タイヤ
90/100 - 19 55P TL 120/90 - 16 63P TL
バッテリー FTX7L-BS 全長 2,040
スプロケット
13 41 二次減速比 3.150
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 124
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯140
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w 12V 18w
ガラス型式 T16 T16
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
406
レベル
(mm)
112
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 MD21 1000020 ~ 1987/12月
29ps水冷4st デュアルパーパス、セルスターター装備。
NSシリンダー、デュアルヘッドライト、チューブレスタイヤ、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97115 1個 シンタードパッド RVF750R(94~96)、VFR750R(87)、NR750(92)、XR600R(88~90)、XR600R(91~94)、RVF400(94~01)、VFR400R(89~93)、AX-1(89~98)、CR250R(89~92)、CRM250R(93)、NSR250R/SP/SE(94~99)、XLR250Rバハ(88)、CR125R(87~92)、WR450F(13) 68273

2. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-139JL 1セット 06455-KY7-405 AX-1 1989-1998年式:フロントに使用 HONDA/CRM50(98年式)F、HONDA/CRM75(90年式)F、HONDA/CRM75R(89-94年式)F、HONDA/CR125R(87-94年式)F、HONDA/CR250R(87-94年式)F、HONDA/CRM250R(93年式)F、HONDA/NX250(88-89年式)F、HONDA/NX250J(88-94年式)F、HONDA/TRX250R(86-89年式)F、HONDA/XLR250R(88年式)F、HONDA/XLR250RIII(88年式)F、HONDA/XR250R(88-91年式)F、HONDA/XR250R(92-95年式)F、HONDA/ATC350X(86年式)F、HONDA/CR500R(87-94年式)F、HONDA/XR600R(88-90年式)F、HONDA/XR600R(91-92年式)F、HONDA/XR600R(94-00年式)F、KAWASAKI/KX125(97-00年式)F、KAWASAKI/KX250(97-00年式)F

3. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-153JL 1セット 06435-KZ9-000 AX-1 1989-1998年式:リアに使用 HONDA/CRM250R(89年式)R、HONDA/CRM250R(90年式)R、HONDA/NX250J(88-94年式)R、HONDA/XLR250R(88年式)R、HONDA/XLR250R(89-90年式)R、HONDA/XLR250RIII(88年式)R、HONDA/XLR250RIII(90年式)R、HONDA/TLM260R(90年式)R

4. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-139 1セット 06455-KY7-405 HONDA/CRM50(98年式)F、HONDA/CRM75(90年式)F、HONDA/CRM75R(89-94年式)F、HONDA/CR125R(87-94年式)F、HONDA/CR250R(87-94年式)F、HONDA/CRM250R(93年式)F HONDA/CRM50(98年式)F、HONDA/CRM75(90年式)F、HONDA/CRM75R(89-94年式)F、HONDA/CR125R(87-94年式)F、HONDA/CR250R(87-94年式)F、HONDA/CRM250R(93年式)F、HONDA/NX250(88-89年式)F、HONDA/NX250J(88-94年式)F、HONDA/TRX250R(86-89年式)F、HONDA/XLR250R(88年式)F、HONDA/XLR250RIII(88年式)F、HONDA/XR250R(88-91年式)F、HONDA/XR250R(92-95年式)F、HONDA/ATC350X(86年式)F、HONDA/CR500R(87-94年式)F、HONDA/XR600R(88-90年式)F、HONDA/XR600R(91-92年式)F、HONDA/XR600R(94-00年式)F、KAWASAKI/KX125(97-00年式)F、KAWASAKI/KX250(97-00年式)F

5. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-153 1セット 06435-KZ9-000 HONDA/CRM250R(89年式)R、HONDA/CRM250R(90年式)R、HONDA/NX250J(88-94年式)R、HONDA/XLR250R(88年式)R、HONDA/XLR250R(89-90年式)R、HONDA/XLR250RIII(88年式)R、HONDA/XLR250RIII(90年式)R、HONDA/TLM260R(90年式)R HONDA/CRM250R(89年式)R、HONDA/CRM250R(90年式)R、HONDA/NX250J(88-94年式)R、HONDA/XLR250R(88年式)R、HONDA/XLR250R(89-90年式)R、HONDA/XLR250RIII(88年式)R、HONDA/XLR250RIII(90年式)R、HONDA/TLM260R(90年式)R

6. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79787 1セット(2枚) セミメタルパッド RVF、RC/NC30(R) ホンダ

7. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0603000 1セット(2枚) NX125 (88-)_JD09_JD09-1000010~ CR125R(87-)_JE01_JE01-1700001~ CR125R(88-)_JE01_JE01-1702001~ CR125R(93-94)_JE01_JE01-1770001~ CRM250R (89-90)_MD24_MD24-1000001~ CRM250R (91-92)_MD24_MD24-1200001~ CRM250R (93-94)_MD24_MD24-1300001~ CR250R(87-)_ME03_ME03-1700003~ CR250R(88-)_ME03_ME03-1702001~ CR250R(93-94)_ME03_ME03-1770001~ XR250R(90-)_ME06_ME06-1200001~ XLR250R(89-90)_MD22_MD22-2000001~ XLR250R(91-)_MD22_MD22-2200001~ XLR250R(91-92)_MD22_MD22-1300241~ XLR250BAJA(88)_MD22_MD22-1000001~ XLR250BAJA(90)_MD22_MD22-1100001~ XLR250BAJA(91-92)_MD22_MD22-1200001~ AX-1 (87-88)_MD21_MD21-1000020~ AX-1(89-93)_MD21_MD21-1100001~ AX-1(94-)_MD21_MD21-1200001~ XR600R(93-) HONDA ストリートセラミック

8. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0603070 1セット(2枚) AX-1 1989-1998年式:フロントに使用

9. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0629000 1セット(2枚)

10. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0603077 1セット(2枚) AX-1 1989-1998年式:フロントに使用

11. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2302-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

12. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2302-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

13. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,390 税込3,729
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2302-XC 1セット [XC7 MX] オフロード シンタードパッド

14. レッド パッド (R)RVF RC/NC30 79787 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (R)RVF RC/NC30 79787 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79787。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79787 1個

戻る ページ 1 次へ