ホンダ V45マグナ [750cc] 1987-87年式 ブレーキパッド

RC28 ■モデル名:VF750CH

ホンダ V45マグナ [750cc] 1987-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC28 原動機型式 RC07E V型4気筒 水冷
フレームNo RC28 - 1000001 ~ 排気量 748
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/80 - 15 70H TL
バッテリー YB12A-A 全長 2,385
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 810
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 242
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
415
レベル
(mm)
/ /
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 RC28 1000001 ~ 1987/4月
水冷4サイクルDOHC16バルブ90度V型4気筒。

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79777 1セット(2枚) セミメタルパッド CB750FB、GB5/4(F) ホンダ

2. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.77(44)

【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
13593 1セット(2枚) CB75FB/C GB5/4(F) ホンダ 39

3. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2289-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

4. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2289-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

5. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0542000 1セット(2枚) FT400 (82-)_NC09_NC09-1000007~ CX-EURO 400 (82-86)_NC10_NC10-1000001~ NV400カスタム (83-)_NC12_NC12-1000008~ FT500 (82-)_PC07_PC07-1000001~ XL600R ファラオ (85-)_PD04_PD04-1000001~ トランザルプ600V(87-)_PD06_PD06-1000001~ XLV750R (83-)_PD01_PD01-1000001~ CBX750Fボルド-ル(83-)_RC17_RC17-1000008~ CBX750Fホライゾン (84)_RC18_RC18-1000007~ V45 マグナ(87-)_RC28_RC28-1000002~ VF750 マグナ(82-)_RC09_RC09-1000010~ VF750セイバ-(82-)_RC07_RC07-1000010~ VF750F(82-)_RC15_RC15-1000001~ シャドウ750(86-)_RC25_RC25-1000001~ VF1000R (84-85)_SC16_SC16- シャドウ1100 (85-88)_SC23_SC23- GL1200(84-87)_SC14_SC14- HONDA ストリートセラミック

6. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-123/3JL 1セット 06435-ML7-405 V45マグナ 1987-1987年式:フロントに使用 HONDA/GB500(89-90年式)F、HONDA/CBR600F(87-90年式)R、HONDA/VF700C(87年式)F、HONDA/VF700F(84-85年式)R、HONDA/VFR700F(86年式)R、HONDA/VFR700F2(86-87年式)R、HONDA/CBR750F(87年式)R、HONDA/CBX750F(84-87年式)R、HONDA/VF750C(87年式)F、HONDA/VF750F(83-85年式)R、HONDA/VFR750F(86年式)F&R、HONDA/VFR750F(87年式)R、HONDA/CBR1000F(87-88年式)R、HONDA/VF1000F(84年式)R、HONDA/VF1100C(83-86年式)R、HONDA/VF1100S(84-85年式)R、HONDA/VT1100C(87-93年式)F、HONDA/GL1200(84年式)F&R、HONDA/GL1200A(84-87年式)F&R、HONDA/GL1200I(84-87年式)F&R、HONDA/GL1200L(85年式)F&R、HONDA/GL1200SE-I(86年式)F&R

7. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 801 1セット KM123/2 CB750F B/C~'82(F・R)、フュージョン'86~'92 CB125T 2001-2002年式:フロントに使用 ホンダ

8. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-123/3 1セット 06435-ML7-405 HONDA/GB500(89-90年式)F、HONDA/CBR600F(87-90年式)R、HONDA/VF700C(87年式)F、HONDA/VF700F(84-85年式)R、HONDA/VFR700F(86年式)R HONDA/GB500(89-90年式)F、HONDA/CBR600F(87-90年式)R、HONDA/VF700C(87年式)F、HONDA/VF700F(84-85年式)R、HONDA/VFR700F(86年式)R、HONDA/VFR700F2(86-87年式)R、HONDA/CBR750F(87年式)R、HONDA/CBX750F(84-87年式)R、HONDA/VF750C(87年式)F、HONDA/VF750F(83-85年式)R、HONDA/VFR750F(86年式)F&R、HONDA/VFR750F(87年式)R、HONDA/CBR1000F(87-88年式)R、HONDA/VF1000F(84年式)R、HONDA/VF1100C(83-86年式)R、HONDA/VF1100S(84-85年式)R、HONDA/VT1100C(87-93年式)F、HONDA/GL1200(84年式)F&R、HONDA/GL1200A(84-87年式)F&R、HONDA/GL1200I(84-87年式)F&R、HONDA/GL1200L(85年式)F&R、HONDA/GL1200SE-I(86年式)F&R

9. ハイパーパッド 13593 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 13593 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:13593。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 タイプ 標準作業時間
13593 1個 パイパーパッド 0.5Hh

10. レッド パッド (F)CB750FB GB5/4 79777 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)CB750FB GB5/4 79777 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79777。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79777 1個

戻る ページ 1 次へ