ホンダ Dio スーパーDio SR [50cc] ブレーキパッド
ホンダ Dio スーパーDio SR [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合メーカー | 適合車種 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 777-0115000 | 1セット(2枚) | タクトS(93-97)、タクト (98-99)、DIO-SR(90-)、ス-パ-DIO-SR (91-93)、ス-パ-DIO-ZX (92-) | HONDA | タクトS(93-97)_AF31_AF31-1000001~ タクト (98-99)_AF51_AF51-1000001~ G'(89-)_AF23_AF23-1000001~ DIO-SR(90-)_AF25_AF25-1000005~ ス-パ-DIO-SR (91-93)_AF28_AF28-1000001~ ス-パ-DIO-ZX (92-)_AF28_AF28-1219654~ ライブDIO(97-)_AF35_AF35-1500001~ ライブDIO(00)_AF35_AF35-2000001~ ライブDIO-SR(94-)_AF35_AF35-1000001~ ライブDIO-ZX(94-96)_AF35_AF35-1000001~ ライブDIO-ZX(97-99)_AF35_AF35-1500001~ ライブDIO-ZX(00-)_AF35_AF35-2000001~ スマートDIO-DX(01-06)_AF57_AF57-1000001~ スマートDIO-DX(07-)_AF57_AF57-1500001~ スマートDIO-Z4(02-)_AF57_AF57-1100001~ スマートDIO-Z4(04-)_AF63_AF63-1000001~ | ストリートセラミック |
| 品番 | 内容量 | パーツNo. | 主な適合車種 | 適合メーカー | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| A61-002HN | 1セット(2枚) | 06455-GZ0-405 | ライブDioZX 94~01(F) | ホンダ | 38 |
【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
| 品番 | 内容量 | 種類 | 主な適合車種 | 他社参考品番(DAYTONA) |
|---|---|---|---|---|
| 97114 | 1個 | シンタードパッド | DIO-SR(90) |
68271 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | タイプ | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| 770-1055100 | 1セット(2個) | ノンアスベスト材 | PH-4 | Dio スマートDio 2001-2007年式:フロントに使用 | ホンダ |
【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| SD-162 | 1セット | 06455-GZ0-405 | HONDA/CRM50(93年式)F、HONDA/GP50(89-90年式)F、HONDA/GP50(91年式)F、HONDA/HSC50(92年式)F、HONDA/SK50(92年式)F、HONDA/SK50(90年式)F、HONDA/SK50(97-00年式)F | HONDA/CRM50(93年式)F、HONDA/GP50(89-90年式)F、HONDA/GP50(91年式)F、HONDA/HSC50(92年式)F、HONDA/SK50(92年式)F、HONDA/SK50(90年式)F、HONDA/SK50(97-00年式)F、HONDA/SK50(94-96年式)F、HONDA/SK50(96年式)F、HONDA/SK50(94-01年式)F、HONDA/SK50(00年式)F、HONDA/SK50(91-94年式)F、HONDA/SK50(94年式)F、HONDA/SK50(92-93年式)F、HONDA/SK50M(93年式)F、HONDA/SK50M(97-98年式)F、HONDA/SK50M(00年式)F、HONDA/SK50M-II(91-96年式)F、HONDA/SK50M-II(00年式)F、HONDA/SK50M-III(92年式)F、HONDA/SK50M-III(93-95年式)F、HONDA/SK50M-IV(93年式)F、HONDA/SK50MM(94-96年式)F、HONDA/SK50MM-II(94-96年式)F、HONDA/SK50MM-V(01年式)F、HONDA/SK50M-V(96-98年式)F、HONDA/SK50M-V(00年式)F、HONDA/SK50M-V YC(00年式)F、HONDA/SK50M-VI(96年式)F、HONDA/SK50M-YA(92-93年式)F、HONDA/SK50M-YA(97年式)F、HONDA/SK50M-YB(92年式)F、HONDA/SK50M-YB(97年式)F、HONDA/SK50M-YC(96-97年式)F、HONDA/SK50M-YD(91年式)F、HONDA/SK50M-YD(98年式)F、HONDA/SK50M-YE(00年式)F、HONDA/SK50YD(91年式)F、HONDA/SKX50(01-07年式)F、HONDA/SKX50(02-03年式)F、HONDA/SKX50S(04-07年式)F、HONDA/SZ50(98-99年式)F、HONDA/SZ50(93-96年式)F、HONDA/SZ50W(98年式)F、HONDA/SZ50X(99年式)F、BS VILLA/ZX50(93年式)F、CAGIVA/City50(92-94年式)F、DAELIM/Bonita 50(07-10年式)F、DAELIM/E-Five 50 (SJ50A)(03-09年式)F、DAELIM/S-Five 50 (SJ50)(01-09年式)F、DAELIM/Delfino 100(01-09年式)F、DAELIM/B-Bone 125Fi(09-13年式)R、SANYANG(SYM)/City Hopper 50(99-02年式)F、SANYANG(SYM)/Orbit 50(08-09年式)F、SANYANG(SYM)/Super Fancy 50(96-06年式)F、SANYANG(SYM)/Orbit 125(08-09年式)F |
【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合メーカー | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 20096 | 1セット(2枚) | ライブDIO/ZX/SR(F) | ホンダ | 39 |
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 836 | 1セット | KM162 | ディオSR/ZX、Gダッシュ | タクト S 1993-1997年式:フロントに使用 | ホンダ |
【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 種類 |
|---|---|---|---|
| CL3038-SC | 1セット | [SC] スクーター | シンタードパッド |
【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。
| 品番 | 内容量 | 種類 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|
| 79796 | 1セット(2枚) | セミメタルパッド | ライブDIO/SR/ZX(F) | ホンダ |
【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。
| 品番 | 内容量 | シリーズ | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| FDB625EF | 1セット | Eco Friction | 【ホンダ】DIO SR ”90”(F)、DIO XR BAJA ”94~98”(F)、スーパーDIO SR / ZX ”91~99”(F)、スマートDIO DX ”01~04”(F)、スマートDIO Z4 ”02~07”(F)、タクト / スタンドアップ ”98~00”(F)、ライブDIO シリーズ ”94~01”(F) |
【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| SD-162SN | 1セット | 06455-GZ0-405 | ホンダ | ホンダ |
【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| VD-162SJL | 1セット | 06455-GZ0-405 | Gダッシュ 1989-1996年式:フロントに使用 | ホンダ |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:20096。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。適合情報:ホンダ[HONDA] SMART DIO [スマートディオ] D4 02-07。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H
| 品番 | 内容量 | タイプ | 標準作業時間 |
|---|---|---|---|
| 20096 | 1個 | パイパーパッド | 0.5H |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79796。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 79796 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ