ホンダ CB1000 SUPER FOUR [1000cc] 1992-97年式 エアフィルタ NTB製

SC30 ■モデル名:CB1000FP/R/T

ホンダ CB1000 SUPER FOUR [1000cc] 1992-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC30 原動機型式 SC30E 並列4気筒 水冷
フレームNo SC30 - 1000001 ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 R 18 59V TL 170/60 R 18 73V TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,220
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ 1,300 チョーク 1,025 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 700 備考 スロットル:960/960 ブレーキ前:マスターからジョイント390・ダイレクト(R)800・(L)840
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
492
レベル
(mm)
142
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.90 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1995 SC30 ~ 1994/7月 マイナーチェンジ
足廻りなど各部を充実。
1996 ~ 1997 SC30 ~ 前後ブレーキキャリパー・リヤサスペンションリザーバータンクをゴールド塗装とし、従来のツートンモデルと差別化。
カラー追加
・スパークリングシルバーメタリック
1992 ~ 1993 SC30 1000001 ~ 1992/11月
PROJECT BIG1。
水冷4サイクルDOHC直列4気筒。93ps/8,500rpm。
PGM-IG採用。
大型ガソリンタンク(23L)、幅広ハンドル、アルミスイングアーム。
カラー設定
・パールフェイドレスホワイト×キャンディブレイジングレッド
・ブラック×ヘビーグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
3営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(403)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
HA-1025 1枚 ホンダ 17211-MZ1-000 CB1300FW~2/DCV~3.CB1000FP/R/T オイル無

戻る ページ 1 次へ