ホンダ タクト ベーシック [50cc] 2018-22年式 エアフィルタ NTB製

AF79 (国内生産)eSP PGM-FI ■STD・Special NCY50J/K/N アイドリングストップ機能なし・低シートタイプ

ホンダ タクト ベーシック [50cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-AF79 原動機型式 AF74E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF79 - 1200001 ~ 排気量 49
タイヤ
80/100 - 10 46J TL 80/100 - 10 46J TL
バッテリー GTZ5S 全長 1,675
スプロケット
二次減速比 3.833
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 78
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
54.0±0,1?
レベル
(mm)
67
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.65 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 AF79 ~ STD
2021/11月
ホイール、フロントフェンダーをブラックへ。
カラー変更
・パールディープマッドグレー(新色)
・グラファイトブラック(新色)
・ロスホワイト(新色)
・アーベインデニムブルーメタリック(新色)
・ボルドーレッドメタリック(継続)
2018 ~ 2018 AF79 1200001 ~ 1299999 STD
2017/10月
型式変更(JBH-AF79→2BH-AF79)。
平成28年国内排出ガス規制対応。
水冷4stOHC単気筒。
カラー変更
・キャンディーブレイズオレンジ(新色)
・グリントウェーブブルーメタリック
・キャンディーアルカディアンレッド
・ポセイドンブラックメタリック
・マホガニーブラウンメタリック
・フォースシルバーメタリック
2019 ~ 2019 AF79 1300001 ~ Special 特別カラー期間限定受注
2019/1月
後部車名ロゴを立体エンブレムへ、フロント社名ロゴをクロムメッキ調へ。
・ハーベストベージュ
2019 ~ 2021 AF79 1300001 ~ STD
2019/2月
カラー変更
・ボルドーレッドメタリック
・パールグレアホワイト
・ポセイドンブラックメタリック(継続)
・フォースシルバーメタリック(継続)
・グリントウェーブブルーメタリック(継続)
・マホガニーブラウンメタリック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
6営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(400)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
HA-1050 1枚 ホンダ 17210-GGZ-J00 タクト AF75/AF79、ダンク AF74/AF78、ジョルノ AF77 オイル無

戻る ページ 1 次へ