ホンダ XR250モタード [250cc] 2003-05年式 エアフィルタ NTB製

MD30 ■モデル名:XR2503/5

ホンダ XR250モタード [250cc] 2003-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MD30 原動機型式 MD17E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD30 - 1700001 ~ 1899999 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H WT 130/70 - 17 62H WT
バッテリー YTX5L-BS 全長 2,110
スプロケット
13 39 二次減速比 3.000
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 790
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 134
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯135
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
576
レベル
(mm)
77
種類 CO5
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 MD30 1700001 ~ 17インチロードタイヤ装備
2004 ~ 2005 MD30 1800001 ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
3営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(400)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
HA-1034 1枚 ホンダ 17214-MY6-670 XR250、BAJA(MD30)、XR400Motard(ND80) オイル無

戻る ページ 1 次へ