ホンダ NSR250R SE [250cc] 1991-93年式 エアフィルタ

MC21 PGM-CDI ■モデル名:NSR250R9L/N/2 STDホイール仕様

ホンダ NSR250R SE [250cc] 1991-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC21 原動機型式 MC16E 2stV型2気筒 水冷
フレームNo MC21 - 1020502 ~ 1074871 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,975
スプロケット
15 40 二次減速比 2.667
プラグ
BR9ECM 本数 2
全幅 655
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,060
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 153
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯128
ケーブル長
クラッチ 990 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:815/815 ブレーキ前:(R)600/(L)600
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 G18
口金形状 ウェッジ(大W) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 MC21 1020502 ~ 1023751 1991/5月
SPベース。STDホイール仕様。
水冷2サイクルV型2気筒。
STDと同じミッションで乾式多板クラッチ、前後サスペンションに減衰力調整機構装備。
PGM-3システム採用。
カラー設定
・ブラッシュパターン
1992 ~ 1993 MC21 1060006 ~ 1074871 1992/1月
グラフィック変更。
カラー変更
・レッド×ホワイト
・レッド×ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. エレメント エアークリーナー 17211KV3830 ホンダ

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
ホンダ エレメント エアークリーナー 17211KV3830 1個
レビュー: 5.00(4)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
17211KV3830 1個 HA-1006

2. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 929 税込1,022
3営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(404)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
HA-1006 1枚 ホンダ 17211-KV3-830 NSR250R(MC21) オイル塗布済

3. ターボフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ターボフィルター 1個
レビュー: 4.50(4)

【特長】ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合
97354 1個 NSR250R/SE/SP(90-96)

4. ターボフィルター(4stMINI&2stMISSION用) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ターボフィルター(4stMINI&2stMISSION用) 1枚
レビュー: 4.00(1)

【特長】ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。荒目のフィルターと細目のフィルターのコンビネーションにより、吸入効率を高め、交換だけでピークパワー、加速ともにアップ!。また、汎用品は粗目(色のついた面)のフィルターと細目(黒色面)のフィルターのコンビネーション。標準タイプに加え、細目タイプと極細目タイプをラインアップ。ノーマルサイズに合わせ、カットして使用。厚さ20mm。乾式タイプ。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 交換目安 適合車種
97354 1枚 (メインジェット)必要なし NSR250R(90~96)

戻る ページ 1 次へ