ホンダ XL250R [250cc] 1981-82年式 スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)製

MD03

ホンダ XL250R [250cc] 1981-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD03 原動機型式 MD03E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD03 - ~ 排気量 248
タイヤ
3.00 - 21 4PR WT 4.60 - 17 4PR WT
バッテリー FB3L-A(縦置) 全長 2,170
スプロケット
14 44 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 865
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,230
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 131
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
300
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1982 MD03 ~ 1981/11月
空冷4サイクルOHC4バルブ単気筒。
CDI点火方式採用。12V3A小型バッテリー装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(828)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DR8EIX 1個 ネジ型 12 18 99000-69835-DR8

2. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1607)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
D8EA 1個 ネジ型 8 12 19

戻る ページ 1 次へ