ホンダ CB223S [223cc] 2008-16年式 スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)製

MC40 ■モデル名

ホンダ CB223S [223cc] 2008-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MC40 原動機型式 MD33E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC40 - 1000001 ~ 排気量 223
タイヤ
110/90 - 18 61H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTZ7S(縦置) 全長 2,100
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 135
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯120
ケーブル長
クラッチ 985 チョーク 835 メーター 800 スロットル
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 スロットル:860/885
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
365±2.5
レベル
(mm)
93
種類 10号
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 MC40 1000001 ~ 2008/4
シンプルでベーシックなスタイリングを採用
FTRをベース車両にしたロードスポーツモデル
2010 ~ 2016 MC40 1100001 ~ カラー変更
・ソリッッドタイプ(コルチナホワイト/グラファイトブラック)
・ストライプタイプ(キャンディーグレイスフルレッド)
価格変更

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 409 税込450
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1606)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
DPR8EA-9 1個 ネジ型 8 12 19

2. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(827)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DPR8EIX-9 1個 ネジ型 12 18 99000-69835-PR8

戻る ページ 1 次へ