ホンダ VT250F [250cc] 1986-87年式 スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)製

MC15 3型 インボードブレーキ ■モデル名:VT250FG/FG-YA

ホンダ VT250F [250cc] 1986-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC15 原動機型式 MC15E V型2気筒 水冷
フレームNo MC15 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
100/90 - 16 54S TL 120/80 - 17 61S TL
バッテリー FB9-B 全長 2,030
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
DP8EA-9 本数 2
全幅 715
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 161
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯125
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
300
レベル
(mm)
138
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1987 MC15 1000001 ~ 1010864 3型STD(VT250FG)のパールカラー仕様(限定)
サイレンサーカバー装備、アンダーカウル装備、Fシングルディスクブレーキ、など。
1986 ~ 1987 MC15 1000001 ~ 1011150 3型 MC15型:通称イルカ
43ps、ハーフアンダーカウル、ツインチューブフレーム、ホワイトカラーホイール新採用、アンダーカウル装備、Fシングルディスクブレーキ、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(826)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DPR8EIX-9 1個 ネジ型 12 18 99000-69835-PR8

戻る ページ 1 次へ