ホンダ 並行輸入 CBF125T [125cc] 2019-19年式 スパークプラグ
輸入車(中国/新大洲本)FI
ホンダ 並行輸入 CBF125T [125cc] 2019-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2019 ~ 2019 | ~ | クルーザータイプ。 空冷OHC2バルブ4st単気筒。8.6ps。 マニュアルミッション、4段リターン式。 キャブレターからFIに変更、排ガス基準ユーロ4適合。 燃料タンク形状変更、容量9.5Lから10.8Lへ。 中国現地「CB125T」から変更。(昔日本で販売されていた2気筒エンジン「CB125T」とは全くの別物) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,698
税込¥1,868
NGK(日本特殊陶業)
MotoDXプラグ
1本
電装品 > スパークプラグ
【特長】新素材採用D-Shape外側電極とルテニウム配合中心電極!驚きのつきぬける加速感を実現!。2輪専用スパークプラグとして、スパークプラグに求められる様々な性能(加速性・耐久性・耐汚損性・燃費・始動性等)を向上。Dの断面形状をした外側電極(D-Shape外側電極)とルテニウム配合中心電極で抜群の燃焼効率を実現しました。混合気の流れを阻害しにくい電極形状!効効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の広がりを阻害しにくい電極形状! より球状に近い理想的な燃焼を実現!。D-Shape外側電極による優れた着火性!スムーズな火炎の広がりを実現!。理想的な火炎の広がりを実現。一般プラグ・イリジウムIXと比較し、より始動性が向上しました。
| 品番 | 内容量 | 六角対辺(mm) | 端子形状 | ストックNo. | ねじ径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CPR6EDX-9S | 1本 | 16 | ネジ形 | 95791 | 10 |
販売価格(税別)
¥1,498
税込¥1,648
NGK(日本特殊陶業)
イリジウムIXプラグ 2輪車用
1個
電装品 > スパークプラグ
【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | ねじ径(mm) | 六角対辺(mm) | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| CPR6EAIX-9S | 1個 | ネジ型 | 10 | 16 | - |
販売価格(税別)
¥2,198
税込¥2,418
出荷目安:7日
| 品番 | 内容量 | ねじ径(mm) | ねじ長さ(mm) | 六角軸二面幅(mm) | 呼び番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 267700-5020 | 1本 | 10 | 19 | 16 | I60 |
販売価格(税別)
NGK(日本特殊陶業)
スパークプラグ 2輪車用
1個
電装品 > スパークプラグ
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | 主な適合車種 | 仕様 | パーツNo. |
|---|---|---|---|---|---|
| CPR6EA-9 | 1個 | ネジ型 | ANF125イノーバ(逆輸入)(’03~) 必要本数:1、ウェイブ125i(逆輸入)(’04~) 必要本数:1、ウェイブ125R(逆輸入) 必要本数:1、ウェイブ125S(逆輸入) 必要本数:1、グロム(MSX125)(’13.5~) 必要本数:1 | 1極式プラグ | 31916-KPH-901 |
戻る ページ 1 次へ