ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2022-26年式 スパークプラグ
JA59 (国内生産)キャスト、チューブレス Fバスケット、Rキャリア
ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2025 | JA59 ~ | HELLO KITTY 2024/12月(期間限定) 車体随所にハローキティのロゴやキャラクターをあしらい特別感を演出。 カラー設定 ・マグナレッド |
| 2026 ~ 2026 | JA59 ~ | 2025/12月 価格改定 カラー変更 ・グリントウェーブブルーメタリック ・タスマニアグリーンメタリック ・バージンベージュ ・クラシカルホワイト |
| 2022 ~ 2025 | JA59 1000001 ~ | 2022/4月 モデルチェンジ 空冷4stOHC単気筒。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。型式変更(2BJ→8BJ)。 Fディスクブレーキ標準装備、フロントのみに作用するABS採用。 前後キャストホイール、チューブレスタイヤ採用。 IRC (F)NF63BY、(R)NR78Y。 メーター内にギアポジション、時計、平均燃費など表示機能追加。 カラー設定 ・グリントウェーブブルーメタリック ・パールフラッシュイエロー ・バージンベージュ ・タスマニアグリーンメタリック ・クラシカルホワイト |
| 2024 ~ 2025 | JA59 1100001 ~ | 2023/12月 カラー変更 ・フレアオレンジメタリック(新色) ・グリントウェーブブルーメタリック ・タスマニアグリーンメタリック ・バージンベージュ ・クラシカルホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,698
税込¥1,868
NGK(日本特殊陶業)
MotoDXスパークプラグ 2輪車用
1個
電装品 > スパークプラグ
【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | ねじ径(mm) | 六角対辺(mm) | ねじ長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CPR8EDX-9S | 1個 | ネジ型 | 10 | 16 | 19 |
販売価格(税別)
¥2,198
税込¥2,418
KITACO
イリジュームパワープラグ IU24D
1個
電装品 > スパークプラグ
【特長】DENSO製イリジウム合金を採用したわずか0.4mmの中心電極を採用。出力特性、燃費の向上やアイドリングの安定等、エンジン性能の向上に貢献します。【用途】汎用
| 品番 | 内容量 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|
| 025-001-0240400 | 1個 | 121 |
戻る ページ 1 次へ