ホンダ Dio チェスタ [50cc] 2007-16年式 電装品 NGK(日本特殊陶業)製

AF68 4st フロントバスケット ■モデル名:NSC50SH8/9/B/E

ホンダ Dio チェスタ [50cc] 2007-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AF68 原動機型式 AF67E 4st単気筒 空冷
フレームNo AF68 - ~ 排気量 49
タイヤ
80/100 - 10 46J TL 80/100 - 10 46J TL
バッテリー YTX4L-BS(縦置) 全長 1,720
スプロケット
二次減速比 3.770
プラグ
CR7HSA-9 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,020
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 AF68 3000001 ~ 3099999 マイナーチェンジ
排出ガス規制適合
電子制御燃料噴射システム(PGM-FI)搭載
2008 ~ 2008 AF68 3100001 ~ 3199999
2009 ~ 2009 AF68 3100001 ~ 3199999 カラー変更
2011 ~ 2011 AF68 3200001 ~ 一部改良
カラー変更(スウィートバイオレットメタリック)
2013 ~ 2016 AF68 3300001 ~ カラー変更
・アズキブラウンメタリック
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 439 税込483
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ストックNo.
CR7HSA-9 1本 5147

2. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.77(48)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
CR7HIX 1個 ネジ型 10 16 99000-69835-C7R

3. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.56(54)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合車種 仕様 パーツNo.
CR7HSA-9 1個 ネジ型 トゥデイ 2002-2007年式:04年-に適合 1極式プラグ 98056-57918

戻る ページ 1 次へ